絞り込み
形状

ひし形(1)

正方形(3)
切刃長さ(mm)
- 7.7
- 0.4(11)
- 0.8(15)
- 1.6(10)
- 2(10)
- 6(24)
- 7.94(11)
- 8(38)
- 9.525(30)
- 10(31)
- 11(15)
- 11.16(12)
- 12(42)
- 12.7(156)
- 13.4(10)
- 14(15)
- 15(22)
- 15.5(11)
- 15.875(25)
- 16(24)
- 16.5(12)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
材質
- CVDコーティング(1)
- PVDコーティング(3)
- 超硬合金(3)
厚さ(mm)
- 2.38(1)
- 3.18(3)
- 5.56(1)
コーナー半径(mm)
- 0.2(1)
- 0.4(1)
- 0.5(3)
- 1.2(1)
逃げ角(度)
- 7(1)
7
穴の形状
- -(3)
- 一部円筒穴片面40°~60°(1)
-・一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
- ブレーカつき(1)
- ブレーカなし(3)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
- イスカル(3)
- 住友電工ハードメタル(1)
イスカル・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

チップ SOMX-GF
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷材質IC908形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ SOMX-DT
イスカル¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ SOMX
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ DCGT-AG
住友電工ハードメタル¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)8日以内出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。材質H1形状ひし形55°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)7.7内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025ブレーカ軽切削用 ポッキータイプ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面