絞り込み
形状

ひし形(1)

正三角形(3)

正方形(2)
材質
- CVDコーティング(3)
- PVDコーティング(2)
- 超硬合金(4)
切刃長さ(mm)
- 9.52
- 0.4(11)
- 0.8(15)
- 1.6(10)
- 2(11)
- 5.4(11)
- 6(26)
- 7.94(12)
- 8(38)
- 9.525(30)
- 10(32)
- 11(16)
- 11.16(12)
- 12(42)
- 12.7(158)
- 14(16)
- 15(22)
- 15.5(11)
- 15.875(25)
- 16(24)
- 16.5(12)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 3.18(4)
- 3.35(1)
- 3.97(2)
コーナー半径(mm)
- 0.2(1)
- 0.4(1)
- 0.8(3)
逃げ角(度)
- 11(3)
- 15(3)
11・15
穴の形状
- -(3)
- 一部円筒穴片面40°~60°(2)
-・一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
- ブレーカつき(5)
- ブレーカなし(1)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
- イスカル(4)
- ケナメタル(1)
- ワルター(2)
イスカル・ケナメタル・ワルター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応

ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW
ワルター¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリングインサート SDMT09-41
ケナメタル¥21,980税込¥24,1781セット(10個)8日以内出荷5230VS09用インサート。H級。422ブレーカー。軽切削加工用。4コーナー仕様形状正方形厚さ(mm)3.97逃げ角(度)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)9.52コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)3.97チップブレーカ片面切刃数4幅D(mm)9.52
チップ SDMT
イスカル¥6,898~税込¥7,588~1箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷形状正方形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.52逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面