チップ TNMU12-R-MJタンガロイ3日以内出荷
種別AH8015寸法LE(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法APMX(mm)11寸法fz(mm)(max)0.3、(min)0.08
チップ TNMU12-R-MJタンガロイ3日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)7.94逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°寸法APMX(mm)11.00寸法IC(mm)9.525寸法fz(mm)刃当り送り:0.08~0.3材種AH3225寸法LE(mm)12.00RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMU12-R-MJタンガロイ¥17,980~税込¥19,778~
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法S(mm)6.72寸法LE(mm)12寸法RE(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法APMX(mm)11
チップ SEKR1203-MSタンガロイ当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)20適合工具TME4400形RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ SDKR/SDMR1203-MJタンガロイ当日出荷から3日以内出荷
一般鋼から金型材の幅広い被削材の転削加工に対応。スケルトン強化サーメット(サーメット中で骨格を形成するセラミック粒子間の結合度をアップ)。
『刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります