絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「切刃長さ(mm)」から絞り込む

ISOターン チップ TPMT
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷内径旋削の仕上げ加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番109-5895材質IC9250チップ形状三角形厚さS(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ TPMR-PF
イスカル¥7,298税込¥8,0281箱(10個)当日出荷内径旋削の仕上げ加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番118-8429材質IC807チップ形状正三角形厚さS(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNGG/CNMG-SF
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷低送り、低切り込み加工対応可能です。用途旋削加工用。トラスコ品番119-6823材質IC907チップ形状ひし形80°厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ DCMT/DCGT
イスカル¥8,898税込¥9,7881箱(10個)当日出荷仕上げ加工用です。用途旋削加工用。仕様B旋削/チップCOATトラスコ品番160-5589RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ TPGH-R/L
イスカル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷仕上げ加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番108-6475材質IC570チップ形状ISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-TF
イスカル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌々日出荷中切削用、堅被削材に対応可能です。用途旋削加工用。トラスコ品番109-2728材質IC907チップ形状正三角形厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ CNMG/CNGG-PP
イスカル¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷中切削、ダクタイル加工用です。用途旋削加工用。厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VNGG/VNMG-NF
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ2000 チップ HM90 APCT1003
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷中仕上げ・仕上げ加工用シャープ切れ刃チップです。用途フライス加工用。仕様刃先研磨仕様RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ WNMG-NF
イスカル¥5,898税込¥6,4881箱(10個)9日以内出荷両面使いのトリゴンチップです。用途旋削加工用。トラスコ品番108-4856材質IC20厚さS(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ DNMG/DNGG-PP
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷両面使いです。用途旋削加工用。トラスコ品番108-9643材質IC907チップ形状ISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ フライス加工用チップ S845 SNHU/SNMU-13
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷両面8コーナー使いフライスチップです。用途フライス加工用。トラスコ品番124-3424RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ490 チップ H490 ANCX/ANKX
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷両面4コーナー使いのヘリカル切刃チップです。用途フライス加工用。材質コーティングR0.8RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIP
イスカル¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、溝入用チップです。高精度研削仕様です。用途溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIP-RS/LS
イスカル¥41,980税込¥46,1781箱(10個)翌々日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、溝入用チップです。スラントタイプです。用途溝入加工用。仕様Aチップトラスコ品番201-6817材質IC656RoHS指令(10物質対応)対応
チップ IC20N
イスカル¥33,980税込¥37,3781箱(10個)翌々日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、溝入用チップです。スラントタイプです。用途溝入加工用。仕様カットグリップトラスコ品番198-8260RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップチップ GEPI
イスカル¥32,980税込¥36,2781箱(10個)翌々日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、溝入加工用チップです。高精度研削仕様です。用途内径溝入れ加工用。トラスコ品番113-9501コーティングTiAlNコーナー半径(mm)RE:0.15適合被削材種PMKHSRoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIF
イスカル¥37,980税込¥41,7781箱(10個)翌々日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、溝入加工用チップです。高精度研削仕様です。用途溝入れ加工用。材質超硬幅(mm)8コーティングなし適合被削材種MKHNSRoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIP-E
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、溝入・旋削加工用チップです。高精度研削仕様です。用途溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GEMI
イスカル¥31,980税込¥35,1781箱(10個)当日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、溝入・旋削加工用チップです。用途溝入れ、旋削加工用。トラスコ品番224-3105材質IC908コーティングTiAlNコーナー半径(mm)RE:0.2適合被削材種PMKHSRoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GDMY
イスカル¥43,980税込¥48,3781箱(10個)翌々日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、溝入・倣い加工用チップです。用途溝入れ、旋削加工用。トラスコ品番203-6428材質IC908コーティングTiAlNコーナー半径(mm)RE:4適合被削材種PMKHSRoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIPI
イスカル¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、内径溝入・検索加工用チップです。高精度研削仕様です。用途内径溝入れ、旋削加工用。コーナー半径(mm)RE:0.2RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIM-J-RA/LA
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。1コーナー使い、突切加工用チップです。軟鋼/中空材の加工、小径/薄肉部品加工対応です。用途突切り加工用。勝手右RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIM-RA/LA
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。1コーナー使い、突切加工用チップです。合金鋼加工対応です。用途突っ切り加工用。材質コーティング幅(mm)3寸法(mm)ノーズR:0.25角度(°)勝手付き:4勝手右コーナー半径(mm)RE:0.25RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIM
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。1コーナー使い、突切・溝入加工用チップです。合金鋼加工対応です。用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIMY 溝入れ、旋削加工用
イスカル¥27,980税込¥30,7781箱(10個)当日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。1コーナー使い、溝入・旋削加工用チップです。用途溝入れ、旋削加工用。トラスコ品番623-3198材質コーティング幅(mm)8寸法(mm)ノーズR:0.8コーティングTiAlNコーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種PMKHSRoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIMF
イスカル¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。1コーナー使い、溝入・旋削加工用チップです。用途溝入れ、旋削加工用。適合被削材種PMKHSRoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIMY
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。1コーナー使い、溝入・倣い加工用チップです。用途外径溝入れ、倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIF-E
イスカル¥36,980~税込¥40,678~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。用途溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
トップグリップ チップ TGMF/P
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷ユニークなバナナ形状チップの多機能工具で、Mタイプ〈焼結品〉のため工具コストを削減できます。チップ本体が湾曲しており、ホルダーの顎角度が大きく取れるので、強度が向上し、断続加工や大物の溝入れ加工にも対応します。独特のバナナ形状チップで、チップが動かず確実にホルダーに固定され、横引き加工、切削力を多方向に受ける加工にも最適です。用途外径/内径溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリターンLD/チップ
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷ヘリカル切刃の高金属除去対応チップです。用途旋削加工用。トラスコ品番110-8503材質IC8150チップ形状ヘリターンLD、55°菱形厚さS(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリターンLDチップ CNMX-M3/4PW
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ヘリカル切刃で高金属除去対応可能です。用途旋削加工用。チップ形状ヘリターンLDRoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GPV
イスカル¥42,980税込¥47,2781箱(10個)翌々日出荷プーリー加工用V溝チップ、複数溝も一度に加工できます。用途プーリーV溝加工用。トラスコ品番624-1808材質コーティング幅(mm)4.03寸法(mm)ノーズR(谷):0.42(山)ピッチ3.56溝数1コーティングTiCN+Al2O3+TiN加工深さ3.42コーナー半径(mm)RE:0.45適合被削材種PMRoHS指令(10物質対応)対応
タングプランジ プランジカッター用チップ HTP LN
イスカル¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷プランジカッター用4コーナー使い縦置きチップです。用途プランジ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タンググリップ チップ TAG N-C/W/M
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷バー材や高硬度材の突っ切り加工、高負荷加工に最適です。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリアル チップ HM90 APCR 1605 R-P
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷アルミニウム加工用チップです。用途フライス加工用。仕様刃先研磨仕様トラスコ品番625-0068材質非鉄金属対応チップ(コーティングなし)RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリアル チップ HM90 APCR 2206 R-P
イスカル¥45,980税込¥50,5781箱(10個)当日出荷アルミニウム加工用チップです。用途フライス加工用。トラスコ品番118-3707チップ形状ヘリアルRoHS指令(10物質対応)対応