絞り込み
ブランド
- イスカル(200)
- ワルター(41)
- 京セラ(8)
- 富士元工業(8)
- エムーゲ(EMUGE)(8)
- タンガロイ(5)
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- 三菱マテリアル(4)
- SANDVIK(4)
- カーメックス(1)
- ノガ(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- カイザー(1)
エコロジープロダクト
「切刃長さ(mm)」から絞り込む

カットグリップ チップ GIPI-E
イスカル¥33,980~税込¥37,378~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、内径溝入・検索加工用チップです。高精度研削仕様です。用途内径溝入れ、旋削加工用。コーナー半径(mm)RE:0.4RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIM-J
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。1コーナー使い、突切・溝入加工用チップです。軟鋼/中空材の加工、小径/薄肉部品加工対応です。用途溝入れ、突切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ2000 チップ HM90 APKT 1003
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷2コーナー使いヘリカル切刃チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れおよび突っ切り用チップ DX18 WSM23G
ワルター¥38,980~税込¥42,878~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷難削材でも低抵抗な切削アクションと完璧な切りくず処理用途溝入れおよび突っ切り用。コーティングTiAlN/TiSiN適合ホルダG4XXXシリーズ適合被削材種鋼・ステンレス・難削材チップ形状2コーナー使い
溝入れおよび突っ切り用チップ DX18 WSM33G
ワルター¥25,980~税込¥28,578~1箱(10個)当日出荷難削材でも低抵抗な切削アクションと完璧な切りくず処理用途溝入れおよび突っ切り用。コーティングTiAlN/TiSiN適合ホルダG4XXXシリーズ適合被削材種鋼・ステンレス・難削材チップ形状2コーナー使い
溝入れおよび突っ切り用チップ SX WSM23G
ワルター¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)当日出荷難削材でも低抵抗な切削アクションと完璧な切りくず処理用途溝入れおよび突っ切り用。コーティングTiAlN/TiSiN適合ホルダG2XXXシリーズコーナー半径(mm)RE:0.2適合被削材種鋼・ステンレス・難削材チップ形状1コーナー使い
溝入れおよび突っ切り用チップ SX WSM33G
ワルター¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)当日出荷難削材でも低抵抗な切削アクションと完璧な切りくず処理用途溝入れおよび突っ切り用。コーティングTiAlN/TiSiN適合ホルダG2XXXシリーズ適合被削材種鋼・ステンレス・難削材チップ形状1コーナー使い
旋削用 55°菱形ポジチップ WEP10C
ワルター¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷旋盤チップ(ポジチップ)です。用途主な用途:鋼。その他用途:ステンレス・鋳物。トラスコ品番412-8710タイプ仕上げ加工穴径(Φmm)D1:4.4切刃長さ(mm)L:11.63コーティングCermet+TiCN+TiAlNコーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種鋼チップ形状55°菱形厚さS(mm)3.97逃げ角(°)主AN:7内接円IC(mm)9.525
旋削用 55°菱形ポジチップ WSM01
ワルター¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷旋盤チップ(ポジチップ)です。用途主な用途:ステンレス・難削材。その他用途:鋼・非鉄金属・高硬度材。トラスコ品番700-1647タイプ仕上げ加工穴径(Φmm)D1:4.4切刃長さ(mm)L:11.63コーティングTiAlNコーナー半径(mm)RE:0.2適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状55°菱形厚さS(mm)3.97逃げ角(°)主AN:7内接円IC(mm)9.525
旋削用 80°菱形ポジチップ WPP20G
ワルター¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷旋盤チップ(ポジチップ)です。用途主な用途:鋼。その他用途:鋳物。トラスコ品番608-4356タイプ中荒加工穴径(Φmm)D1:4.4切刃長さ(mm)L:9.67コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種鋼チップ形状80°菱形厚さS(mm)3.97逃げ角(°)主AN:7内接円IC(mm)9.525
旋削用 55°菱形ポジチップ WEP01C
ワルター¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷旋盤チップ(ポジチップ)です。用途主な用途:非鉄金属・非ISO。その他用途:難削材。連続および軽断続切削における仕上げ / 超仕上げ加工適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状55°菱形逃げ角(°)主AN:7
旋削用 三角形ポジチップ WEP01C
ワルター¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷旋盤チップ(ポジチップ)です。用途主な用途:非鉄金属・非ISO。その他用途:難削材。連続および軽断続切削における仕上げ / 超仕上げ加工コーナー半径(mm)RE:0.37適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状三角形厚さS(mm)2.38逃げ角(°)主AN:7
旋削用 80°菱形ポジチップ WEP01C
ワルター¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)当日出荷旋盤チップ(ポジチップ)です。用途主な用途:非鉄金属・非ISO。その他用途:難削材。連続および軽断続切削における仕上げ / 超仕上げ加工適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状80°菱形逃げ角(°)主AN:7
旋削用 35°菱形ポジチップ WEP01C
ワルター¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)当日出荷旋盤チップ(ポジチップ)です。用途主な用途:非鉄金属・非ISO。その他用途:難削材。連続および軽断続切削における仕上げ / 超仕上げ加工適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状35°菱形逃げ角(°)主AN:7
旋削用 80°菱形ネガチップ WPP05G
ワルター¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途主な用途:鋼。その他用途:鋳物。穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)L:12.896コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種鋼チップ形状80°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
旋削用 80°菱形ネガチップ WSM01
ワルター¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途主な用途:ステンレス・難削材。その他用途:鋼・非鉄金属・高硬度材。穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)L:12.896コーティングTiAlN適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状80°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
旋削用 80°菱形ネガチップ WPP20G
ワルター¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途主な用途:鋼。その他用途:鋳物。トラスコ品番700-1618穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)L:12.896コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種鋼チップ形状80°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
旋削用 35°菱形ネガチップ WPP05G
ワルター¥27,980税込¥30,7781箱(10個)当日出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途主な用途:鋼。その他用途:鋳物。タイプ中荒加工穴径(Φmm)D1:3.81切刃長さ(mm)L:16.606コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種鋼チップ形状35°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
旋削用 55°菱形ネガチップ WKP01G
ワルター¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)当日出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途主な用途:鋼・鋳物。タイプ仕上げ加工穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)L:15.504コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状55°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
旋削用 35°菱形ネガチップ WKP01G
ワルター¥27,980税込¥30,7781箱(10個)当日出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途主な用途:鋼・鋳物。タイプ仕上げ加工穴径(Φmm)D1:3.81切刃長さ(mm)L:16.606コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状35°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
旋削用 三角形ネガチップ WKP01G
ワルター¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途主な用途:鋼・鋳物。タイプ仕上げ加工穴径(Φmm)D1:3.81切刃長さ(mm)L:16.498コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状三角形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
旋削用 80°トリゴンネガタイプ WPP20G
ワルター¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途主な用途:鋼。その他用途:鋳物。トラスコ品番700-0091穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)L:8.687コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種鋼チップ形状80°トリゴン厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7