「切刃長さ(mm)」から絞り込む
旋削 ねじ切り用インサート 16セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
耐摩耗性が高いPVDコーティング材種です。
寸法L(mm)16.5材種CP200RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISO標準ホルダー A・PCLNR・セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。
トラスコ品番434-4335寸法(mm)DMM:32、KAPR:95寸法H(mm)30寸法B(mm)31寸法LF(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)22
旋削 ISO標準ホルダーセコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
S型クランプ式外径ホルダです、チップはセンタースクリュにて固定されます。
フライス インサート SEKR1203・セコ・ツールズ・ジャパン¥11,980~税込¥13,178~
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
フライス用インサート、SEKR・仕様です。
寸法L(mm)12.7寸法S(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.5
フライス インサート SEKR1204・セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷
フライス用インサート、SEKR・仕様です。
トラスコ品番434-9635寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76材種T25MRoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.5
フライス ISO標準インサート2セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
仕上げ~中粗加工向けのPVDコーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。
フライス インサート APKX1604・セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980~税込¥21,978~
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ショルダカッタ用インサート、2コーナー仕様です。
仕様AN(deg):11寸法L(mm)16.76寸法S(mm)5.67RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ミニマスターヘッドセコ・ツールズ・ジャパン当日出荷から翌々日出荷
ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます。被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。突き出し長さを最小限にしたり、安定性を最大限に高めたりするなど、あらゆる用途に対応するソリューションを実行できる汎用性の高い工具です。
フライス チップ R335.15-18・セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
仕上げ~中粗加工向けのPVDコーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。
フライス ミニマスターヘッド MM12セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷から翌々日出荷
ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます。被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。突き出し長さを最小限にしたり、安定性を最大限に高めたりするなど、あらゆる用途に対応するソリューションを実行できる汎用性の高い工具です。