カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- チップ
- チップ関連商品
- チップ
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
エコロジープロダクト

転削加工用インサート CBN BXC90
タンガロイ¥69,980~税込¥76,978~1箱(2個)翌々日出荷から4日以内出荷鋳鉄の高速加工に最適です。用途被削材:鋳鉄。適合被削材種鋳鉄材種BXC90RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DNGA-J(CBN)
イスカル¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷高硬度鋼加工用チップです。用途旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):0.12~0.80●推奨加工条件f(mm/rev):0.10~0.30トラスコ品番341-2795材質IB22HC厚さ(mm)4.76刃長(mm)15.5適合ホルダC#-DDJNR/L、C#-PDJNR/L-JHP、HSKA63WH-DDJNR/L、HSKA63WH-DDNNN、PDJNR/L、PDJNR/L-JHP、S-DDUNR/L、DDJNR/L-JHP-MCコーナー半径(mm)0.8チップ形状55°菱形材種IB22HCRoHS指令(10物質対応)対応
T-Max P 旋削用CBNネガ・チップ
イスカル¥19,980税込¥21,9781個29日以内出荷高硬度鋼用トリゴンチップです。用途旋削加工用。トラスコ品番111-6440材種IB10HCRoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISO標準ホルダ― DCBNR・
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISO標準ホルダ― DCBNL・
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。トラスコ品番434-5946寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)22
55°菱形 ネガチップ NS9530
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ネガチップ NS9530
タンガロイ¥7,698税込¥8,4681箱(10個)当日出荷から9日以内出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄チップ形状ひし形80°RoHS指令(10物質対応)対応
チェイス4フィニッシュ用チップ
テグテックジャパン¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から翌々日出荷ワイパー形状のチップと、刃先調整が不要な構造でセットアップが簡単です。用途平面加工用刃長(mm)12適合ホルダ4W-TF90-・・RoHS指令(10物質対応)対応
タング・ターン 外径旋削加工用インサート 2QP-SNGA
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(2個)当日出荷正方形CBNインサートです。用途外径旋削加工用。トラスコ品番825-3263適合被削材種ダクタイル鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ストリーム・ジェット・バー 外径旋削加工用インサート 2QP-DCM/GW
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781箱(2個)当日出荷55°ひし形CBNインサートです。用途外径旋削加工用。トラスコ品番825-3209タイプ連続加工穴径(Φmm)D1:4.4切刃長さ(mm)L:2.5ブレーカなしコーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種高硬度材チップ形状55°ひし形厚さS(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:7
タング・ターン 外径旋削加工用インサート 2QP-CNM/GA
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(2個)当日出荷80°ひし形CBNインサートです。用途外径旋削加工用。トラスコ品番825-3167タイプ連続加工、 弱断続加工穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)L:2.2ブレーカなしコーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種高硬度材チップ形状80°ひし形厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
ストリーム・ジェット・バー 外径旋削加工用インサート 3QP-TPM/GN
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(2個)翌々日出荷正三角形CBNインサートです。用途外径旋削加工用。トラスコ品番825-3373タイプ連続加工切刃長さ(mm)L:2.2ブレーカなしコーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種高硬度材チップ形状正三角形厚さS(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:11
正三角形 ネガチップ KBN010
京セラ¥9,598税込¥10,5581個翌々日出荷から4日以内出荷新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。用途旋削加工用。寸法D1(mm)3.81材種KBN010
55°菱形 ネガチップ KBN010
京セラ¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から4日以内出荷新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。用途旋削加工用。寸法D1(mm)5.16材種KBN010
80°菱形 ネガチップ KBN010
京セラ¥7,698~税込¥8,468~1個翌々日出荷から4日以内出荷新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。用途旋削加工用。寸法D1(mm)5.16材種KBN010
35°菱形 ポジチップ KBN010
京セラ¥7,698~税込¥8,468~1個翌々日出荷から4日以内出荷新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。用途旋削加工用。材種KBN010
35°菱形 ネガチップ KBN010
京セラ¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。用途旋削加工用。厚さ(mm)4.76寸法D1(mm)3.81チップ形状ひし形35°材種KBN010
六角形 ネガチップ KBN010
京セラ¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷から4日以内出荷新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。用途旋削加工用。寸法D1(mm)5.16材種KBN010
正方形 ネガチップ KBN010
京セラ¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。用途旋削加工用。厚さ(mm)4.76寸法D1(mm)5.16チップ形状正方形材種KBN010
ISOターン チップ DCGW/DCMW-2
イスカル¥7,798~税込¥8,578~1個6日以内出荷から29日以内出荷CBNろう付けタイプの55°菱形チップです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ DNGA-2
イスカル¥8,698税込¥9,5681個6日以内出荷から29日以内出荷2コーナー使いCBNチップです。用途被削材:高硬度鋼、粉末合金、耐熱合金。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISO標準ホルダー CSRPL・
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷C型ホルダ、主にセンター穴なしのセコ PCBN チップ用トラスコ品番434-4346寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)27
旋削 ISO標準ホルダー CTGPR・
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷C型ホルダ、主にセンター穴なしのセコ PCBN チップ用トラスコ品番434-4394寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)32.2
旋削 ISO標準ホルダー S・CTFPR・
セコ・ツールズ・ジャパン¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷C型ホルダ、主にセンター穴なしのセコ PCBN チップ用トラスコ品番434-4378寸法(mm)DMM:20、KAPR:91寸法H(mm)18寸法B(mm)19寸法LF(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)13
旋削 ISO標準ホルダー PCBNチップ用
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷C型ホルダ、主にセンター穴なしのセコ PCBN チップ用トラスコ品番488-9840寸法(mm)DMM:20、KAPR:90寸法H(mm)18寸法B(mm)18.58寸法LF(mm)125寸法WF(mm)9.9