カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- チップ
- チップ関連商品
- チップ
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
エコロジープロダクト

旋削 MDTホルダー
セコ・ツールズ・ジャパン¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から翌々日出荷Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。
旋削 MDTホルダー 多機能溝入れ CFIR・
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 MDTホルダー 多機能溝入れ A40T-CGGR05
セコ・ツールズ・ジャパン¥54,980税込¥60,4781個当日出荷Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。トラスコ品番434-5933寸法H(mm)37寸法B(mm)38.5寸法LH(mm)60寸法LF(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)28寸法CDX(mm)10
旋削 MDTホルダー
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。トラスコ品番489-7665寸法H(mm)16寸法B(mm)16寸法LH(mm)22寸法LF(mm)125寸法WF(mm)16寸法CDX(mm)12
旋削 MDTホルダー 多機能溝入れ CFMR・
セコ・ツールズ・ジャパン¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から9日以内出荷Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。寸法B(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 MDTホルダー 多機能溝入れ A25S-CGHR1303
セコ・ツールズ・ジャパン¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。トラスコ品番434-4307寸法H(mm)23寸法B(mm)24寸法LH(mm)64寸法LF(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)19寸法CDX(mm)7.5
旋削 MDTホルダー 多機能溝入れ CFOL・
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。トラスコ品番434-4385寸法H(mm)12寸法B(mm)12寸法LH(mm)22寸法LF(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)12寸法CDX(mm)12
旋削 MDTホルダー 多機能溝入れ CFIL・
セコ・ツールズ・ジャパン¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。トラスコ品番434-5928寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LH(mm)55寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)8寸法WF(mm)28寸法CDX(mm)24
旋削 MDTホルダー
セコ・ツールズ・ジャパン¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)9.2
旋削 MDTホルダー 多機能溝入れ A16Q-CGER1303
セコ・ツールズ・ジャパン¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。トラスコ品番434-5890寸法H(mm)15寸法B(mm)15.5寸法LH(mm)40寸法LF(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)10.2寸法CDX(mm)3
フライス ターボミル用インサート XOMX10
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。寸法S(mm)3.83寸法W1(mm)6.9寸法LE(mm)9.3RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート CCMT1204
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷旋削用ポジインサート、CC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 CP200
セコ・ツールズ・ジャパン¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種CP200RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
フライス ターボミル用インサート XOMX12
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。寸法S(mm)5.07寸法W1(mm)8.2寸法LE(mm)11.6RoHS指令(10物質対応)対応
フライス サイドカッタ335.25用インサート XNHQ1407・
セコ・ツールズ・ジャパン¥42,980~税込¥47,278~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ノーズRに関係なく、すべてのインサートが4コーナー仕様です。寸法LE(mm)13.1RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル用インサート XOMX16
セコ・ツールズ・ジャパン¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。寸法W1(mm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TH1000
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。TH1000寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TH1000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
フライス サイドカッタ335.18用インサート LNK・0805・
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷サイドカッタ335.18用インサート、最大 4 コーナ仕様で経済的です。寸法S(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSL(mm)10
フライス 金型用インサート RDHW0803M0
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。仕様AN(deg):15寸法S(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応
フライス オクトミル用インサート OFEN0704・
セコ・ツールズ・ジャパン¥31,980税込¥35,1781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷オクトミル07用インサート、8コーナー仕様です。仕様AN(deg):26RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP2501
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP2501寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 MDT溝入れ用インサート LCMR1604
セコ・ツールズ・ジャパン¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷インサート底面のセレーション勘合により剛性が非常に高く、加工中のネジレが起きにくく安定した寸法を確保できます。ブレーカー形状も豊富ですのでさまざまな環境に合わせた選定が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル用インサート XOMX06
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。寸法S(mm)2.45寸法W1(mm)4.1寸法LE(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
フライス クアトロミル用インサート SEMX1204・
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷クアトロミル12用インサート、4コーナー仕様です。仕様AN(deg):20寸法S(mm)4.76寸法LE(mm)8.7寸法RE(mm)1.12RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.5寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート CNMG16 TP2501
セコ・ツールズ・ジャパン¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP2501寸法L(mm)16.1寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)6.35材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)15.875
フライス ミニマスターヘッド MM06
セコ・ツールズ・ジャパン¥11,980~税込¥13,178~1箱(2個)当日出荷から翌々日出荷ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます、被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。突き出し長さを最小限にしたり、安定性を最大限に高めたりするなど、あらゆる用途に対応するソリューションを実行できる汎用性の高い工具です。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート SNMG12 TH1000
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。TH1000寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.762寸法D1(mm)5.15材種TH1000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 突っ切り用インサート 150.10-3N
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷旋削用突っ切りインサート、1コーナー仕様です。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 金型用インサート RDHT10T3M0
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。仕様AN(deg):15寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル用インサート XOEX12
セコ・ツールズ・ジャパン¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。寸法S(mm)5.03寸法W1(mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応
フライス サイドカッタ335.18用インサート LNK・0605・
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷サイドカッタ335.18用インサート、最大 4 コーナ仕様で経済的です。寸法S(mm)5寸法LE(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSL(mm)10
旋削 ISOポジインサート CCMT0602
セコ・ツールズ・ジャパン¥8,498~税込¥9,348~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷旋削用ポジインサート、CC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法S(mm)2.38RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル用インサート XOMX18
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。寸法W1(mm)11.2寸法LE(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
フライス サイドカッタ335.18用インサート LNK・0504・
セコ・ツールズ・ジャパン¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷サイドカッタ335.18用インサート05サイズ、最大 4 コーナ仕様で経済的です。寸法S(mm)4.7寸法LE(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSL(mm)10
旋削 ねじ切り用インサート
セコ・ツールズ・ジャパン¥6,898~税込¥7,588~1箱(2個)当日出荷から翌々日出荷さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TM2501
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM2501寸法L(mm)12.9材種TM2501RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート CCMT09T3
セコ・ツールズ・ジャパン¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷旋削用ポジインサート、CC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
...