絞り込み
ブランド
  • ATOM(サイトウ製作所)(12)
  • NS(日進工具)(9)
  • イワタツール(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • 協和精工(3)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.025(1)
  • 0.03(7)
  • 0.045(2)
  • 0.05(4)
  • 0.06(2)
  • 0.075(1)
  • 0.15(3)
  • 0.16(8)
  • 0.17(8)
  • 0.18(8)
  • 0.19(8)
  • 0.3(5)
シャンク径(Φmm)
  • 3(20)
  • 3.175(3)
  • 4(9)
全長(mm)
  • 38(13)
  • 40(13)
  • 45(3)
  • 50(1)
  • 60(2)
溝長(mm)
  • 0.3
  • 10(127)
  • 12(158)
  • 15(195)
  • 16(137)
  • 18(210)
  • 20(325)
  • 24(186)
  • 25(160)
  • 28(193)
  • 30(209)
  • 34(140)
  • 35(149)
  • 36(145)
  • 40(185)
  • 45(162)
  • 47(127)
  • 50(154)
  • 55(181)
  • 60(238)
  • 65(128)
材質
  • 超硬合金(32)
超硬合金
表面処理
  • その他(3)
  • チタン系コーティング(11)
  • ノンコーティング(10)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルーマードリル ADR ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリル ADRATOM(サイトウ製作所)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能となります。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
マイクロドリル "NEO-PRO" 標準刃長 ADR-SV ATOM(サイトウ製作所)マイクロドリル "NEO-PRO" 標準刃長 ADR-SVATOM(サイトウ製作所)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。
小径高硬度加工用ドリル NS(日進工具)小径高硬度加工用ドリルNS(日進工具)(2件のレビュー)
8,898税込9,788特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能! ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現! Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!
材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム刃数2首角γ(°)15加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)20
超硬センタードリル90° 協和精工超硬センタードリル90°協和精工
7,698税込8,468
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
NCポインティングドリル ADPF309 ATOM(サイトウ製作所)NCポインティングドリル ADPF309ATOM(サイトウ製作所)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
材質超微粒子角度(°)90表面処理ノンコート角度小数90
無限コーティング フラットドリル NS(日進工具)無限コーティング フラットドリルNS(日進工具)
6,198税込6,818
1本
3日以内出荷
斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。高能率座ぐり加工が可能で、裏バリも抑制します。
用途用途材質超微粒子超硬合金形状A刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング首角γ(°)
超硬センタードリル60° 協和精工超硬センタードリル60°協和精工
7,798税込8,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
ドリル 超硬S EMSBS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S EMSBSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
28,980税込31,878
1本
7日以内出荷
材質超硬表面処理THコート
NCポインティングドリル(コーティング) V-ADPF30 ATOM(サイトウ製作所)NCポインティングドリル(コーティング) V-ADPF30ATOM(サイトウ製作所)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 TiAlNコーティングにより耐摩耗性が向上・長寿命を実現します。 刃径公差(Φ0.02)-0.003/-0.006 (Φ0.03~Φ0.09)-0.002/-0.009 (Φ0.1~Φ0.29)-0.007/-0.014 (Φ0.3~Φ3)-0.005/-0.013
用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子角度(°)120表面処理TiAlNコーティング角度小数120
ハイスペックルーマードリル ADR-SP ATOM(サイトウ製作所)ハイスペックルーマードリル ADR-SPATOM(サイトウ製作所)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴制度を左右する振れ精度・リップハイト差を2μ以内に抑えた高仕様・高精度ドリルです。
NCポインティングドリル 非鉄・樹脂用 ADPN ATOM(サイトウ製作所)NCポインティングドリル 非鉄・樹脂用 ADPNATOM(サイトウ製作所)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
材質超微粒子角度(°)90表面処理ノンコート角度小数90
エポックマイクロスターター MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックマイクロスターターMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,698税込7,368
1本
3日以内出荷
材質超硬表面処理THコート
超硬ドリル ドリーマーシリーズ(センタリングドリル) 位置決め加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ドリル ドリーマーシリーズ(センタリングドリル) 位置決め加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷
超薄膜パープルコーティングを施したドリーマーシリーズ専用の位置決め加工用ドリル。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用することで、振れ精度と穴位置精度を更に追及。
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質鋼材質超硬全長(mm)40シャンク径(Φmm)3表面処理パープルコーティング関連資料(1.76MB)
超硬ルーマ型ドリル 協和精工超硬ルーマ型ドリル協和精工
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
刃径をΦ0.03~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
NCポインティングドリル 鋼材用 TiAINコーティング V-ADPF309 ATOM(サイトウ製作所)NCポインティングドリル 鋼材用 TiAINコーティング V-ADPF309ATOM(サイトウ製作所)
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
材質超微粒子全長(mm)38シャンク径(Φmm)3角度(°)90表面処理TiAlNコーティング角度小数90
NCポインティングドリル ADPN30 ATOM(サイトウ製作所)NCポインティングドリル ADPN30ATOM(サイトウ製作所)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 刃径公差(Φ0.02)-0.006/-0.008 (Φ0.03~Φ0.09)-0.005/-0.01 (≧Φ0.1)-0.01/-0.015
用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子全長(mm)38シャンク径(Φmm)3角度(°)120表面処理ノンコート角度小数120
NCポインティングドリル ADPF30 ATOM(サイトウ製作所)NCポインティングドリル ADPF30ATOM(サイトウ製作所)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 刃径公差(Φ0.02)-0.006/-0.008 (Φ0.03~Φ0.09)-0.005/-0.01 (≧Φ0.1)-0.01/-0.015
用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子全長(mm)38シャンク径(Φmm)3角度(°)120表面処理ノンコート角度小数120
NCポインティングドリル TiAlNコーティング V-ADPF ATOM(サイトウ製作所)NCポインティングドリル TiAlNコーティング V-ADPFATOM(サイトウ製作所)
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルで、TiAlNコーティングにより耐摩耗性が向上、長寿命加工を実現します。
材質超微粒子超硬合金全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.175先端角(°)120コーティングTiAlNねじれ角(°)25
NCポインティングドリル ADPF ATOM(サイトウ製作所)NCポインティングドリル ADPFATOM(サイトウ製作所)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から6日以内出荷
微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルで穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。
材質超微粒子超硬合金全長(mm)38先端角(°)120
ルーマードリル3.175mm柄 ADR ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリル3.175mm柄 ADRATOM(サイトウ製作所)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
精密・多孔細穴加工用ドリルです。
材質超微粒子超硬合金全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.175先端角(°)120刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
ドリル 超硬S 90CDH イワタツールドリル 超硬S 90CDHイワタツール
9,298税込10,228
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬角度(°)90表面処理ノンコート角度小数90
ドリル 超硬S CDH イワタツールドリル 超硬S CDHイワタツール
6,698税込7,368特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質超硬角度(°)60角度小数60
ドリル 超硬S 60CDH イワタツールドリル 超硬S 60CDHイワタツール
6,298税込6,928
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質超硬角度(°)60表面処理ノンコート胴径(Φmm)3角度小数60
ドリル DIAコート JIT イワタツールドリル DIAコート JITイワタツール
16,980税込18,678
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理DIA電着
無限コートマイクロドリル NSMD-M NS(日進工具)無限コートマイクロドリル NSMD-MNS(日進工具)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4
マイクロドリル NSMD NS(日進工具)マイクロドリル NSMDNS(日進工具)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
マイクロドリルショート NSMD-S NS(日進工具)マイクロドリルショート NSMD-SNS(日進工具)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
シャンク径d(Φmm)4材質極超微粒子超硬合金全長L(mm)40刃数2
無限コートマイクロドリル NSMD-MS NS(日進工具)無限コートマイクロドリル NSMD-MSNS(日進工具)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4
マイクロステップボーラS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)マイクロステップボーラSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,498税込9,348
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬表面処理THコート
無限マイクロコーティングマイクロドリルショート NS(日進工具)無限マイクロコーティングマイクロドリルショートNS(日進工具)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
無限マイクロコーティングを採用した溝長6Dのショートタイプです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)
全長L(mm)40材質極超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限マイクロコーティングシャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
無限マイクロコーティングマイクロドリル NS(日進工具)無限マイクロコーティングマイクロドリルNS(日進工具)
18,980税込20,878特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
無限マイクロコーティングを採用した、溝長10Dのスタンダードタイプです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)
材質極超微粒子超硬合金表面処理無限マイクロコーティング刃数2首角γ(°)15ねじれ角(°)30
超硬マイクロドリルショート NS(日進工具)超硬マイクロドリルショートNS(日進工具)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
溝長6Dのショートタイプで、安定した加工を可能です。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します(Φ0.02以上)
材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬ドリル