絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 12(6)
  • 12.5(1)
シャンク径(Φmm)
  • 12
  • 3(1)
  • 3.175(1)
  • 13(2)
全長(mm)
  • 102(1)
  • 108(1)
  • 121(2)
  • 123(1)
  • 125(1)
  • 130(2)
  • 197(1)
  • 342(1)
  • 460(1)
材質
  • 超硬合金(6)
溝長(mm)
  • 28(1)
  • 63(1)
  • 73(3)
  • 76(2)
  • 78(1)
  • 80(1)
  • 81(1)
  • 138(1)
  • 283(1)
  • 404(1)
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(1)
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(3)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・チタン系コーティング
ブランド
  • NACHI(不二越)(5)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • WIDIN(1)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(1)
NACHI(不二越)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・WIDIN・ギガ・セレクションーリミテッド
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

超硬ドリル :「R12」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクアREVO ドリル レギュラ NACHI(不二越)アクアREVO ドリル レギュラNACHI(不二越)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
DLC ドリルレギュラ NACHI(不二越)DLC ドリルレギュラNACHI(不二越)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
アクアドリルEX レギュラー NACHI(不二越)アクアドリルEX レギュラーNACHI(不二越)
18,980税込20,878特価
1本
当日出荷
中低速から高速まで広領域で安定した高能率加工ができる超汎用ドリルです。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316・SUS420):〇、鋳鉄(FC/FCD):〇材質超硬先端角(°)135表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティングねじれ角(°)30
ニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプ WIDINニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプWIDIN
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDSシリーズ後継品
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超々微粒子刃数2表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
アクアドリルEXフラット レギュラー NACHI(不二越)アクアドリルEXフラット レギュラーNACHI(不二越)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
穴あけ性能が良好な穴深さ4Dタイプのフラットドリルです。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C)、調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
アクアドリルEX3フルートレギュラ NACHI(不二越)アクアドリルEX3フルートレギュラNACHI(不二越)
33,980税込37,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
超硬リーディングドリル ギガ・セレクションーリミテッド超硬リーディングドリルギガ・セレクションーリミテッド
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
リーディングドリルにより、ドリル穴加工前のもみつけ加工および面取りの2つの加工を行うことができます。
超硬SR加工用ドリル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬SR加工用ドリルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
63,980税込70,378
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質超硬表面処理ATHコート

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬ドリル