絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.75(14)
シャンク径(Φmm)
- 0.75
- 2(104)
- 2.5(104)
- 3(298)
- 3.5(104)
- 4(294)
- 4.5(102)
- 5(139)
- 5.5(107)
- 6(294)
- 6.35(435)
- 6.5(111)
- 7(120)
- 8(268)
- 9(117)
- 9.5(102)
- 10(315)
- 11(116)
- 12(266)
- 16(136)
- 20(134)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 28(2)
- 34(11)
- 50(1)
- 75(2)
- 100(2)
材質
- コバルトハイス(4)
- ハイス(15)
シャンク形状
- ストレートシャンク(13)
- 丸軸(1)
溝長(mm)
- 9(4)
- 11(9)
- 15(1)
- 22(2)
- 25(2)
9・11・15・22・25
表面処理
- チタン系コーティング(3)
- ノンコーティング(9)
チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- 斎藤ツヰストドリル製作所(8)
- NACHI(不二越)(2)
- 理研製鋼(2)
- ワルター(2)
- 三菱マテリアル(1)
- THECUT(1)
斎藤ツヰストドリル製作所・NACHI(不二越)・理研製鋼・ワルター・三菱マテリアル・THECUT
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応
ワルター¥5,198税込¥5,7181本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
多機能ストレートシャンクドリル 錐丸
THECUT¥5,298税込¥5,8281袋(10本)当日出荷から3日以内出荷先端角125°、ステンレス・アルミ・スチールなどの切削性抜群 ステンレスSUS303、304、316F、316Lの加工に最適 耐摩耗性に優れ、長寿命材質高級ハイス先端角(°)125加工内容穴加工
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応)
ワルター¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から9日以内出荷SUS用汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。穴あけ加工に。材質HSS-E(ノンコート)RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスストレートドリル(袋入タイプ)
三菱マテリアル¥5,198税込¥5,7181箱(10本)当日出荷から9日以内出荷一般穴あけ用です。鋼・鋳鉄・アルミ合金・非金属の加工に最適です。用途被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 GCOSD0
斎藤ツヰストドリル製作所¥13,980税込¥15,3781箱(5本)当日出荷から5日以内出荷材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク