絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.75(32)
シャンク径(Φmm)
- 0.75
- 3(1,127)
- 3.5(189)
- 4(2,160)
- 5(653)
- 6(3,799)
- 6.35(985)
- 7(408)
- 8(3,097)
- 9(396)
- 10(3,528)
- 11(364)
- 12(3,124)
- 13(432)
- 14(525)
- 16(2,053)
- 18(332)
- 20(1,835)
- 25(926)
- 32(632)
- 42(273)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 28(2)
- 30(2)
- 34(11)
- 38(3)
- 40(4)
- 50(2)
- 65(2)
- 75(4)
- 90(2)
- 100(4)
材質
- コバルトハイス(4)
- ハイス(15)
- 超硬合金(18)
溝長(mm)
- 6(1)
- 8(3)
- 8.5(1)
- 9(4)
- 11(9)
- 12(4)
- 15(5)
- 20(4)
- 22(2)
- 25(3)
表面処理
- VCDコーティング(3)
- VCS(VCR)コーティング(1)
- ダイヤモンドコーティング(1)
- チタン系コーティング(5)
- ノンコーティング(17)
VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- RYOCO(菱高精機)(8)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(8)
- ATOM(サイトウ製作所)(5)
- タンガロイ(3)
- NACHI(不二越)(3)
- 理研製鋼(2)
- ワルター(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- THECUT(1)
RYOCO(菱高精機)・斎藤ツヰストドリル製作所・ATOM(サイトウ製作所)・タンガロイ・NACHI(不二越)・理研製鋼・ワルター・DIJET(ダイジェット工業)・三菱マテリアル・THECUT
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
ソリッドドリル ADS
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
セミロングドリル ADSL
ATOM(サイトウ製作所)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
ロングドリル ADL
ATOM(サイトウ製作所)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
スーパーロングドリル ADLL
ATOM(サイトウ製作所)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から翌々日出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのエクストラロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から18日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応
ワルター¥5,198税込¥5,7181本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
多機能ストレートシャンクドリル 錐丸
THECUT¥5,298税込¥5,8281袋(10本)当日出荷から3日以内出荷先端角125°、ステンレス・アルミ・スチールなどの切削性抜群 ステンレスSUS303、304、316F、316Lの加工に最適 耐摩耗性に優れ、長寿命材質高級ハイス先端角(°)125加工内容穴加工
クリスタルソリッドドリル ZH315-100 ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から翌々日出荷材質超硬全長(mm)100先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
ソリッドドリル(コーティング) V-ADS
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から3日以内出荷ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現! ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超硬表面処理TiAlNコーティング
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応)
ワルター¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から9日以内出荷SUS用汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。穴あけ加工に。材質HSS-E(ノンコート)RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスストレートドリル(袋入タイプ)
三菱マテリアル¥5,198税込¥5,7181箱(10本)当日出荷から9日以内出荷一般穴あけ用です。鋼・鋳鉄・アルミ合金・非金属の加工に最適です。用途被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
クリスタルソリッドドリル ZH315-75 VCDコーティング
RYOCO(菱高精機)¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷から22日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング
RYOCO(菱高精機)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から31日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH315-75 ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
ドリル コートHS S柄 GCOSD0
斎藤ツヰストドリル製作所¥13,980税込¥15,3781箱(5本)当日出荷から5日以内出荷材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
クリスタルソリッドドリル ZH315-100 VCDコーティング
RYOCO(菱高精機)¥7,598税込¥8,3581本翌々日出荷材質超硬全長(mm)100先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH300-30 TINコーティング
RYOCO(菱高精機)¥2,798税込¥3,0781本翌々日出荷から29日以内出荷材質超硬全長(mm)30先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)0~-0.010ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材