絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 18.1(3)
- 18.2(3)
- 18.3(3)
- 18.4(3)
- 18.5(4)
- 18.6(3)
- 18.7(3)
- 18.8(3)
- 18.9(3)
- 19(13)
シャンク径(Φmm)
- 19
- 2(104)
- 2.5(104)
- 3(298)
- 3.5(104)
- 4(294)
- 4.5(102)
- 5(139)
- 5.5(107)
- 6(294)
- 6.35(436)
- 6.5(111)
- 7(120)
- 8(268)
- 9(117)
- 9.5(102)
- 10(315)
- 11(116)
- 12(266)
- 16(136)
- 20(134)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 127(2)
- 163(1)
- 164(1)
- 198(2)
- 207(2)
- 209(1)
- 221(1)
- 247(1)
- 265(1)
- 300(1)
- 311(1)
- 350(1)
- 400(1)
材質
- コバルトハイス(3)
- ハイス(8)
- 粉末ハイス(3)
- 超硬合金(2)
シャンク形状
- ストレートシャンク(5)
溝長(mm)
- 64(2)
- 90(1)
- 95(1)
- 130(1)
- 133(1)
- 135(2)
- 152(1)
- 155(2)
- 162(1)
- 167(1)
- 171(1)
- 200(1)
- 204(1)
- 209(1)
- 250(1)
- 300(1)
64・90・95・130・133・135・152・155・162・167・171・200・204・209・250・300
表面処理
- その他(2)
- チタン系コーティング(5)
その他・チタン系コーティング
ブランド
- NACHI(不二越)(5)
- 理研製鋼(3)
- タンガロイ(2)
- ワルター(2)
- タイテックス(1)
NACHI(不二越)・理研製鋼・タンガロイ・ワルター・タイテックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応

Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応
ワルター¥6,998税込¥7,6981本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
スタブドリル(汎用HSSドリル)
ワルター¥8,698~税込¥9,568~1本3日以内出荷から9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応