絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(1)
- 1.05(1)
- 1.1(1)
- 1.15(1)
- 1.2(1)
- 1.25(1)
- 1.3(1)
- 1.35(1)
- 1.4(1)
- 1.45(1)
- 1.55(1)
- 1.65(1)
- 1.7(2)
- 1.8(2)
- 1.9(2)
- 2(2)
- 2.489(2)
- 2.705(2)
- 2.8(2)
- 2.9(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 1(1)
- 1.05(1)
- 1.1(1)
- 1.15(1)
- 1.2(1)
- 1.25(1)
- 1.3(1)
- 1.35(1)
- 1.4(1)
- 1.45(1)
- 1.55(1)
- 1.65(1)
- 1.7(1)
- 1.75(1)
- 1.8(1)
- 1.85(1)
- 2.489(2)
- 2.705(2)
- 10(3)
- 12(3)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(6)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(2)
- 鋼(1)
全長(mm)
- 150
- 38(27)
- 40(26)
- 66(24)
- 70(40)
- 75(26)
- 79(21)
- 80(38)
- 89(28)
- 95(27)
- 100(36)
- 102(30)
- 105(20)
- 107(22)
- 109(19)
- 115(28)
- 125(28)
- 133(26)
- 142(22)
- 160(22)
- 全長(mm)をもっと見る
溝長(mm)
- 28(1)
- 33(1)
- 35(2)
- 37(1)
- 38(1)
- 40(1)
- 42(1)
- 43(1)
- 45(1)
- 48(1)
- 50(2)
- 52(1)
- 54(1)
- 55(1)
- 59(2)
- 78(2)
- 90(2)
- 100(7)
- 100.7(1)
- 106(1)
- 溝長(mm)をもっと見る
シャンク形状
- ストレートシャンク(1)
ストレートシャンク
表面処理
- DLCコーティング(1)
- その他(1)
- チタン系コーティング(4)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング
ブランド
- タイテックス(5)
- グーリング(3)
- NACHI(不二越)(3)
- ケナメタル(2)
- アルゴファイルジャパン(2)
- RPC(2)
- エスコ(1)
- 京セラ(1)
- タンガロイ(1)
- 理研製鋼(1)
- アサヒ工具(1)
- ATOM(サイトウ製作所)(1)
タイテックス・グーリング・NACHI(不二越)・ケナメタル・アルゴファイルジャパン・RPC・エスコ・京セラ・タンガロイ・理研製鋼・アサヒ工具・ATOM(サイトウ製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1.55(1)
1.65(1)
1.7(2)
1.8(2)
1.9(2)
2(2)
2.489(2)
2.705(2)
2.8(2)
2.9(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

アルミ深穴ドリル 特長1
グーリング¥3,998~税込¥4,398~1本20日以内出荷アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長1)ロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。材質HSS先端角(°)130
ドリルホルダ 5XD用
グーリング¥62,980税込¥69,2781本翌々日出荷確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。材質スチール
HSS UFLロングドリル 16D ΦNO36
タイテックス¥2,898税込¥3,1881本9日以内出荷トラスコ品番227-9650全長(mm)150溝長(mm)100シャンク径(mm)2.705刃径(mm)2.705RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
HSS UFLロングドリル 16D ΦNO34
タイテックス¥2,798税込¥3,0781本9日以内出荷トラスコ品番227-1710全長(mm)150溝長(mm)100シャンク径(mm)2.819刃径(mm)2.819RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
HSS UFLロングドリル 16D ΦNO33
タイテックス¥2,798税込¥3,0781本9日以内出荷トラスコ品番227-6456全長(mm)150溝長(mm)100シャンク径(mm)2.87刃径(mm)2.87RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
HSS UFLロングドリル 16D ΦNO32
タイテックス¥2,798税込¥3,0781本9日以内出荷トラスコ品番227-9571全長(mm)150溝長(mm)100シャンク径(mm)2.946刃径(mm)2.946RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
HSS UFLロングドリル 16D ΦNO35
タイテックス¥2,898税込¥3,1881本9日以内出荷トラスコ品番226-8520全長(mm)150溝長(mm)100シャンク径(mm)2.794刃径(mm)2.794RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
クロスグルーブドリル
ATOM(サイトウ製作所)¥23,980~税込¥26,378~1本3日以内出荷外周に設けた4本の逆ネジレ溝がクーラントの供給効率を高めます。滞留クーラントの増加で冷却性と潤滑性が向上し深穴でも安定加工が可能となります。グルーブ効果によりマージンレスでも摩擦抵抗を抑制し直進安定性を確保。グルーブとマージンレスの相乗効果で切屑の噛み込みを抑制し面相度が向上いたします。用途材質先端角(°)120表面処理Shine Coating(DLC)シャンク径3
2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(3XD)
京セラ¥89,980~税込¥98,978~1本29日以内出荷ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A7075、銅合金
モジュラードリル KTFS
ケナメタル¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷から9日以内出荷KenTIP-FS用ホルダー。LxD12D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
モジュラードリル KTFS
ケナメタル¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷から9日以内出荷KenTIP-FS用ホルダー。LxD8D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
DTファイル(テーパーダイヤヤスリ)
アルゴファイルジャパン¥1,898税込¥2,0881本当日出荷先端部極薄のテーパーダイヤモンドやすりです。トラスコ品番205-6412幅(mm)2粒度240厚さ(mm)0.5~1.5全長(mm)150
6044_4枚刃ドリル 3xD Signumコート
グーリング¥119,800税込¥131,7801本23日以内出荷2枚刃+4枚刃の独自設計により、スムーズな切屑排出と高精度な穴加工が可能です。位置決め精度が向上し、サイクルタイムの短縮が可能です。用途鋳鉄用。材質超硬刃径公差(mm)m7