絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 11(4)
- 11.5(4)
- 11.8(2)
- 12(4)
- 12.3(2)
- 12.5(2)
- 12.7(2)
- 13(5)
- 43.1(2)
- 43.2(2)
- 43.3(2)
- 43.4(2)
- 43.5(9)
- 43.6(2)
- 43.7(2)
- 43.8(2)
- 44(10)
- 44.1(2)
- 44.5(9)
- 45(11)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 11.9(1)
- 12(2)
- 12.1(1)
- 12.2(1)
- 12.3(1)
- 12.4(1)
- 12.5(1)
- 12.6(1)
- 12.7(1)
- 12.8(1)
- 12.9(1)
- 13(2)
- 25(1)
- M4(1)
- MT2(1)
- MT4(12)
全長(mm)
- 375
- 40(137)
- 50(138)
- 52(127)
- 61(119)
- 65(143)
- 70(186)
- 75(169)
- 80(169)
- 86(131)
- 89(126)
- 90(117)
- 95(153)
- 100(206)
- 102(119)
- 117(120)
- 125(153)
- 133(136)
- 150(158)
- 200(129)
- 250(130)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(8)
- ハイス(15)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(4)
シャンク形状
- ストレートシャンク(1)
- テーパシャンク(4)
溝長(mm)
- 230(14)
- 250(5)
- 260(5)
- 275(1)
230・250・260・275
表面処理
- その他(2)
- チタン系コーティング(5)
- ノンコーティング(4)
- ホモ処理(4)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- グーリング(10)
- NACHI(不二越)(5)
- 三菱マテリアル(4)
- 理研製鋼(4)
- 岡崎精工(2)
- イシハシ精工(1)
- THECUT(1)
- タイテックス(1)
グーリング・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・理研製鋼・岡崎精工・イシハシ精工・THECUT・タイテックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

テーパシャンクドリル
岡崎精工¥119,800~税込¥131,780~1本当日出荷から6日以内出荷シャンクが豊富 MCO材を使用 ホモ処理品材質MCO材(コバルト高速度鋼)先端角(°)118表面処理ホモ
ロングテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用されるロングドリルです材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコート
KMC2テーパドリル
三菱マテリアル¥99,980税込¥109,9781本当日出荷から9日以内出荷難削材の穴あけに最適です。材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
KMC2テーパードリル
三菱マテリアル¥47,980~税込¥52,778~1本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン
グーリング¥31,980~税込¥35,178~1本20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼等の高能率加工用(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン
グーリング¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージン
アルミ深穴加工ドリル 特長2
グーリング¥28,980税込¥31,8781本20日以内出荷アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長2)ロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。材質HSS先端角(°)130
ハイスドリル 特長2 ホモ処理
グーリング¥31,980~税込¥35,178~1本20日以内出荷一般の用途で使用される汎用型(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
ハイスドリル 特長2 ホモ処理
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1本20日以内出荷一般の用途で使用される汎用(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
HSS深穴用エクストラロングドリル テーパーシャンク
タイテックス¥19,980~税込¥21,978~1本9日以内出荷高性能ハイスドリルです。さまざまな被削材に使用可能です。確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。RoHS指令(10物質対応)対応
9671_深穴加工ドリル ロング特長2 TiAlNコート
グーリング¥29,980~税込¥32,978~1本23日以内出荷深穴加工の定番です。硬鋼、合金鋼加工に最適なTiAINトップコーティング付き高能率ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、高合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理TiAlNコーティング刃径公差(mm)h8
6073_アルミ用ソリッドガンドリル 40xD 無処理
グーリング¥119,800税込¥131,7801本23日以内出荷ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。シュリンクホルダの使用も可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金。材質超硬刃径公差(mm)h5
6061_ロウ付けガンドリル 60xD TiNコート
グーリング¥23,980税込¥26,3781本23日以内出荷超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。用途一般鋼、合金鋼、鋳鉄用。材質超硬
6060_ロウ付けガンドリル 60xD 無処理
グーリング¥19,980税込¥21,9781本23日以内出荷超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。用途アルミ、非鉄金属。材質超硬
5669_ロウ付けガンドリル 60xD TiCNコート
グーリング¥23,980税込¥26,3781本23日以内出荷超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス。刃径公差(mm)h5