絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 11(3)
- 11.11(1)
- 11.5(3)
- 11.75(1)
- 11.8(2)
- 11.9(1)
- 11.91(1)
- 12(4)
- 12.1(1)
- 12.2(1)
- 12.3(2)
- 12.4(1)
- 12.5(2)
- 12.6(1)
- 12.7(2)
- 12.8(1)
- 12.9(1)
- 13(4)
全長(mm)
- 375
- 34(73)
- 40(94)
- 52(55)
- 55(58)
- 61(88)
- 70(62)
- 76(64)
- 86(92)
- 89(68)
- 95(76)
- 100(84)
- 102(72)
- 117(78)
- 125(61)
- 133(91)
- 140(59)
- 150(106)
- 200(98)
- 250(83)
- 300(57)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(3)
- ハイス(4)
表面処理
- その他(2)
- チタン系コーティング(2)
- ホモ処理(1)
溝長(mm)
- 250(3)
- 260(4)
シャンク径(Φmm)
- 11.9(1)
- 12(2)
- 12.1(1)
- 12.2(1)
- 12.3(1)
- 12.4(1)
- 12.5(1)
- 12.6(1)
- 12.7(1)
- 12.8(1)
- 12.9(1)
- 13(2)
11.9・12・12.1・12.2・12.3・12.4・12.5・12.6・12.7・12.8・12.9・13
シャンク形状
- ストレートシャンク(1)
ストレートシャンク
ブランド
- グーリング(5)
- NACHI(不二越)(1)
グーリング・NACHI(不二越)
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
11(3)
11.5(3)
11.8(2)
12(4)
12.3(2)
12.5(2)
12.7(2)
12.8(1)
12.9(1)
13(4)

深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン
グーリング¥31,980~税込¥35,178~1本20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼等の高能率加工用(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン
グーリング¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージン
ハイスドリル 特長2 ホモ処理
グーリング¥31,980~税込¥35,178~1本20日以内出荷一般の用途で使用される汎用型(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
ハイスドリル 特長2 ホモ処理
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1本20日以内出荷一般の用途で使用される汎用(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
9671_深穴加工ドリル ロング特長2 TiAlNコート
グーリング¥29,980~税込¥32,978~1本23日以内出荷深穴加工の定番です。硬鋼、合金鋼加工に最適なTiAINトップコーティング付き高能率ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、高合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理TiAlNコーティング刃径公差(mm)h8