絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.51(2)
  • 1.52(2)
  • 1.53(2)
  • 1.54(2)
  • 1.55(2)
  • 1.56(2)
  • 1.58(2)
  • 1.59(2)
  • 1.6(3)
  • 1.61(2)
  • 1.62(2)
  • 1.63(2)
  • 1.64(2)
  • 1.65(2)
  • 1.66(2)
  • 1.67(2)
  • 1.68(2)
  • 1.69(2)
  • 1.7(3)
  • 2(2)
シャンク径(Φmm)
  • 2.2(1)
  • 2.3(1)
  • 3(3)
  • 6(5)
全長(mm)
  • 47
  • 40(137)
  • 50(138)
  • 52(127)
  • 61(119)
  • 65(143)
  • 70(186)
  • 75(170)
  • 80(169)
  • 86(131)
  • 89(126)
  • 90(117)
  • 95(153)
  • 100(206)
  • 102(119)
  • 117(120)
  • 125(153)
  • 133(136)
  • 150(158)
  • 200(129)
  • 250(130)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(6)
  • バナジウムハイス(1)
  • 粉末ハイス(2)
  • 超硬合金(3)
シャンク形状
  • エンドミルシャンク(4)
  • ストレートシャンク(2)
溝長(mm)
  • 2.6(3)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 14(1)
  • 15(3)
  • 18(1)
2.6・4・5・6・8・10・14・15・18
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • チタン系コーティング(6)
  • ノンコーティング(3)
DLCコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • イワタツール(3)
  • グーリング(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
イワタツール・グーリング・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・EIKO(栄工舎)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Gショートドリル NACHI(不二越)

    Gショートドリル

    NACHI(不二越)(11件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 ミディアム形 EX-SUS-GDN OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 ミディアム形 EX-SUS-GDN

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ステンレス鋼、軟鋼、銅合金などに最適です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)先端角(°)140表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状フォーファセットポイントシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • DLCマイクロドリル NACHI(不二越)

    DLCマイクロドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミ合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。小径穴のアルミ用ドリルです。
    シャンク径(Φmm)3コーティングDLCコーティング
  • テーパーエンドミル 4枚刃 EIKO(栄工舎)

    テーパーエンドミル 4枚刃

    EIKO(栄工舎)
    5,698税込6,268
    1本
    翌々日出荷
    テーパーエンドミル 4枚刃
    用途テーパー加工角度公差±5'
  • テーパーエンドミル 2枚刃 EIKO(栄工舎)

    テーパーエンドミル 2枚刃

    EIKO(栄工舎)
    5,298税込5,828
    1本
    翌々日出荷
    テーパーエンドミル 2枚刃 レギュラー刃
    用途テーパー加工角度公差±5'
  • ドリル HS S柄 CDL イワタツール

    ドリル HS S柄 CDL

    イワタツール
    3,898税込4,288
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS角度(°)60°表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク角度小数60
  • ドリル HS S柄 CD イワタツール

    ドリル HS S柄 CD

    イワタツール
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷
    角度(°)60°角度小数60
  • ドリル HS S柄 90CD イワタツール

    ドリル HS S柄 90CD

    イワタツール
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    材質HSS角度(°)90°表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク角度小数90
  • 7053_高硬度用マイクロドリル 3xD Perroxコート グーリング

    7053_高硬度用マイクロドリル 3xD Perroxコート

    グーリング
    9,998税込10,998
    1本
    23日以内出荷
    ストレート主切れ刃は微細処理されています。
    用途高合金鋼および工具鋼、鋳鉄、焼入れ鋼用。67HRCまでの焼入れ鋼の加工用。材質超硬先端角(°)【SIG】130コーティングFireコート刃径公差(mm)m7
  • 6496_マイクロフラットドリル 3xD Ferroxコート グーリング

    6496_マイクロフラットドリル 3xD Ferroxコート

    グーリング
    11,980税込13,178
    1本
    23日以内出荷
    フラットな穴底の加工や傾斜面または曲面の穴あけに最適なドリルです。高い真円度と面粗さを備えた正確な位置決め加工が可能で、バリの発生を抑制します。
    用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。トラスコ品番711-2899材質超硬全長(mm)【OAL】47先端角(°)【SIG】180コーティングFireコート刃径公差(mm)n7シャンク長ls(mm)38.8切削径(Φmm)【DC】1.2フルート長(mm)【LCF】4.8接続径(Φmm)【DCON】3
  • 6496_マイクロフラットドリル 3xD Ferroxコート グーリング

    6496_マイクロフラットドリル 3xD Ferroxコート

    グーリング
    9,998税込10,998
    1本
    23日以内出荷
    フラットな穴底の加工や傾斜面または曲面の穴あけに最適なドリルです。高い真円度と面粗さを備えた正確な位置決め加工が可能で、バリの発生を抑制します。
    用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】180コーティングFireコート刃径公差(mm)n7

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル