絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.2(1)
- 2.3(1)
全長(mm)
- 47
- 34(73)
- 40(94)
- 52(55)
- 55(58)
- 61(88)
- 70(62)
- 76(64)
- 86(92)
- 89(68)
- 95(76)
- 100(84)
- 102(72)
- 117(78)
- 125(61)
- 133(91)
- 140(59)
- 150(106)
- 200(98)
- 250(83)
- 300(57)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(1)
- 超硬合金(1)
表面処理
- チタン系コーティング(2)
溝長(mm)
- 18(1)
シャンク径(Φmm)
- 2.2(1)
- 2.3(1)
2.2・2.3
シャンク形状
- ストレートシャンク(1)
ストレートシャンク
ブランド
- グーリング(1)
- NACHI(不二越)(1)
グーリング・NACHI(不二越)
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2.2(1)
2.3(1)

Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
6496_マイクロフラットドリル 3xD Ferroxコート
グーリング¥11,980税込¥13,1781本23日以内出荷フラットな穴底の加工や傾斜面または曲面の穴あけに最適なドリルです。高い真円度と面粗さを備えた正確な位置決め加工が可能で、バリの発生を抑制します。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。トラスコ品番711-2899材質超硬全長(mm)【OAL】47先端角(°)【SIG】180コーティングFireコート刃径公差(mm)n7シャンク長ls(mm)38.8切削径(Φmm)【DC】1.2フルート長(mm)【LCF】4.8接続径(Φmm)【DCON】3