絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.5(2)
  • 0.6(3)
  • 0.65(2)
  • 0.7(5)
  • 0.75(2)
  • 1(4)
  • 1.1(3)
  • 1.15(2)
  • 1.2(4)
  • 1.3(4)
  • 1.4(4)
  • 1.5(8)
  • 1.51(2)
  • 1.55(3)
  • 1.6(6)
  • 1.65(4)
  • 1.7(8)
  • 1.8(5)
  • 1.9(5)
  • 2(20)
シャンク径(Φmm)
  • 2.2(1)
  • 2.3(1)
  • 3(15)
  • 6(23)
全長(mm)
  • 47
  • 40(737)
  • 45(922)
  • 50(1,923)
  • 60(1,907)
  • 65(747)
  • 70(1,623)
  • 75(1,401)
  • 80(1,579)
  • 90(1,480)
  • 95(631)
  • 100(2,055)
  • 110(1,203)
  • 115(575)
  • 120(950)
  • 125(754)
  • 130(702)
  • 140(736)
  • 150(1,202)
  • 160(780)
  • 200(733)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • コバルトハイス(3)
  • ハイス(26)
  • バナジウムハイス(1)
  • 粉末ハイス(3)
  • 超硬合金(19)
溝長(mm)
  • 1.65(1)
  • 1.98(1)
  • 2.2(2)
  • 2.3(2)
  • 2.5(3)
  • 2.6(14)
  • 2.7(3)
  • 2.8(2)
  • 3.5(2)
  • 4.2(2)
  • 4.8(2)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 7(3)
  • 10(4)
  • 12(2)
  • 12.7(1)
  • 14(3)
  • 15(9)
  • 17(3)
表面処理
  • DLCコーティング(3)
  • その他(13)
  • チタン系コーティング(17)
  • ノンコーティング(7)
  • ミラクルコーティング(1)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ミラクルコーティング
ブランド
  • 岡部工具(13)
  • NACHI(不二越)(9)
  • イワタツール(7)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • エスコ(5)
  • グーリング(4)
  • RELIEF(3)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ユニカ(1)
  • ライト精機(1)
  • RYOCO(菱高精機)(1)
  • 大日商(1)
  • ミクロンツール(1)
岡部工具・NACHI(不二越)・イワタツール・OSG(オーエスジー)・エスコ・グーリング・RELIEF・EIKO(栄工舎)・BIG DAISHOWA・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・ユニカ・ライト精機・RYOCO(菱高精機)・大日商・ミクロンツール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Gショートドリル NACHI(不二越)

    Gショートドリル

    NACHI(不二越)(11件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • センタードリル 1形 岡部工具

    センタードリル 1形

    岡部工具(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)60表面処理-
  • EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • トリマー・ルータービットカサ付面取(コロ付) ライト精機

    トリマー・ルータービットカサ付面取(コロ付)

    ライト精機
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    SUPER トリマ・ルータービット。カサ付きのため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。
    用途トリマ用寸法S(mm)6寸法D(mm)30寸法E(mm)10シャンク径(Φmm)6
  • センタードリル イワタツール

    センタードリル

    イワタツール
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
    用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
  • アクアドリルEXフラット NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラット

    NACHI(不二越)
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。
    用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 ミディアム形 EX-SUS-GDN OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 ミディアム形 EX-SUS-GDN

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ステンレス鋼、軟鋼、銅合金などに最適です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)先端角(°)140表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状フォーファセットポイントシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • アクアマイクロドリル NACHI(不二越)

    アクアマイクロドリル

    NACHI(不二越)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小径穴で安定した加工が出来ます。生材から高硬度鋼の加工に最適です。
    材質超硬合金被削材焼入れ鋼先端角(°)140表面処理アクア(TiAlN)コートねじれ角標準ドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でX型のシンニング公差(mm)0~-0.09
  • センタードリルコート付 イワタツール

    センタードリルコート付

    イワタツール
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    表面処理TiCNコーティングセンター穴角(°)60
  • センタードリル  1形 90° 岡部工具

    センタードリル 1形 90°

    岡部工具(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)90表面処理-
  • 超硬刃トリマービット RELIEF

    超硬刃トリマービット

    RELIEF
    799税込879
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • トリマービット30本組 RELIEF

    トリマービット30本組

    RELIEF(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット(30本)
    当日出荷
    刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
    用途電動ルータ・電動トリマー用軸径(Φmm)6全長(mm)(シャクリ面)52、(ボーズ面3.2R・9.5R)50、(ボーズ面6.3R)46、(ボーズ面12.7R)59、(段付サジボーズ面)55、(サジボーズ面)56、(サジ面)50/52/57、(ヒョータン面)50/57、(クラシック)58、(角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)47/46、(ストレート6/10/12mm)50、(ストレート19mm)52、(ヒンジ穴)46、(クラシックプランジ)38、(フラッシュ)58、(オボロ)46、(Tスロット)47、(甲丸)54刃長(mm)(シャクリ面)13、(ボーズ面)7/10/15/19、(段付サジボーズ面)15、(サジボーズ面)13、(サジ面)12/13/15、(ヒョータン面)12/17、(クラシック)15、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)5/10、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)20、(ヒンジ穴)14、(クラシックプランジ)9、(フラッシュ)20、(オボロ)14、(Tスロット)4.8、(甲丸)22セット内容シャクリ面(22mm)ボーズ面(3.2R/6.3R/9.5R/12.7R)段付サジボーズ面(4.8R)サジボーズ面(4.8R)サジ面(6.3R/9.5R/12.7R)ヒョータン面(4R/3.3R)クラシック(4.8R)角面取り(45°)目地払い(12.7mm)V溝(90°)U溝(3R/6.3R)アリ錐(9°/14°)ストレート(6mm/10mm/12mm/19mm)ヒンジ穴(12mm)クラシックプランジ(3R)フラッシュ(6mm)オボロ(6.3R)Tスロット(9mm)甲丸(5R)面取径(mm)(ボーズ面)3.2R/6.3R/9.5R/12.7R、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)4.8R、(サジ面)6.3R/9.5R/12.7R、(ヒョータン面)4R/6.3R、(クラシック)4.8R、(U溝)3R/6.3R、(クラシックプランジ)3R、(オボロ)6.3R、(甲丸)5R刃幅(mm)(シャクリ面)22、(ボーズ面)19/22/28.6/38、(段付サジボーズ面)35、(サジボーズ面)32、(サジ面)22/28.5/35、(ヒョータン面)25.4/35、(クラシック・角面取り)32、(目地払い・V溝)12.7、(U溝)6/12.7、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)6/10/12/19、(ヒンジ穴)12、(クラシックプランジ)12.7、(フラッシュ)6、(オボロ)25.4、(Tスロット)9、(甲丸)25面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)9°、14°ベアリング外径E(mm)(シャクリ面)9.5、(ボーズ面3.2R・12.7R)12.7、(ボーズ面6.3R・9.5R)9.5、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)12.7、(サジ面6.3R・9.5R)9.5、(サジ面12.7R)12.7、(ヒョータン面)9.5、(クラシック)12.7、(角面取り)9.5、(目地払い)12.7
  • DLC ドリルレギュラ NACHI(不二越)

    DLC ドリルレギュラ

    NACHI(不二越)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
  • BTシャンク CKボーリングシステム BIG DAISHOWA

    BTシャンク CKボーリングシステム

    BIG DAISHOWA
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • コーティングセンタードリル1形 60° 岡部工具

    コーティングセンタードリル1形 60°

    岡部工具
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から24日以内出荷
    材質SKH51:HSS表面処理TiN
  • 巾木ビット 大日商

    巾木ビット

    大日商(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷
    住宅の壁と床の継ぎ目部分の巾木の出角部分を巾木ビットで2回の切り込みを入れることで、剥けや欠けが少ない、平らで安全な形状に加工します。
    用途被削材:木材。刃径(Φmm)12.7刃長(mm)17全長(mm)47トラスコ品番397-0388材質刃先:超硬チップ軸径(Φmm)6刃数2質量(g)23使用工具トリマー(軸径6mm)先端角(°)46RoHS指令(10物質対応)対応
  • センタードリル メタコア用 ユニカ

    センタードリル メタコア用

    ユニカ
    739税込813
    1本
    当日出荷
    メタコア用のセンタードリル(標準タイプです。)衝撃を緩和するステップセンタードリルです。
    刃径(Φmm)6全長(mm)47適合メタコアMCS14~100トラスコ品番416-9263材質高速度鋼(HSS)質量(g)12
  • センタードリル 準規格60° 岡部工具

    センタードリル 準規格60°

    岡部工具
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SKH51:HSS先端角(°)60表面処理-
  • DLCマイクロドリル NACHI(不二越)

    DLCマイクロドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミ合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。小径穴のアルミ用ドリルです。
    シャンク径(Φmm)3コーティングDLCコーティング
  • 超硬ドリル 三菱マテリアル

    超硬ドリル

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質VP15TF
  • センタードリル 2形 岡部工具

    センタードリル 2形

    岡部工具
    2,498税込2,748
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質SKH51:HSS表面処理-先端角(°)60×120
  • 超硬マイクロドリル 4×D用 TiAINコート グーリング

    超硬マイクロドリル 4×D用 TiAINコート

    グーリング
    13,980税込15,378
    1本
    20日以内出荷
    溝幅を広くし切屑の排出性を高め、安定した小径穴の加工が可能です。
    用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
  • 超硬センタードリルR型 RYOCO(菱高精機)

    超硬センタードリルR型

    RYOCO(菱高精機)
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    用途超硬センタードリルR型材質超硬表面処理TiN
  • テーパーエンドミル 4枚刃 EIKO(栄工舎)

    テーパーエンドミル 4枚刃

    EIKO(栄工舎)
    5,698税込6,268
    1本
    翌々日出荷
    テーパーエンドミル 4枚刃
    用途テーパー加工角度公差±5'
  • テーパーエンドミル 2枚刃 EIKO(栄工舎)

    テーパーエンドミル 2枚刃

    EIKO(栄工舎)
    5,298税込5,828
    1本
    翌々日出荷
    テーパーエンドミル 2枚刃 レギュラー刃
    用途テーパー加工角度公差±5'
  • 小径油穴付き超硬ドリル 5Dタイプ ADO-MICRO 5D OSG(オーエスジー)

    小径油穴付き超硬ドリル 5Dタイプ ADO-MICRO 5D

    OSG(オーエスジー)
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    抜群の切りくず排出性を誇る溝構造とオイルホールの効果で、小径の深穴を「安定」かつ「高能率」に加工します。深穴でもノンステップで加工でき、ステップ加工と比較すると約9倍の加工能率を実現します。優れた表面平滑性を誇るIchAdaコーティングを採用しています。
    用途被削材:低、中・高炭素鋼、軟鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金材質超硬合金(CARBIDE)先端角(°)135表面処理IchAdaコーティングねじれ角(°)約30
  • 小径油穴付き超硬ドリル 2Dタイプ ADO-MICRO 2D OSG(オーエスジー)

    小径油穴付き超硬ドリル 2Dタイプ ADO-MICRO 2D

    OSG(オーエスジー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    抜群の切りくず排出性を誇る溝構造とオイルホールの効果で、小径の深穴を「安定」かつ「高能率」に加工します。深穴でもノンステップで加工でき、ステップ加工と比較すると約9倍の加工能率を実現します。優れた表面平滑性を誇るIchAdaコーティングを採用しています。ロング形(ADO-MICRO 12D、20D、30D)のガイド穴用ドリルとしてもご使用いただけます。
    用途被削材:低、中・高炭素鋼、軟鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金材質超硬合金(CARBIDE)先端角(°)140表面処理IchAdaコーティングねじれ角(°)約30
  • トリマービットアリ錐 RELIEF

    トリマービットアリ錐

    RELIEF(2件のレビュー)
    669税込736
    1本
    翌々日出荷
    刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
    用途1本でオス・メス両方の仕口加工ができます。軸径(Φmm)6形状アリ錐
  • 2.0x 47mm/ 6.0R センタードリル(軸 6.0mm/R型) エスコ

    2.0x 47mm/ 6.0R センタードリル(軸 6.0mm/R型)

    エスコ
    2,340税込2,574
    1個
    翌日出荷
    刃径(Φmm)2軸径(Φmm)6材質SKH51全長(mm)47エスコ品番EA824EK-2
  • 1.5x 47mm/60x120° センタードリル(軸 6.0mm/2形) エスコ

    1.5x 47mm/60x120° センタードリル(軸 6.0mm/2形)

    エスコ
    2,940税込3,234
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824EJ-1.5材質SKH51軸径(Φmm)6全長(mm)47刃径(Φmm)1.5
  • 2.0x 47mm/60° センタードリル(軸 6.0mm/コーティング) エスコ

    2.0x 47mm/60° センタードリル(軸 6.0mm/コーティング)

    エスコ
    3,280税込3,608
    1個
    翌日出荷
    刃径(Φmm)2軸径(Φmm)6材質SKH51全長(mm)47表面処理Tinコーティングエスコ品番EA824EC-2
  • 2.0x 47mm/90° センタードリル(軸 6.0mm/SKH51) エスコ

    2.0x 47mm/90° センタードリル(軸 6.0mm/SKH51)

    エスコ
    1,740税込1,914
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824EB-2材質SKH51軸径(Φmm)6全長(mm)47刃径(Φmm)2
  • 2.0x 47mm/60° センタードリル(軸 6.0mm/SKH51) エスコ

    2.0x 47mm/60° センタードリル(軸 6.0mm/SKH51)

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824EA-2材質SKH51軸径(Φmm)6全長(mm)47刃径(Φmm)2
  • ドリル 超硬S DLCMD NACHI(不二越)

    ドリル 超硬S DLCMD

    NACHI(不二越)
    5,498税込6,048
    1本
    4日以内出荷
    材質超硬
  • ドリル 超硬S AQMD NACHI(不二越)

    ドリル 超硬S AQMD

    NACHI(不二越)
    4,598税込5,058
    1本
    4日以内出荷
    材質超硬
  • ドリル 超硬S AQDEXZ NACHI(不二越)

    ドリル 超硬S AQDEXZ

    NACHI(不二越)
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
  • ドリル 超硬S 02WNSB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ドリル 超硬S 02WNSB

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷
    材質超硬表面処理THコート
  • ドリル 超硬S CD ミクロンツール

    ドリル 超硬S CD

    ミクロンツール
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質超硬
  • ドリル HS S柄 CDL イワタツール

    ドリル HS S柄 CDL

    イワタツール
    3,898税込4,288
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS角度(°)60°表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク角度小数60
  • ドリル HS S柄 CD イワタツール

    ドリル HS S柄 CD

    イワタツール
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷
    角度(°)60°角度小数60

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具