カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(6)
- 1.19(7)
- 1.2(12)
- 1.25(9)
- 1.3(13)
- 1.32(5)
- 2.7(7)
- 2.8(5)
- 3(8)
- 3.03(5)
- 3.05(8)
- 3.1(30)
- 3.15(7)
- 3.17(11)
- 3.2(39)
- 3.25(9)
- 3.26(9)
- 3.3(35)
- 3.35(6)
- 3.4(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 1.2(2)
- 1.3(2)
- 3(10)
- 3.048(3)
- 3.05(2)
- 3.1(16)
- 3.10(2)
- 3.15(2)
- 3.175(3)
- 3.2(18)
- 3.20(2)
- 3.25(2)
- 3.264(3)
- 3.3(18)
- 3.30(2)
- 3.35(2)
- 4(3)
- 6(17)
- 6.35(26)
- 8(6)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 65
- 40(137)
- 46(115)
- 50(139)
- 61(121)
- 70(187)
- 75(169)
- 80(170)
- 86(136)
- 89(128)
- 90(117)
- 95(156)
- 100(202)
- 102(123)
- 117(123)
- 125(154)
- 133(139)
- 150(158)
- 200(129)
- 250(130)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- HSCO、表面処理:メッキ(1)
- コバルトハイス(47)
- ハイス(85)
- バナジウムハイス(3)
- 粉末ハイス(4)
- 超硬合金(3)
- 鋼(1)
シャンク形状
- その他(1)
- エンドミルシャンク(11)
- ストレートシャンク(22)
- 六角軸(1)
溝長(mm)
- 2(1)
- 11.2(1)
- 12.1(1)
- 13(5)
- 14(1)
- 15(7)
- 17(1)
- 18.4(1)
- 19.8(1)
- 20(2)
- 23(2)
- 25(11)
- 26(3)
- 27(3)
- 29(4)
- 30(2)
- 33(9)
- 36(50)
- 38(4)
- 41(14)
- 溝長(mm)をもっと見る
2・11.2・12.1・13・14・15・17・18.4・19.8・20・23・25・26・27・29・30・33・36・38・41・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(3)
- PVDコーティング(1)
- その他(9)
- アルミナ系コーティング(2)
- チタン系コーティング(27)
- ノンコーティング(8)
- ホモ処理(7)
- 窒化処理(1)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・窒化処理
ブランド
- モノタロウ(4)
- EFFORT(エホート)(7)
- EIKO(栄工舎)(3)
- FKD(フクダ精工)(4)
- GREAT TOOL(1)
- IRWIN(2)
- NACHI(不二越)(13)
- OSG(オーエスジー)(6)
- RELIEF(2)
- TRUSCO(2)
- アックスブレーン(1)
- アークランドサカモト(1)
- イワタツール(4)
- ウォーターミルズ(2)
- エスコ(24)
- グーリング(38)
- ワルター(4)
- 京セラ(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- 理研製鋼(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・EFFORT(エホート)・EIKO(栄工舎)・FKD(フクダ精工)・GREAT TOOL・IRWIN・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・RELIEF・TRUSCO・アックスブレーン・アークランドサカモト・イワタツール・ウォーターミルズ・エスコ・グーリング・ワルター・京セラ・住友電工ハードメタル・理研製鋼・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応

ストレートドリル
(75件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートドリル ステンレス用
(79件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼表面処理ホモ処理含有量(%)5%コバルト適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル パック
(43件のレビュー)¥799税込¥8791パック(10本)当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
六角軸ショートドリル TiNコート
(21件のレビュー)¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷ショートタイプでブレにくく、より安定した加工ができます。 六角軸で幅広い電動工具に使用可能です。用途鉄、アルミ等の穴あけ材質HSS表面処理TiNコーティング適合被削材種鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材六角軸対辺(mm)6.35
六角軸ショートドリル(チタンコーティング)
RELIEF(98件のレビュー)¥859~税込¥945~1本ほか当日出荷特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥869税込¥9561本当日出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
13本組ドリル刃セット
trad(22件のレビュー)¥729税込¥8021セット(13本)当日出荷シンニング加工(3.0mm以上)によりガッチリくい込み切れ味抜群!用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂用適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤セット内容Φ1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5mm材質HSS鋼全長(mm)1.5=40、2.0=50、2.5=55、3.0=60、3.2=65、3.5=70、4.0=75、4.5=80、4.8=87、5.0=88、5.5=95、6.0=95、6.5=100軸の形状丸軸仕上ポリッシング仕上
Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
六角軸鉄工ドリルSwift Precision 3本組
NACHI(不二越)¥1,198税込¥1,3181セット(3本)当日出荷から4日以内出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。専用設計のドリルを使用しているため軽い力で早く綺麗な穴あけが可能です。シンニングによりチゼルの長さ、シンニング心厚を小さくし、スラスト軽減、食いつき性を向上。シンニング形状を小さくし過ぎず、最適化することで強度と加工スピードを両立。用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などの穴あけに。材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数3本
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌々日出荷汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
六角軸鉄工ドリルSwift Precision
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1本当日出荷から4日以内出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。専用設計のドリルを使用しているため軽い力で早く綺麗な穴あけが可能です。シンニングによりチゼルの長さ、シンニング心厚を小さくし、スラスト軽減、食いつき性を向上。シンニング形状を小さくし過ぎず、最適化することで強度と加工スピードを両立。用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などの穴あけに。材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数1本
EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から8日以内出荷スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
六角軸コバルトドリル六式
ユニーズ(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から5日以内出荷削り出し一体型加工でドリルが外れる心配なし。さらに芯ブレ折れを軽減。六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。最高級コバルトハイス使用。用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)六角軸6.35
六角シャンクステップドリル
トップ工業(4件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷1本のドリルで、いろいろなサイズの穴あけができます。六角シャンクだから、電動ドリルにワンタッチ取付け。抜け防止ストッパー付 作業の安全と能率アップに。コバルトハイスの3倍も寿命の長いG(チタンコーティング)タイプなら、安定した連続作業ができます。用途穴あけ、面取り同時加工に。穴の拡大に、長穴加工に。パイプ等曲面の穴あけに被削材鉄板(2mm程度)、ステンレス板(1.0mm程度)、プラスチック、木材など。
ステンレス用コバルトドリル
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781箱(10本)当日出荷から翌々日出荷先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。ステンレス鋼を含む、幅広い被削材に対応可能です。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)135
VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR
OSG(オーエスジー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から9日以内出荷高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40
AGパワーロングドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から5日以内出荷生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDR
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷から9日以内出荷WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。材質高バナジウムハイス(HSSE)タイプレギュラ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
コバルトストレートドリル
グーリング(2件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1セット(10本)当日出荷から翌々日出荷コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。仕様先端形状/シンニング付先端角(°)118JIS規格JIS S型相当規格品DIN規格品加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
1.5mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)
エスコ¥780税込¥8581パック欠品中用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)65刃先径(Φmm)1.5有効長(mm)15六角シャンク径(Φmm)6.35
ドリル ターボマックス HSS
IRWIN¥389税込¥4281本当日出荷から3日以内出荷鉄板、ステンレス、木材やプラスチックへの穴あけに優れている。 鉄板だけでは無く、ステンレス、木材やプラスチックへの穴あけにおいて優れた性能を持っています。 DIN規格に基づいたハイス鋼により製造されたドリルは優れた性能と寿命を達成し高い評価を得ています。 自動センタリング機能によりセンターポンチを使う必要がありません。材質HSSシャンク形状ストレートシャンク
タイテックス HSSドリル Perform
ワルター¥439~税込¥483~1本当日出荷から9日以内出荷さまざまな被削材に使用可能です エマルション、オイル、MQLで使用可能です用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材に。材質高速度鋼(HSS)表面処理TiNポイントコーティング
ショートタイプ下穴錐セット
GREAT TOOL¥1,898税込¥2,0881セット(6本)当日出荷ショートタイプだから芯ブレ少なく折れにくい。テーパー形状&二条溝だから切れ味抜群。用途木材、合成樹脂の下穴セット内容ショートタイプ六角軸HSS鋼チタンコーティング下穴錐2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0mm材質HSS鋼全長(mm)65溝長(mm)25シャンク径(Φmm)6.35ドリル径(Φmm)2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥439~税込¥483~1本当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
8.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
エスコ¥1,330税込¥1,4631本当日出荷用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)8全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
六角軸ステン用ドリル SwiftPrecision
NACHI(不二越)¥779~税込¥857~1本当日出荷から4日以内出荷心厚を小さくしてスラスト抵抗を低減し、喰いつき性を向上。シンニング心厚を小さくし過ぎず最適化することで、刃先強度と加工スピードを両立。刃先形状の最適化により、加工時間短縮と長寿命を両立。加工時間が短く、ハンマリング回数が少ないためバッテリーの持ちが良い。充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱可能。用途ステンレス・鉄・銅・木材・プラスチックなどの穴あけに。材質HSS-Coタイプステンレス用推奨回転数(min-1[r.p.m])2100以下シャンク形状6.35mm(六角軸)入数1本
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応
ワルター¥4,298~税込¥4,728~1本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
ハイスストレートドリル
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581箱(10本)当日出荷から翌日出荷先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。汎用的なドリルで、幅広い被削材にご使用いただけます。用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118
ハイスストレートドリル レギュラー タイプN
グーリング¥549税込¥6041本当日出荷から9日以内出荷材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093
スパイラルステージドリル
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応します。薄鉄板、木ねじの下穴、パイプなどの曲面など、様々な用途・材料に対応します。スパイラル溝の採用によりスクイ角が鋭角なため、従来品より大幅に切れ味が向上しました。刃には特殊加工および独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。用途被削材:鉄板、木材、プラスチックなど材質コバルトハイス段数9シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
汎用ストレートドリル V-SDR
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から9日以内出荷低速から中速域まで、機械を選ばない汎用ドリルです。材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理Vコーティングドリルのシンニング形状X形シンニングねじれ角(°)28~38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:〇、合金鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク
3Sストレートシャンクドリル S型(皿子ねじ用) SSM
FKD(フクダ精工)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から翌々日出荷皿子ねじのねじ穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)材質SKH51
TiNコート3SドリルS型
理研製鋼¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から3日以内出荷TiNコーティング付S型皿小ねじ用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。材質HSS
10.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)
エスコ¥1,720税込¥1,8921本当日出荷用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)10全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35