カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.75(6)
- 1.8(12)
- 1.85(8)
- 1.9(12)
- 2(6)
- 3(7)
- 4(8)
- 4.2(10)
- 4.3(34)
- 4.37(10)
- 4.4(33)
- 4.5(47)
- 4.6(35)
- 4.65(7)
- 4.7(35)
- 4.8(7)
- 5(13)
- 5.5(8)
- 6(17)
- 6.5(7)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 1.8(2)
- 1.9(2)
- 3(4)
- 3.9(4)
- 4.3(16)
- 4.30(2)
- 4.305(2)
- 4.366(3)
- 4.4(14)
- 4.5(19)
- 4.572(3)
- 4.6(15)
- 4.623(3)
- 4.7(16)
- 5(4)
- 6(14)
- 6.35(34)
- 8(15)
- 10(5)
- 12(3)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 80
- 40(130)
- 46(110)
- 50(133)
- 52(124)
- 61(109)
- 70(177)
- 75(151)
- 79(107)
- 86(118)
- 89(123)
- 95(141)
- 100(194)
- 102(118)
- 117(113)
- 125(143)
- 133(132)
- 150(150)
- 200(128)
- 250(129)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- その他(1)
- コバルトハイス(52)
- ハイス(71)
- バナジウムハイス(1)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(9)
- 鋼(2)
シャンク形状
- その他(4)
- エンドミルシャンク(8)
- ストレートシャンク(28)
- 六角(1)
- 角(1)
溝長(mm)
- 10(1)
- 15(1)
- 18(1)
- 21(5)
- 23(5)
- 25(11)
- 27(5)
- 27.5(3)
- 28(2)
- 29(4)
- 30(8)
- 32(6)
- 35(8)
- 36(4)
- 38(4)
- 40(15)
- 45(2)
- 47(47)
- 52(4)
- 53(16)
- 溝長(mm)をもっと見る
10・15・18・21・23・25・27・27.5・28・29・30・32・35・36・38・40・45・47・52・53・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(3)
- PVDコーティング(1)
- その他(9)
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(43)
- ノンコーティング(6)
- ホモ処理(5)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- モノタロウ(1)
- EIKO(栄工舎)(5)
- GREAT TOOL(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- NACHI(不二越)(13)
- OSG(オーエスジー)(3)
- SUN UP(3)
- trad(3)
- TRUSCO(2)
- イシハシ精工(3)
- エスコ(11)
- グーリング(39)
- ケナメタル(3)
- タンガロイ(2)
- ビックツール(4)
- ワルター(5)
- 三菱マテリアル(8)
- 京セラ(2)
- 住友電工ハードメタル(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・EIKO(栄工舎)・GREAT TOOL・JEFCOM(ジェフコム)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・SUN UP・trad・TRUSCO・イシハシ精工・エスコ・グーリング・ケナメタル・タンガロイ・ビックツール・ワルター・三菱マテリアル・京セラ・住友電工ハードメタル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応

六角軸スパイラルチタン
ライト精機(21件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷1本のドリルで多サイズの穴あけができます!用途薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材にドリル径(Φmm)6.35表面処理HSSチタンコーティングシャンク形状六角軸
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック
ビックツール(78件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から3日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
スパイラルステップドリル
SK11(10件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35(六角)対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリルコーティングチタン材質(ドリル)コバルトハイス鋼穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
6角軸ショートチタンドリル
trad(49件のレビュー)¥229~税込¥252~1本当日出荷から3日以内出荷作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂などの穴あけに仕様鉄工・木工用適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング、(六角軸)S45Cシャンク径(mm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
13本組ドリル刃セット
trad(22件のレビュー)¥729税込¥8021セット(13本)当日出荷シンニング加工(3.0mm以上)によりガッチリくい込み切れ味抜群!用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂用適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤セット内容Φ1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5mm材質HSS鋼全長(mm)1.5=40、2.0=50、2.5=55、3.0=60、3.2=65、3.5=70、4.0=75、4.5=80、4.8=87、5.0=88、5.5=95、6.0=95、6.5=100軸の形状丸軸仕上ポリッシング仕上
ステップドリル TiNコート
(16件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(HSS4341)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃
三菱マテリアル(14件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から3日以内出荷新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。用途ステンレスの高精度加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)135
Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
6角軸ショートコバルトドリル
trad(21件のレビュー)¥269~税込¥296~1本当日出荷作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。用途ステンレス・軽金属・一般鋼材・木材・樹脂などの穴あけに仕様ステンレス用適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤材質(ドリル刃)コバルトHSS鋼、(六角軸)S45C六角軸対辺(mm)6.35
六角軸鉄工ドリルSwift Precision 3本組
NACHI(不二越)¥1,198~税込¥1,318~1セット(3本)当日出荷から4日以内出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。専用設計のドリルを使用しているため軽い力で早く綺麗な穴あけが可能です。シンニングによりチゼルの長さ、シンニング心厚を小さくし、スラスト軽減、食いつき性を向上。シンニング形状を小さくし過ぎず、最適化することで強度と加工スピードを両立。用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などの穴あけに。材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数3本
六角軸鉄工ドリルSwift Precision
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷から4日以内出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。専用設計のドリルを使用しているため軽い力で早く綺麗な穴あけが可能です。シンニングによりチゼルの長さ、シンニング心厚を小さくし、スラスト軽減、食いつき性を向上。シンニング形状を小さくし過ぎず、最適化することで強度と加工スピードを両立。用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などの穴あけに。材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数1本
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃
三菱マテリアル(7件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から9日以内出荷バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
GEKKOU Drill(月光ドリル)
ビックツール(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981袋(10本)当日出荷から9日以内出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
バイオレット高精度ドリル 座ぐり用
三菱マテリアル(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から9日以内出荷独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から8日以内出荷スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
六角軸コバルトドリル六式
ユニーズ(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から5日以内出荷削り出し一体型加工でドリルが外れる心配なし。さらに芯ブレ折れを軽減。六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。最高級コバルトハイス使用。用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)六角軸6.35
六角軸コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(4件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。用途被削材:ステンレス。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)シャンク径(mm)6.35
ステンレス用コバルトドリル
TRUSCO¥3,398~税込¥3,738~1箱(10本)当日出荷から翌々日出荷先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。ステンレス鋼を含む、幅広い被削材に対応可能です。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)135
AGパワーロングドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から5日以内出荷生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
バイオレット高精度ドリル ショート
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から9日以内出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用高精度加工表面処理バイオレットコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング
コバルトストレートドリル
グーリング(2件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1セット(10本)当日出荷から翌々日出荷コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。仕様先端形状/シンニング付先端角(°)118JIS規格JIS S型相当規格品DIN規格品加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
ドリル ターボマックス HSS
IRWIN¥549税込¥6041本当日出荷から3日以内出荷鉄板、ステンレス、木材やプラスチックへの穴あけに優れている。 鉄板だけでは無く、ステンレス、木材やプラスチックへの穴あけにおいて優れた性能を持っています。 DIN規格に基づいたハイス鋼により製造されたドリルは優れた性能と寿命を達成し高い評価を得ています。 自動センタリング機能によりセンターポンチを使う必要がありません。材質HSSシャンク形状ストレートシャンク
真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) ステンレス用9段
SUN UP¥3,298税込¥3,6281個当日出荷5つの決め手で真速の切れ味!1クロスシンニング:素材への食い付きが向上しセンターポンチが不要です。2チップブレーカー:Φ10mm部にある溝刃が切削屑を細かく切断し排出力を向上させます。3抵抗軽減研磨加工:独自の切刃研磨の向上により切削抵抗を抑え軽快な切れ味を実現。4ショックアブソーバー:軸折れリスクを低減します。5スパイラル溝:2本のスパイラル溝により切削屑を速やかに排出しスピードアップ。ねじれ形状により切削屑がスムーズに排出されます。対象物:ステンレス・鉄材・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・木材。使用電動工具:電気ドリル・ボール盤・充電ドリルドライバー、インパクトドライバー。コスパの良い穴あけドリルです。鉄工用よりも更に上の切れ味でステンレス等にも素早く穴あけが出来ます。用途各種素材の穴あけ・穴の拡大・面取り・バリ取り材質Co-HSS(チタンコーティング)硬度HRC65±2穴あけ能力(mm)ステンレス材 1まで/鉄材・アルミ材などの金属 2まで/木材・プラスチック 5まで ※熱処理を施した鋼材(焼入れ品)などの硬い素材の穴あけは出来ません六角軸シャンク径6.35
タイテックス HSSドリル Perform
ワルター¥559~税込¥615~1本当日出荷から9日以内出荷さまざまな被削材に使用可能です エマルション、オイル、MQLで使用可能です用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材に。材質高速度鋼(HSS)表面処理TiNポイントコーティング
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥869~税込¥956~1本当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
12mmマルチドリル(六角軸/非金属用)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個当日出荷位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム仕様非金属用刃先径(Φmm)12有効長(mm)40適正回転数(min-1)3000rpm以下六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
ハイスストレートドリル レギュラー タイプN
グーリング¥649~税込¥714~1本当日出荷から9日以内出荷材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093
スパイラルピラミッドドリル(2枚刃タイプ)
ウイニングボアー(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷スパイラルカットシステムで切れ味がアップしました。 ステップだから多用途に使えます。 1本で径の違う穴あけができます。 バリ取り、穴の繰り広げ、面取り作業にも便利です。 センターポンチ作業が不要です。用途被削材:鉄(2mmまで)、ステンレス(1.6mmまで)、アルミ、銅、合板、プラスチック。仕様ノンコーティング材質高速度鋼(HSS)刃数2表面処理チタンコーティング
六角軸ステン用ドリル SwiftPrecision
NACHI(不二越)¥889~税込¥978~1本ほか当日出荷から4日以内出荷心厚を小さくしてスラスト抵抗を低減し、喰いつき性を向上。シンニング心厚を小さくし過ぎず最適化することで、刃先強度と加工スピードを両立。刃先形状の最適化により、加工時間短縮と長寿命を両立。加工時間が短く、ハンマリング回数が少ないためバッテリーの持ちが良い。充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱可能。用途ステンレス・鉄・銅・木材・プラスチックなどの穴あけに。材質HSS-Coタイプステンレス用推奨回転数(min-1[r.p.m])2100以下シャンク形状6.35mm(六角軸)入数1本
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応
ワルター¥4,698~税込¥5,168~1本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応![コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79916429-240626-02.jpg)
コバルトプロタイプドリル
宇都宮製作所[切削工具]¥499~税込¥549~1本翌々日出荷銅・ステンレス加工に適したコバルトハイスドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。用途銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)30~40
3Sストレートシャンクドリル S型(皿子ねじ用) SSM
FKD(フクダ精工)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から翌々日出荷皿子ねじのねじ穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)材質SKH51









































![コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79916429-240626-02.jpg)