絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 7(36)
シャンク径(Φmm)
  • 7(24)
  • MT1(3)
全長(mm)
  • 105(32)
  • 107(1)
  • 155(3)
材質
  • コバルトハイス(12)
  • ハイス(22)
シャンク形状
  • ストレートシャンク(29)
  • テーパシャンク(3)
溝長(mm)
  • 73
  • 7(54)
  • 16(10)
  • 17(14)
  • 19(7)
  • 34(26)
  • 35(15)
  • 69(55)
  • 74(14)
  • 75(15)
  • 93(10)
  • 100(17)
  • 102(14)
  • 120(8)
  • 150(22)
  • 155(8)
  • 175(7)
  • 200(28)
  • 250(15)
  • 300(8)
表面処理
  • その他(3)
  • チタン系コーティング(7)
  • ノンコーティング(4)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
  • NACHI(不二越)(3)
  • PROCHI(プロチ)(1)
  • イシハシ精工(12)
  • エスコ(2)
  • ビックツール(2)
  • 三菱マテリアル(5)
  • 大岡製作所(2)
  • 理研製鋼(6)
モノタロウ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・NACHI(不二越)・PROCHI(プロチ)・イシハシ精工・エスコ・ビックツール・三菱マテリアル・大岡製作所・理研製鋼
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(14)
  • 以上(16)
  • 以上(16)
  • 以上(16)
価格
  • 1,500円以下(11)
  • 1,500-10,000円(16)
  • 10,000-50,000円(11)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ハイスドリル :「7mm」の検索結果

関連キーワード
  • 7mm ドリル
  • ドリル 17mm
  • ドリル 7mm
36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートドリル 高耐久 モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久

    モノタロウ(201件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久 パック

    モノタロウ(25件のレビュー)
    ¥3,498税込¥3,848
    1箱(10本)
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(106件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(20件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
  • ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) イシハシ精工

    ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)

    イシハシ精工(45件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
    用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
  • コバルト正宗ドリル イシハシ精工

    コバルト正宗ドリル

    イシハシ精工(121件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本ほか
    当日出荷
    ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートドリル 三菱マテリアル

    ストレートドリル

    三菱マテリアル(15件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1パック(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    一般穴あけ用です
    ドリルのシンニング形状なし
  • ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)

    ストレートシャンクドリル

    NACHI(不二越)(39件のレビュー)
    ¥9,598税込¥10,558
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
  • パック入 ストレートドリル イシハシ精工

    パック入 ストレートドリル

    イシハシ精工(9件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1本
    当日出荷
    標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
    用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
  • エクストラ正宗ドリル イシハシ精工

    エクストラ正宗ドリル

    イシハシ精工(46件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
    用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼(HSS)
  • 鉄工用月光ドリル(ブリスターパック) ビックツール

    鉄工用月光ドリル(ブリスターパック)

    ビックツール(5件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質HSS:ハイス先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
  • KMC2ステンレス用ストレートドリル 三菱マテリアル

    KMC2ステンレス用ストレートドリル

    三菱マテリアル(9件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
    材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
  • ステンレス用ドリル 三菱マテリアル

    ステンレス用ドリル

    三菱マテリアル
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適。KMC2材を使用しているので長寿命。
    用途軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・軽合金等の穴あけに。材質コバルトハイス材(KMC2)先端角(°)118適合材鉄・鋼・合成樹脂・木材・ステンレス材刃先シンニングシャンク形状ストレート入数1本対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
  • 鉄工ドリル 三菱マテリアル

    鉄工ドリル

    三菱マテリアル
    ¥389税込¥428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄、鋼、軽合金をはじめ、プラスチック、木材まで幅広く加工。刃先にシンニング処理を施しているので手に軽く加工できる。
    用途鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状ストレート対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
  • 鉄工用月光ドリル(袋入り) ビックツール

    鉄工用月光ドリル(袋入り)

    ビックツール(3件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1袋(10本)
    当日出荷から15日以内出荷
    材質HSS:ハイス先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
  • ウルトラ武蔵ドリル イシハシ精工

    ウルトラ武蔵ドリル

    イシハシ精工(7件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。
    用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
  • ストレートシャンクドリル(HSS) 理研製鋼

    ストレートシャンクドリル(HSS)

    理研製鋼
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼

    テーパシャンクドリル(HSS)

    理研製鋼
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
  • TINコバルト正宗ドリル (パック入り) イシハシ精工

    TINコバルト正宗ドリル (パック入り)

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1パック
    当日出荷から5日以内出荷
    パック入りです。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。
    材質HSCO-M42先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • 突撃コバルトストレートシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼

    突撃コバルトストレートシャンクドリル(HSCo)

    理研製鋼
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • Gコート ステップフリーストレートドリル 三菱マテリアル

    Gコート ステップフリーストレートドリル

    三菱マテリアル
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
    用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
  • ストレートドリルEX MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ストレートドリルEX

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    切れ味抜群、驚異の耐久性。 材質はスウェーデンハイスピード鋼を使用。 先端部のクロスシンニング加工は一般鋼から難削材まで広範囲の穴あけを可能にしました。
    用途一般鉄鋼・ステンレス用材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • ステンレス用ストレートドリル HSS チタンコーティング X型シンニング加工 大岡製作所

    ステンレス用ストレートドリル HSS チタンコーティング X型シンニング加工

    大岡製作所(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    日本製ステンレス用ドリル X型シンニング加工で簡単穴あけ
    材質HSS(ハイス)チタンコーティング表面処理TINコートシャンク形状ストレートシャンク刃先角度(°)118
  • HSS ストレートドリル PROCHI(プロチ)

    HSS ストレートドリル

    PROCHI(プロチ)
    ¥5,398税込¥5,938
    1パック(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    先端部にクロスシンニングを施し、食い込みが早く、切れ味・能率が優れています。 先端2枚の刃先に特殊な平面刃をもち、切削量を一定に保つので、ドリル外径に近い高精度が維持できます。 特殊な平面刃によって刃先角が鈍角でシャープのため、切れ止みが遅く普通の2倍から5倍の耐久性を発揮します。
    用途一般鉄鋼・ステンレス用。
  • ストレートドリル ISSD イシハシ精工

    ストレートドリル ISSD

    イシハシ精工
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    シャンク形状ストレートシャンク
  • 鉄工用ストレートドリル HSS X型シンニング加工 大岡製作所

    鉄工用ストレートドリル HSS X型シンニング加工

    大岡製作所
    ¥5,798税込¥6,378
    1袋(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    日本製鉄工用ドリル X型シンニング加工で簡単穴あけ
    材質HSS(ハイス)シャンク形状ストレートシャンク刃先角度(°)118
  • コバルト武蔵ドリル イシハシ精工

    コバルト武蔵ドリル

    イシハシ精工
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルト高速度鋼
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    ¥11,000税込¥12,100
    1袋(10本)
    翌日出荷
    鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル。
    材質HSS(ハイス)
  • 鉄工用ドリル エスコ

    鉄工用ドリル

    エスコ
    ¥1,230税込¥1,353
    1本
    翌日出荷
    シャンク形状ストレートシャンク
  • TiN突撃コバルトストレートシャンクドリル 理研製鋼

    TiN突撃コバルトストレートシャンクドリル

    理研製鋼
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    翌々日出荷
    材質コバルトハイス表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • 突撃テーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼

    突撃テーパシャンクドリル(HSCo)

    理研製鋼
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    翌々日出荷
    材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
  • TiN突撃テーパーシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼

    TiN突撃テーパーシャンクドリル(HSCo)

    理研製鋼
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    翌々日出荷
    材質コバルトハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
  • コバルトムサシドリル イシハシ精工

    コバルトムサシドリル

    イシハシ精工
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
    用途被削材:薄物ステンレス・ステンレスパイプ等。仕様先端段付き形状トラスコ品番502-0123材質材質:HSCO-M42全長(mm)105溝長(mm)73先端角(°)120シャンク径(mm)7刃径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • パック入 コバルト武蔵ドリル 7.0 【1本入】 イシハシ精工

    パック入 コバルト武蔵ドリル 7.0 【1本入】

    イシハシ精工
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    5日以内出荷
    先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
    全長(mm)105溝長(mm)73シャンク径(mm)7刃径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D(刃径×3倍)
  • TINコバルト正宗ドリル イシハシ精工

    TINコバルト正宗ドリル

    イシハシ精工
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(10本)
    5日以内出荷
    材質コバルト高速度鋼表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • コバルト正宗ドリル(TiALNコーティング) イシハシ精工

    コバルト正宗ドリル(TiALNコーティング)

    イシハシ精工
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(10本)
    5日以内出荷
    TIALNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップし、乾式切削にも対応できます。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼表面処理TiAlNコーティングシャンク形状ストレートシャンク

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル