絞り込み
先端角(°)
- 90(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6.35(2)
刃数
- 1(3)
シャンク径(Φmm)
- 6.35
- 3(7)
- 4(14)
- 5(6)
- 6(16)
- 8(11)
- 10(24)
- 12(22)
- 15(7)
- 16(9)
- 20(7)
- 25(5)
- 32(7)
- 42(1)
材質
- コバルトハイス(1)
全長(mm)
- 40~50未満(3)
- 60~70未満(1)
40~50未満・60~70未満
ブランド
- WEBA(2)
- RELIEF(1)
WEBA・RELIEF
「先端角(°)」から絞り込む
90(3)

六角軸 精密面取りカッター
RELIEF(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷穴フチの面取りやバリ取り、皿ネジ用面取りに便利です。 鉄・ステンレス・非鉄金属に使用可能です。 刃先をシャープに仕上げているので、切削粉のハケがよく、正確できれいな面取りができます。用途被削材:鉄、ステンレス、非鉄金属仕様ノンコーティング
HSSカウンターシンク No.21911-1 90°穴明き TiNコーティング
WEBA¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から7日以内出荷TiNコ-ティング穴明きの90°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.21911-0 90°穴明き
WEBA¥6,198税込¥6,8181本翌々日出荷穴明きの90°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)90
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))