絞り込み
先端角(°)
- 45
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(3)
- 35(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 55(1)
- 60(11)
- 65(1)
- 70(1)
- 75(1)
- 90(31)
- 120(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.41(1)
- 2.67~16(1)
- 9(1)
- 11(1)
- 13.5(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 18(1)
- 20(2)
- 46.5(1)
刃数
- 1(7)
- 2(1)
- 3(1)
シャンク径(Φmm)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(2)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(3)
- 25(2)
- 32(3)
材質
- その他(5)
- ハイス(1)
- 超硬合金(5)
- 鋼(5)
全長(mm)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(2)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(6)
- 140~160未満(3)
- 160~180未満(1)
70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満
ブランド
- 富士元工業(6)
- THECUT(1)
- ハーマンビルツ(1)
富士元工業・THECUT・ハーマンビルツ
「先端角(°)」から絞り込む
30(3)
45
50(1)
55(1)
60(11)
65(1)
70(1)
75(1)
90(31)
120(5)

メントルデー
富士元工業¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷ボール盤、電気ドリルにも使用可能です。 小径の穴面取りに最適です。 本体素材に耐久性の高いハイス鋼を使用しています。 微粒子超硬+新コーティングのチップにより長寿命を実現しました。 チップはポジタイプで3コーナー使えます。適合チップTCXT080102
両面取りカッター
THECUT¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から4日以内出荷表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。 表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。 専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。
偏心タイプ 裏面取りカッター チップ交換式 RFS
ハーマンビルツ¥95,980~税込¥105,578~1本4日以内出荷穴の裏面取り加工が可能です。一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等の幅広い材料の加工が可能です。用途穴の裏面取り加工用。右回転でご使用下さい。先端角(°)45
面面
富士元工業¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から9日以内出荷面取り加工が可能なカッターです。刃数1全長(mm)125シャンク径(mm)20材質鋼セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップC32GUX切刃形状1枚刃
ウラザグリメン-C
富士元工業¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から翌々日出荷裏面取り加工が可能なカッターです。刃数1先端角(°)45材質鋼セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップSPET06T104切刃形状1枚刃
ヤングメン45° 1枚刃
富士元工業¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷『面取りカッター』並の価格で『ジェントルメン』に次ぐ面取り能力です。用途面取り加工刃径(Φmm)46.5先端角(°)45シャンク径(Φmm)32刃数1材質鋼全長(mm)120仕様【クランプスクリュ】L-16トラスコ品番796-3394セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)752適合チップTNEX270412、TNMX270412加工範囲(mm)13~45.5首下長(mm)40切刃形状1枚刃最大面取径(Φmm)46.5
ジェントルメン45°1枚刃
富士元工業¥33,980税込¥37,3781本9日以内出荷用途に応じて角度が選べます。 スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです。 刃長30mm面取り加工が可能です。 独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。用途面取り加工トラスコ品番796-6628セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(kg)1適合チップX63GURタイプ
ミニR
富士元工業¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷チップの交換でR面取り・C面取りができます。 8コーナー使えるチップを採用しています。トラスコ品番447-0940セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)240シャンク長(mm)80適合チップSNEQ090308首下長(mm)40刃径(mm)2.67~16
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))