絞り込み
先端角(°)
- 60(1)
- 90(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 35
- 0.1(3)
- 0.2(2)
- 0.3(2)
- 5(4)
- 10(11)
- 13(3)
- 14(8)
- 15(5)
- 16(4)
- 18(6)
- 20(7)
- 21(6)
- 24(3)
- 25(2)
- 28(4)
- 30(7)
- 40(7)
- 50(6)
- その他(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 1(3)
シャンク径(Φmm)
- 15(3)
全長(mm)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(1)
ブランド
- WEBA(3)
WEBA
「先端角(°)」から絞り込む
60(1)
90(2)

HSSカウンターシンク No.21911-1 90°穴明き TiNコーティング
WEBA¥34,980税込¥38,4781本当日出荷から7日以内出荷TiNコ-ティング穴明きの90°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.21911-0 90°穴明き
WEBA¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷穴明きの90°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)90
HSSカウンターシンク No.21811-0 60°穴明き
WEBA¥38,980税込¥42,8781本当日出荷から翌々日出荷穴明きの60°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))