絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 35
- 1.5(53)
- 2(66)
- 2.5(55)
- 2.8(49)
- 3(28)
- 3.2(58)
- 3.5(53)
- 3.8(48)
- 4(36)
- 4.2(29)
- 5(32)
- 6(36)
- 6.3(31)
- 8(34)
- 10(52)
- 10.4(28)
- 16(29)
- 16.5(29)
- 20.5(28)
- 25(41)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
先端角(°)
- 60(4)
- 90(6)
- 120(1)
シャンク径(Φmm)
- 10(1)
- 12(6)
- 15(3)
- 16(1)
刃数
- 1(3)
- 2(1)
- 9(1)
- 10(2)
材質
- コバルトハイス(4)
- ハイス(5)
全長(mm)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(4)
- 70~80未満(2)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(3)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(1)
50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・160~180未満・180~200未満
ブランド
- WEBA(3)
- 岡崎精工(3)
- EIKO(栄工舎)(3)
- TRUSCO(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- 大洋ツール(1)
WEBA・岡崎精工・EIKO(栄工舎)・TRUSCO・FKD(フクダ精工)・大洋ツール

ナイスメンG(面取りカッター)
TRUSCO(19件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081本当日出荷チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。材質SKH-51(ハイス)被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他
面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク
岡崎精工(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 穴開タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
面取カッターⅠ型(穴開タイプ・ノンコート)ストレートシャンク
岡崎精工¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。穴開タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)
HSSカウンターシンク No.21811-0 60°穴明き
WEBA¥38,980税込¥42,8781本当日出荷から翌々日出荷穴明きの60°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)テーパーシャンク
岡崎精工¥36,980税込¥40,6781本6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 穴開タイプ。 モールステーパーシャンク。 OK-Cコート品となります。用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
HSSカウンターシンク No.21911-1 90°穴明き TiNコーティング
WEBA¥34,980税込¥38,4781本当日出荷から7日以内出荷TiNコ-ティング穴明きの90°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.21911-0 90°穴明き
WEBA¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷穴明きの90°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)90
『面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります
- カッター(カウンターシンク)
- 面取りリーマ