絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.5(2)
- 3.2(43)
- 3.5(41)
- 3.8(35)
- 4(12)
- 4.2(3)
- 5(11)
- 6(3)
- 6.3(4)
- 10(3)
- 15(3)
- 16(4)
- 16.5(18)
- 19(3)
- 20(3)
- 20.5(18)
- 21(3)
- 23(3)
- 25(16)
- 26(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
先端角(°)
- 30(2)
- 40(2)
- 45(2)
- 60(7)
- 75(2)
- 80(2)
- 82(2)
- 90(43)
- 94(1)
- 95(1)
- 96(1)
- 100(2)
- 120(4)
- 140(1)
シャンク径(Φmm)
- 10
- 3(6)
- 4(31)
- 5(49)
- 6(72)
- 6.35(4)
- 8(77)
- 12(51)
- 12.5(1)
- 16(9)
- 20(3)
- 32(5)
- その他(3)
材質
- PVDコーティング(1)
- コバルトハイス(15)
- ハイス(24)
- 超硬合金(12)
全長(mm)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(8)
- 60~70未満(54)
- 70~80未満(25)
- 80~90未満(9)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(4)
刃数
- 3(66)
- 5(1)
3・5
ブランド
- モノタロウ(1)
- WEBA(22)
- グーリング(6)
- TRUSCO(5)
- イリックス(4)
- OSG(オーエスジー)(4)
- ノガ(4)
- イワタツール(3)
- 岡崎精工(3)
- ギガ・セレクション(3)
- 大洋ツール(3)
- マパール(3)
- プラス工具(2)
- RUKO(2)
- ALPEN(2)
- ウォーターミルズ(2)
- S&K(三興製作所)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- ノーブランド(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・WEBA・グーリング・TRUSCO・イリックス・OSG(オーエスジー)・ノガ・イワタツール・岡崎精工・ギガ・セレクション・大洋ツール・マパール・プラス工具・RUKO・ALPEN・ウォーターミルズ・S&K(三興製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・ノーブランド・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・ブランドをもっと見る
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3.2(43)
3.5(41)
3.8(35)
4(12)
5(11)
6.3(4)
16(4)
16.5(18)
20.5(18)
25(16)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

カウンターシンク TiNコート
(17件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。表面処理TiNコーティング適合被削材種アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅販売区分業務用
カウンターシンク
TRUSCO(10件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
カウンターシンク チタンコーティング
TRUSCO¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。用途面取り。バリ取り。さら座ぐり被削材鉄・鋳物・ステンレス表面処理チタンコーティング面取角度90°刃先角度(°)90
コバルトハイス カウンターシンク
ノガ(7件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷焼入れされた素材をCBN研磨しており、バリのない鋭い刃を形成しています。寸法精度もより高くなっており、長寿命を実現します。また、比較的遅い切削速度で、良好な結果が得られます。用途ステンレス鋼等の高クローム合金鋼系に適します材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数3被削材非鉄金属、軽金属、鋼鉄、鋳物先端角(°)90表面処理ノンコーティング切刃形状3枚刃
カウンターシンク(TiAlNコーティング)
イリックス(4件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷さら座ぐり、面取り、バリ取りに。 びびりがない。 真円加工ができる。 センタリングが抜群。 加工スピードが高い。 長寿命。用途機械作業でも 手作業でも!(難削材・SUS用)材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数3先端角(°)90表面処理TiAINシャンク径公差h9切刃形状3枚刃
カウンターシンク
TRUSCO¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。表面処理ノンコーティング
面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク
岡崎精工¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 3枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
HSSカウンターシンク No.19120-0 120°3枚刃
WEBA¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から7日以内出荷3枚刃タイプの120°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)120
ボール盤用カウンタシンク CS-QM
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から4日以内出荷丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
ソリッド面取りカッター 3枚刃・OKコート
岡崎精工(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から4日以内出荷面取り専用刃型形状を採用し、バリの少ない高速面取り加工が可能刃数3表面処理OKコート プレミアム切刃形状3枚刃
HSSカウンターシンク No.19100-0 100°3枚刃
WEBA¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から翌々日出荷3枚刃タイプの100°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
チタンコーティングカウンターシンク
ノガ(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。深く鋭い切れ刃です。用途被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼。仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
カウンターシンク(DLCコーティング)
イリックス(1件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1本当日出荷さら座ぐり、面取り、バリ取りに。びびりがない。真円加工ができる。センタリングが抜群。加工スピードが高い。長寿命。用途機械作業でも 手作業でも!。(アルミ用)面取角度90°シャンク径公差h9
TiAlNコート カウンターシンク
ノーブランド(4件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷メーカー独自の切刃設計によりビビリがなく美しい仕上面が得られます。ネジ切りした穴の面取り・曲面の穴面取り・穴の拡大・さら座ぐり・穴のバリ取り等もスムーズに加工できます。独特の溝形状によりカール状の切屑がスムーズに排出されます。切れ味が良好でアルミニウム等の軟質材もカエリなく加工できます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途被削材:炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。面取角度90°切刃形状3枚刃
3枚刃面取りカッター 3MC
大洋ツール¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から4日以内出荷3枚刃で安定が良く切削面、良好です。(バッキング仕上げ)用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
3枚刃 カウンターシンク
タイテックス¥3,198税込¥3,5181本当日出荷切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。 ビビリのない加工、機械作業でも手作業でも使用可能です。 ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。用途被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス。 面取り、さら座ぐり、バリ取り。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)90表面処理ノンコート切刃形状3枚刃
カウンターシンク(TiNコーティング)
イリックス¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から4日以内出荷びびりがない。真円加工ができる。センタリングが抜群。加工スピードが高い。長寿命。用途さら座ぐり、面取り、バリ取りに。材質ハイス(高速度鋼)刃数3先端角(°)90表面処理窒化チタンコーティングシャンク径公差h9切刃形状3枚刃
面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク
岡崎精工¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。3枚刃タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用
HSSカウンターシンク No.19100-1 100°3枚刃 TiNコーティング
WEBA¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの100°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング
WEBA¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から9日以内出荷各種ステンレス、SKD11、NAK等の難削材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19090-0 90°
WEBA¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から9日以内出荷鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90適合材鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金鋼・樹脂の面取りに使用可能
HSSカウンターシンク No.19082-1 82°3枚刃 TiNコーティング
WEBA¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から9日以内出荷TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの82°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)82
HSSカウンターシンク No.19030-0 30°3枚刃
WEBA¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から翌々日出荷3枚刃タイプの30°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)30
3枚刃 不等分割カウンターシンク
ウォーターミルズ¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から4日以内出荷ウォーターミルズ(R)新世代型不等分割ピッチカウンターシンクは、切削時の共振によるビビリを防ぎ、より滑らかな面取りができます。新世代のZRNプラチナコーティングです。材質5%コバルトハイス鋼刃数3表面処理ZRNプラチナコーティング面取角度90°刃径公差z9シャンク径公差h9切刃形状3枚刃
MEGA-Countersink(CDS110) 不等分割 3枚刃
マパール(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から9日以内出荷不等分割刃(特許)の採用により切削抵抗が大幅に軽減され、工具寿命もUPします。 不等分割刃デザインがビビリを抑制し面粗度UPが可能となります。仕様3枚刃(不等分割)材質高速度鋼(HSS)刃数3被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金先端角(°)90表面処理特殊Tinコーティング切刃形状3枚刃
超硬カウンターシンク ALUNITコーティング
ALPEN¥6,573~税込¥7,230~1本当日出荷超硬刃に次世代コーティング「ALUNIT」を採用することにより、通常品と比べて、圧倒的なパフォーマンスと長寿命性を実現したカウンターシンクです。用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属材質先端部:超硬(VHM)刃数3枚刃先端角(°)90表面処理ALUNITコーティング切刃形状3枚刃
タイテックス カウンターシンク (チタンコーティング)
ワルター¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。用途被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。面取り、さら座ぐり、バリ取り。仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
TiNコーティング 3枚刃面取リカッター TIN-3MC
大洋ツール¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から翌々日出荷3枚刃のTINコーティング付きで高寿命です。(バッキング仕上げ)用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理TiNコーティング
カウンターシンク 60° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 472
グーリング¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から翌々日出荷3枚刃により、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ・アルミ合金の加工材質SKH51面取角度60
HSSカウンターシンク No.19090-1 90°TiNコーティング
WEBA¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷から9日以内出荷SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90
HSSカウンターシンク No.19082-0 82°3枚刃
WEBA¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷3枚刃タイプの82°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)82
HSSカウンターシンク No.19080-0 80°3枚刃
WEBA¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から9日以内出荷3枚刃タイプの80°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)80
HSSカウンターシンク No.19030-1 30°3枚刃 TiNコーティング
WEBA¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの30°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
超硬面取りカッタ ネガタイプ レギュラ HSCT-N
OSG(オーエスジー)¥17,980税込¥19,7781本翌日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。材質超硬合金切刃形状3枚刃テーパ半角公差±30'
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))