絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 16
  • 1.5(44)
  • 2(51)
  • 2.5(50)
  • 2.8(46)
  • 3(15)
  • 3.2(54)
  • 3.5(46)
  • 3.8(44)
  • 4(21)
  • 4.2(26)
  • 5(17)
  • 6.3(24)
  • 8(14)
  • 8.3(18)
  • 10(19)
  • 10.4(20)
  • 12.4(18)
  • 16.5(19)
  • 20.5(19)
  • 25(18)
先端角(°)
  • 60(2)
  • 90(8)
シャンク径(Φmm)
  • 8(2)
  • 10(4)
  • 12.5(1)
  • 16(1)
材質
  • コバルトハイス(3)
  • ハイス(4)
  • 超硬合金(1)
全長(mm)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(5)
  • 100~120未満(1)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(3)
刃数
  • 3(10)
3
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • WEBA(5)
  • 大洋ツール(2)
  • 岡崎精工(1)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • TRUSCO(1)
  • 第一ツール(1)
モノタロウ・WEBA・大洋ツール・岡崎精工・S&K(三興製作所)・TRUSCO・第一ツール
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
1.5(44)
2(51)
2.5(50)
2.8(46)
3.2(54)
3.5(46)
3.8(44)
4(21)
4.2(26)
6.3(24)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • カウンターシンク TiNコート モノタロウ

    カウンターシンク TiNコート

    モノタロウ(17件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
    用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。表面処理TiNコーティング適合被削材種アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅販売区分業務用
  • カウンターシンク TRUSCO

    カウンターシンク

    TRUSCO(10件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
    用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
  • 面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク 岡崎精工

    面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク

    岡崎精工
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 3枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
    用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
  • 3枚刃面取りカッター 3MC 大洋ツール

    3枚刃面取りカッター 3MC

    大洋ツール
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    3枚刃で安定が良く切削面、良好です。(バッキング仕上げ)
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • HSSカウンターシンク No.19090-1-MT 90°TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19090-1-MT 90°TiNコーティング

    WEBA
    129,800税込142,780
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。3枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90
  • TiNコーティング 3枚刃面取リカッター TIN-3MC 大洋ツール

    TiNコーティング 3枚刃面取リカッター TIN-3MC

    大洋ツール
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚刃のTINコーティング付きで高寿命です。(バッキング仕上げ)
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理TiNコーティング
  • 超硬ピン角面取りカッタ HQPCMT S&K(三興製作所)

    超硬ピン角面取りカッタ HQPCMT

    S&K(三興製作所)
    28,980税込31,878
    1本
    3日以内出荷
    高密着と表面平滑性シャープエッジに対応した高精度膜厚 低疑着性および構成刃先の抑制による多種多様なワーク材への対応 <独自刃型形状> バリの発生を最小限に抑制 小径穴の糸面取り加工が可能
    用途構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄、合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、調質鋼材質超硬刃数3先端角(°)90表面処理HQコーティング
  • HSSカウンターシンク No.P19090-0 90°3枚刃 パイプ内面・外面専用 WEBA

    HSSカウンターシンク No.P19090-0 90°3枚刃 パイプ内面・外面専用

    WEBA
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    パイプ端面の内面・外面を同時に面取りできるカッターです。深さ調整ネジで面取り範囲を調整できます。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
    用途パイプの内面、外面の面取り加工に
  • HSSカウンターシンク No.19094-0-HMT 90°真鍮・皿ザグリ加工用 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19094-0-HMT 90°真鍮・皿ザグリ加工用

    WEBA
    46,980税込51,678
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    19090-0タイプよりも2番のニゲ量を多く取っているので軟鋼や非鉄金属材料などへの皿ザグリ加工に適しています。テーパーシャンクタイプです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途皿ザグリ加工に刃数3先端角(°)90
  • HSSカウンターシンク No.19090-0-MT 90° WEBA

    HSSカウンターシンク No.19090-0-MT 90°

    WEBA
    46,980税込51,678
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。3枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.19060-0-MT 60°3枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19060-0-MT 60°3枚刃

    WEBA
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    テーパーシャンク仕様3枚刃タイプの60°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • リーマ HS S柄 MC 第一ツール

    リーマ HS S柄 MC

    第一ツール
    6,398税込7,038
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS-CO刃数3切刃形状3枚刃

カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります

3枚刃(カッター(カウンターシンク))
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
3枚刃(カッター(カウンターシンク)) 刃径(ドリル径)(Φmm):16 【通販モノタロウ】