絞り込み
シャンク径(Φmm)
- 12(1)
- 16(3)
- 20(2)
- 32(2)
先端角(°)
- 30
- 45(10)
- 60(25)
- 75(1)
- 90(75)
- 100(1)
- 118(1)
- 120(6)
- 140(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 7.3~18(1)
- 9.3~24.7(1)
- 11.3~36.3(1)
- 45(1)
材質
- その他(3)
- 超硬合金(3)
- 鋼(3)
刃数
- 1(2)
- 2(4)
- 3(1)
全長(mm)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(3)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(1)
- 200~220未満(1)
90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・200~220未満
ブランド
- 富士元工業(5)
- ワルター(1)
富士元工業・ワルター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「シャンク径(Φmm)」から絞り込む
12(1)
16(3)
20(2)
32(2)

面取りカッタ ボディ 30°タイプ
ワルター¥35,980~税込¥39,578~1本翌々日出荷4コーナー超硬チップ仕様の30°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)30
ドデカエコ
富士元工業¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷チップを3コーナー化することにより加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上しています。 AC16N材質では超微粒子超硬に新コーティングを施すことにより長寿命を実現しました。刃数1全長(mm)150シャンク長(mm)110適合チップTXMT270506
エコメン2
富士元工業¥44,980税込¥49,4781本翌々日出荷から30日以内出荷刃数2全長(mm)110シャンク径(Φmm)32シャンク長(mm)80適合チップTXMT16T306首下長(mm)30切刃形状その他
チビエコ2
富士元工業¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から翌々日出荷チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数2全長(mm)95質量(g)120シャンク長(mm)80適合チップTXMT080206首下長(mm)15切刃形状その他シャンク径(mm)16
モミエコ2
富士元工業¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から翌々日出荷チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数2全長(mm)100質量(g)200シャンク長(mm)80適合チップTXMT110306首下長(mm)20切刃形状その他シャンク径(mm)20
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))