絞り込み
先端角(°)
- 30
- 10(2)
- 10.5(1)
- 12(2)
- 15(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 34(1)
- 40(4)
- 45(23)
- 60(50)
- 75(6)
- 80(3)
- 82(2)
- 90(200)
- 100(5)
- 118(1)
- 120(17)
- 140(5)
- 先端角(°)をもっと見る
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2(2)
- 2.40(1)
- 3(1)
- 4(2)
- 5(2)
- 7.3~18(1)
- 9(2)
- 9.3~24.7(1)
- 11.3~36.3(1)
- 16.3(1)
- 45(1)
シャンク径(Φmm)
- 5(2)
- 8(1)
- 10(5)
- 12(3)
- 16(3)
- 20(3)
- 32(2)
刃数
- 1(5)
- 2(4)
- 3(3)
- 9(1)
材質
- その他(6)
- ハイス(1)
- 炭素工具鋼(1)
- 超硬合金(6)
- 鋼(5)
全長(mm)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(5)
- 80~90未満(2)
- 90~100未満(3)
- 100~120未満(4)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(1)
- 200~220未満(1)
50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・200~220未満
ブランド
- 富士元工業(8)
- WEBA(2)
- TRUSCO(1)
- ワルター(1)
富士元工業・WEBA・TRUSCO・ワルター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
面取りカッターとは、旋盤機械などに取り付け、加工物の面取りを行うための工具です。面取りとは加工物の角部でケガをしたり、物が破損するのを防ぐ目的で行います。面取りカッターは面取りだけではなく、ドリルであけたネジ穴のふちのバリやカエリをとるバリ取りや皿もみ加工を行うことも可能です。面取りカッターの材質は、ハイス鋼、鋼、超硬チップなどがあり、それぞれ得意な材質が異なります。また、カッターの角度もさまざまで用途に応じて選択することが必要です。
商品豆知識

メントルデー
富士元工業¥13,980税込¥15,3781本当日出荷ボール盤、電気ドリルにも使用可能です。 小径の穴面取りに最適です。 本体素材に耐久性の高いハイス鋼を使用しています。 微粒子超硬+新コーティングのチップにより長寿命を実現しました。 チップはポジタイプで3コーナー使えます。適合チップTCXT080102
HSSカウンターシンク No.19030-0 30°3枚刃
WEBA¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から翌々日出荷3枚刃タイプの30°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)30
HSSカウンターシンク No.19030-1 30°3枚刃 TiNコーティング
WEBA¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの30°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
面取りカッタ ボディ 30°タイプ
ワルター¥38,980~税込¥42,878~1本翌々日出荷4コーナー超硬チップ仕様の30°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)30
ドデカエコ
富士元工業¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷チップを3コーナー化することにより加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上しています。 AC16N材質では超微粒子超硬に新コーティングを施すことにより長寿命を実現しました。刃数1全長(mm)150シャンク長(mm)110適合チップTXMT270506
面面
富士元工業¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から9日以内出荷面取り加工が可能なカッターです。セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数1全長(mm)125適合チップC32GUX切刃形状1枚刃シャンク径(mm)20
エコメン2
富士元工業¥44,980税込¥49,4781本翌々日出荷から30日以内出荷刃数2全長(mm)110シャンク径(Φmm)32シャンク長(mm)80適合チップTXMT16T306首下長(mm)30切刃形状その他
チビエコ2
富士元工業¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から翌々日出荷チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数2全長(mm)95質量(g)120シャンク長(mm)80適合チップTXMT080206首下長(mm)15切刃形状その他シャンク径(mm)16
モミエコ2
富士元工業¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から翌々日出荷チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数2全長(mm)100質量(g)200シャンク長(mm)80適合チップTXMT110306首下長(mm)20切刃形状その他シャンク径(mm)20
ボール盤用面取りメントルビー
富士元工業¥18,980税込¥20,8781個当日出荷ボール盤などで使用できるチップ交換式面取りカッターです。 ブレーカー付きハイスチップで切れ味抜群です。仕様【ロックピン】M-1材質鋼刃数1適合チップTM32GUR/TM32GSR切刃形状1枚刃シャンク径(mm)10