絞り込み
シャンク径(Φmm)
  • 3(5)
  • 4(7)
  • 5(7)
  • 6(19)
  • 6.35(12)
  • 8(20)
  • 10(24)
  • 12(19)
  • 15(1)
  • 16(5)
  • 20(2)
  • 25(4)
  • 32(2)
  • 42(1)
  • MT2(1)
先端角(°)
  • 90
  • 30(6)
  • 45(10)
  • 60(25)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 118(1)
  • 120(6)
  • 140(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.45(7)
  • 1.5(8)
  • 2(7)
  • 2.5(4)
  • 2.8(5)
  • 3.2(5)
  • 3.5(5)
  • 6(8)
  • 8(5)
  • 10(11)
  • 14(4)
  • 15(6)
  • 16(7)
  • 16.5(4)
  • 20(6)
  • 25(12)
  • 40(5)
  • 50(6)
  • 60(6)
  • 100(4)
材質
  • コバルトハイス(6)
  • ハイス(33)
  • 超硬合金(7)
刃数
  • 1(1)
  • 2(4)
  • 3(5)
  • 4(10)
  • 5(7)
  • 6(1)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(3)
  • 13(1)
  • 14(3)
  • 15(1)
全長(mm)
  • 30~40未満(5)
  • 40~50未満(18)
  • 50~60未満(24)
  • 60~70未満(19)
  • 70~80未満(20)
  • 80~90未満(9)
  • 90~100未満(7)
  • 100~120未満(12)
  • 120~140未満(6)
  • 140~160未満(5)
  • 160~180未満(4)
  • 180~200未満(3)
  • 200~220未満(1)
30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(9)
  • イリックス(7)
  • 日進(7)
  • イワタツール(4)
  • 大見工業(4)
  • ノガ(4)
  • TRUSCO(3)
  • RUKO(3)
  • EIKO(栄工舎)(3)
  • WEBA(2)
  • グーリング(2)
  • スターエム(2)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • 富士元工業(2)
  • プラス工具(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • PROCHI(プロチ)(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • DIXI(1)
モノタロウ・エスコ・イリックス・日進・イワタツール・大見工業・ノガ・TRUSCO・RUKO・EIKO(栄工舎)・WEBA・グーリング・スターエム・FKD(フクダ精工)・富士元工業・プラス工具・BIGMAN(ビッグマン)・PROCHI(プロチ)・OSG(オーエスジー)・DIXI・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク径(Φmm)から絞り込む
3(5)
4(7)
5(7)
6(19)
6.35(12)
8(20)
10(24)
12(19)
16(5)
25(4)
  • 六角軸面取りカッター 3本セット HSS モノタロウ

    六角軸面取りカッター 3本セット HSS

    モノタロウ(30件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(3本)
    当日出荷
    穴の面取りやバリ取りに最適なお得な面取りカッターのセットです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。 六角軸で電気ドリルや充電ドリルドライバーで使用できます。
    用途鉄、アルミ、樹脂、木材等の面取り・バリ取り作業に。材質HSS軸径(Φmm)6.35刃数5全長(mm)50刃径(Φmm)10、12、16表面処理TiNコーティング面取径(mm)10:5~9、12:6~11、16:8~15面取角度90°適合被削材種鉄、アルミ、樹脂、木材販売区分業務用
  • 面取りカッター 穴付タイプ TiNコート モノタロウ

    面取りカッター 穴付タイプ TiNコート

    モノタロウ(23件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
    用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。材質コバルトハイス(SKH55)表面処理TiNコーティング面取角度90°適合被削材種非鉄金属切刃形状その他販売区分業務用
  • ナイスメンG(面取りカッター) TRUSCO

    ナイスメンG(面取りカッター)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
    材質SKH-51(ハイス)被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他
  • 六角軸面取りカッター 穴付タイプ TiNコート モノタロウ

    六角軸面取りカッター 穴付タイプ TiNコート

    モノタロウ(23件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
    用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。材質コバルトハイス(SKH55)軸径(Φmm)6.35表面処理TiNコーティング面取角度90°適合被削材種ステンレス、鉄板、鋼板、アルミ板、プラスチック等切刃形状その他販売区分業務用
  • No.5007X ステンレス用面取カッター スターエム

    No.5007X ステンレス用面取カッター

    スターエム(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    【金属素材への穴あけ後の面取り・バリ取りに。 ステンレス用面取りカッター!】。金属素材へのドリルで穴あけ後のバリ取り・面取り加工に最適!。穴あきタイプの面取カッターなので、切屑のはけがスムーズ!。材質はHSS-COで高耐久!。加工穴径に合わせて選べる3サイズ。刃先角度:90度
    用途金属素材への穴あけ後のバリ取り・面取り加工に適しています。材質HSS-COシャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤 /インパクトドライバー14.4V以上刃先角度(°)90適正回転数(回転/分)2000以下
  • 面取りカッタ SK(新潟精機)

    面取りカッタ

    SK(新潟精機)(20件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。
    用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。材質ハイス鋼(SKH)刃数7シャンク径(Φmm)6面取角度90°切刃形状その他
  • ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS OSG(オーエスジー)

    ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 面取りカッター NTツール

    面取りカッター

    NTツール(18件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    用途柔らかく、粘りのある材質の加工用面取角度90°切刃形状その他刃角a(°)90
  • No.5007 ハイス六角軸面取カッター スターエム

    No.5007 ハイス六角軸面取カッター

    スターエム(15件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    皿ビスの面取り・バリ取り最適。穴あけ後のバリ取り面取り専用 ハイス鋼で高耐久
    シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)32適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル刃先角度(°)90適正回転数(回転/分)3000以下
  • 六角軸フリードリル SK11

    六角軸フリードリル

    SK11(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    切粉の排出が良く、スピーディな面取り作業が可能です。切れ味が良く、美しく面取りができます。六角軸仕様ですので、インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。
    用途ステンレス・アルミ・樹脂の穴あけ後やパイプ切断後のバリ取り・面取り作業。材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角)角度(°)面取り:90対応機種電気ドリル・充電ドリル・充電インパクトドライバー仕上チタンコーティング切刃形状その他
  • 面取りカッター プラス工具

    面取りカッター

    プラス工具(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミ・非鉄・プラスチック用のテーパーシャンクの面取りカッターです。
    用途アルミ合金の加工
  • カウンターシンク先端角90° イリックス

    カウンターシンク先端角90°

    イリックス(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。
    用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃先端角(°)90表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他刃先角度(°)90
  • 面取りカッター5枚刃鉄工 BIGMAN(ビッグマン)

    面取りカッター5枚刃鉄工

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    鉄材のネジ穴の面取り・パイプ内径の面取りに。穴あけ後のバリ取りに。
    用途鉄工用(鉄・ステンレス・非鉄金属など)材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合材鉄・ステンレス・非鉄金属面取り角度(°)90
  • タイテックスチタンコーティングカウンターシンク6本セット ワルター

    タイテックスチタンコーティングカウンターシンク6本セット

    ワルター
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。 切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。
    用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃トラスコ品番138-3078セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5質量(g)160先端角(°)90表面処理チタンコーティング切刃形状その他
  • エホート 六角軸コニカルドリルチタン EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸コニカルドリルチタン

    EFFORT(エホート)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス、鉄工、アルミ、真鍮の面取・バリ取りに最適。チタンコーティング仕上により、耐溶着性・耐摩耗性がアップ。シャープな刃先でスムーズな切削が出来ます。鋸刃形状の面取りドリルでは刃先に切粉がコビりつき切削力が低下し、寿命も短くなります。コニカルドリルは面取りする材質が柔らかくても切削した切粉の排出が良いので切削力や寿命が向上します。
    用途ステンレス、鉄工、アルミ、真鍮の面取・バリ取りに。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、真鍮、塩ビ、プラスチックなど仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼(チタンコーティング)刃先角度(°)90
  • ナイスメンG(面取りカッター)セット TRUSCO

    ナイスメンG(面取りカッター)セット

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    チタンコーティングによる長寿命化。ビビリのない美しい面仕上げ。一枚刃でなめらか面上げ。
    トラスコ品番138-4333セット内容NMG-16、NMG-25、NMG-35、マグネットスタンド材質SKH-51(ハイス)質量(g)180被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他
  • [丸軸]ロングカウンターシンク エスコ

    [丸軸]ロングカウンターシンク

    エスコ
    3,250税込3,575
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    HSS(ハイス)。
    用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック刃数3先端角(°)90
  • [六角軸]カウンターシンクビット エスコ

    [六角軸]カウンターシンクビット

    エスコ
    1,360税込1,496
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック。材質HSS(ハイス)刃数3シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)先端角(°)90
  • センターフライス EIKO(栄工舎)

    センターフライス

    EIKO(栄工舎)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    右刃・直刃・S軸柄付
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'
  • ステンレス用六角軸面取りドリル GranGear(グランギア)

    ステンレス用六角軸面取りドリル

    GranGear(グランギア)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    『下穴あけ』と『皿取加工』が差し替えなしでこれ1本で可能。皿小ねじ用の穴あけ、バリ取り・面取りに。皿取加工で、皿ねじの頭がきれいに収まる。HSS-Co(コバルトハイス鋼)で高耐久を実現。プロの満足度を追求したブランド「GranGear(グランギア)」と「スターエム」とのコラボ商品。
    用途鉄・ステンレスなどの下穴あけ、面取り。材質コバルトハイス鋼(HSS-Co)先端角(°)118軸の形状6.35六角軸適合材スレンレス・鉄・非鉄金属適合電動機インパクトドライバ・ドリルドライバ・電気ドリル・ボール盤適正回転数(回転/分)2000以下面取り角度(°)90
  • 面取りカッター 大見工業

    面取りカッター

    大見工業
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    硬く、粘りのない材質の加工や炭素鋼や調質鋼などの加工に適しています。
    用途面取り、バリ取り。材質高速度工具鋼(Co-HSS)先端角(°)90
  • 面取りカッター穴付 大見工業

    面取りカッター穴付

    大見工業
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    硬く、粘りのない材質の加工向けです。
    用途スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)90
  • カウンターシンク ロング RUKO

    カウンターシンク ロング

    RUKO
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先端角(°)(カッター)90母材HSS切刃形状その他
  • 面取りカッターPRO鉄工 BIGMAN(ビッグマン)

    面取りカッターPRO鉄工

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    木材・アルミ・鉄材のネジ穴の面取りに。パイプ内径の面取り・穴あけ後のバリ取りに。
    用途鉄工用(鉄・ステンレス・非鉄金属など)材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合材鉄・ステンレス・非鉄金属面取り角度(°)90
  • カウンターシンクセットチタン TRUSCO

    カウンターシンクセットチタン

    TRUSCO
    39,980税込43,978
    1セット(6本)
    当日出荷
    母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
    用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。トラスコ品番302-0665セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5材質コバルトハイス(HSS-Co)質量(g)457先端角(°)90表面処理チタンコーティング質量(g/セット)457切刃形状その他
  • MC用面取リカッター アサヒ工具

    MC用面取リカッター

    アサヒ工具
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    ロー付形状で両角公差±15′直刃による形状精度保持
    用途用途材質超硬K種G2
  • 超硬面取りカッター(非鉄用) 大見工業

    超硬面取りカッター(非鉄用)

    大見工業
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ハイスよりも硬い材質のため、アルミや銅・鋳物などの非鉄金属加工で、より長寿命です。
    用途スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工材質超硬合金
  • 汎用 面取りカッタ レギュラ 4枚刃 先端角90°タイプN グーリング

    汎用 面取りカッタ レギュラ 4枚刃 先端角90°タイプN

    グーリング
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    刃数4先端角(°)90
  • センター面取りミルアルミ侍 富士元工業

    センター面取りミルアルミ侍

    富士元工業
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ加工に最適な刃先形状の採用により、切れ味がよく、カエリ・バリの発生を抑えます。 加工後のバリ取り作業を軽減します。 センター穴・モミツケ加工、エッジの面取り加工が可能です。
    刃数2先端角(°)90切刃形状その他
  • カウンターシンク先端角90° イリックス

    カウンターシンク先端角90°

    イリックス
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    溶着防止に優れDLC(ダイヤモンドライクカーボンコート)特有の低摩擦で、優れた能率と仕上げ面の加工ができます。
    用途被削材:アルミニウム合金・銅合金。仕様3枚刃先端角(°)90表面処理DLCコーティング切刃形状その他刃先角度(°)90
  • カウンターシンク先端角90° イリックス

    カウンターシンク先端角90°

    イリックス
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷
    二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。
    用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃、ノンコーティング先端角(°)90切刃形状その他刃先角度(°)90
  • カウンターシンクセット イリックス

    カウンターシンクセット

    イリックス
    31,980税込35,178
    1セット(6本組)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 よく使用されるサイズを選び金属ケースに収納しました。
    用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃先端角(°)90表面処理チタンコーティング切刃形状その他
  • 面取りカッター SPMF4-8 日進

    面取りカッター SPMF4-8

    日進
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能。SPMF4-8は最大C3.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)。切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい。先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる
    軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)75刃長(mm)3.78被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、アルミニウム合金・鋳鋼:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎角度(°)90先端径(Φmm)0.45面取り3.775
  • 面取りカッター SPMF4-6 日進

    面取りカッター SPMF4-6

    日進
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能。SPMF4-6は最大C2.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)。切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい。先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる
    軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)75刃長(mm)2.78被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、アルミニウム合金・鋳鋼:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎角度(°)90先端径(Φmm)0.45面取り2.775
  • 面取りカッター SPMF4-4 日進

    面取りカッター SPMF4-4

    日進
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能。SPMF4-4は最大C1.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)。切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい。先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる
    軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)75刃長(mm)1.78被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、アルミニウム合金・鋳鋼:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎角度(°)90先端径(Φmm)0.45面取り1.775
  • 面取りカッター SPMF4-6 日進

    面取りカッター SPMF4-6

    日進
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能。SPMF4-4は最大C1.2程度、SPMF4-6は最大C2.2程度、。SPMF4-8・SPMFL4-8は最大C3.2程度まで面取り可能。(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)。切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい。先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる
    軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)75刃長(mm)2.78角度(°)90先端径(mm)0.45面取り2.775
  • 面取りカッター SPMF4-4 日進

    面取りカッター SPMF4-4

    日進
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能。SPMF4-4は最大C1.2程度、SPMF4-6は最大C2.2程度、。SPMF4-8・SPMFL4-8は最大C3.2程度まで面取り可能。(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)。切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい。先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる
    軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)75刃長(mm)1.78角度(°)90先端径(mm)0.45面取り1.775
  • 面取りカッター SPMF4-8 日進

    面取りカッター SPMF4-8

    日進
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能。SPMF4-4は最大C1.2程度、SPMF4-6は最大C2.2程度、。SPMF4-8・SPMFL4-8は最大C3.2程度まで面取り可能。(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)。切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい。先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる
    軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)75刃長(mm)3.78角度(°)90先端径(mm)0.45面取り3.775
  • 超硬面取りカッターS(鉄用) 大見工業

    超硬面取りカッターS(鉄用)

    大見工業
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱温度・硬度の高いコーティングで、ダクタイル鋳鉄や炭素鋼以上の硬度がある被削材向です。
    用途スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工材質超硬合金+OCコート
  • シーターカット(スパイラル面取リ) Mテクニカ(旧ツァーレン)

    シーターカット(スパイラル面取リ)

    Mテクニカ(旧ツァーレン)
    3,898税込4,288
    1本
    翌々日出荷
    軽面取りから重切削まで軽快なタッチで加工出来、画期的な刃型に依り短時間で安定した加工面が得られます。
    用途用途材質SKH57刃数3枚刃

カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります

カウンターシンク特集
おすすめ人気ランキング
球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))