絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.3(15)
  • 1.5(40)
  • 2(38)
  • 2.5(38)
  • 2.8(36)
  • 3.2(39)
  • 3.5(34)
  • 3.8(34)
  • 4(13)
  • 4.2(23)
  • 6(17)
  • 6.3(15)
  • 8.3(16)
  • 10(28)
  • 10.4(18)
  • 12.4(16)
  • 16(13)
  • 16.5(18)
  • 20.5(17)
  • 25(25)
先端角(°)
  • 90
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(11)
  • 35(1)
  • 40(3)
  • 45(22)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 60(48)
  • 75(6)
  • 80(3)
  • 82(2)
  • 100(5)
  • 118(1)
  • 120(17)
  • 140(5)
シャンク径(Φmm)
  • 3(16)
  • 4(50)
  • 5(42)
  • 6(73)
  • 6.35(20)
  • 8(69)
  • 10(79)
  • 12(65)
  • 12.5(1)
  • 15(5)
  • 16(12)
  • 20(5)
  • 25(4)
  • 32(3)
  • 42(1)
  • MT2(1)
  • その他(1)
刃数
  • 1(24)
  • 2(4)
  • 3(89)
  • 4(10)
  • 5(8)
  • 6(1)
  • 7(3)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(3)
  • 13(1)
  • 14(3)
  • 15(1)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • その他(5)
  • コバルトハイス(21)
  • ハイス(72)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 超硬合金(44)
  • (6)
全長(mm)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(9)
  • 40~50未満(71)
  • 50~60未満(83)
  • 60~70未満(84)
  • 70~80未満(60)
  • 80~90未満(28)
  • 90~100未満(24)
  • 100~120未満(32)
  • 120~140未満(8)
  • 140~160未満(15)
  • 160~180未満(6)
  • 180~200未満(8)
  • 200~220未満(5)
  • 220~240未満(1)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • WEBA(20)
  • イワタツール(16)
  • 協和精工(16)
  • イリックス(14)
  • TRUSCO(12)
  • エスコ(11)
  • ノガ(10)
  • RUKO(10)
  • 富士元工業(9)
  • 日進(7)
  • グーリング(6)
  • ウォーターミルズ(5)
  • 大見工業(4)
  • PROCHI(プロチ)(4)
  • プラス工具(3)
  • BIGMAN(ビッグマン)(3)
  • ワルター(3)
  • EIKO(栄工舎)(3)
  • マパール(3)
モノタロウ・WEBA・イワタツール・協和精工・イリックス・TRUSCO・エスコ・ノガ・RUKO・富士元工業・日進・グーリング・ウォーターミルズ・大見工業・PROCHI(プロチ)・プラス工具・BIGMAN(ビッグマン)・ワルター・EIKO(栄工舎)・マパール・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
199件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸面取りカッター 3本セット HSS モノタロウ

    六角軸面取りカッター 3本セット HSS

    モノタロウ(30件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(3本)
    当日出荷
    穴の面取りやバリ取りに最適なお得な面取りカッターのセットです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。 六角軸で電気ドリルや充電ドリルドライバーで使用できます。
    用途鉄、アルミ、樹脂、木材等の面取り・バリ取り作業に。材質HSS軸径(Φmm)6.35刃数5全長(mm)50刃径(Φmm)10、12、16表面処理TiNコーティング面取径(mm)10:5~9、12:6~11、16:8~15面取角度90°適合被削材種鉄、アルミ、樹脂、木材販売区分業務用
  • 面取りカッター 穴付タイプ TiNコート モノタロウ

    面取りカッター 穴付タイプ TiNコート

    モノタロウ(23件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
    用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。材質コバルトハイス(SKH55)表面処理TiNコーティング面取角度90°適合被削材種非鉄金属切刃形状その他販売区分業務用
  • カウンターシンク TiNコート モノタロウ

    カウンターシンク TiNコート

    モノタロウ(17件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷
    穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
    用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。表面処理TiNコーティング適合被削材種アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅販売区分業務用
  • ナイスメンG(面取りカッター) TRUSCO

    ナイスメンG(面取りカッター)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
    材質SKH-51(ハイス)被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他
  • 六角軸面取りカッター 穴付タイプ TiNコート モノタロウ

    六角軸面取りカッター 穴付タイプ TiNコート

    モノタロウ(23件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
    用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。材質コバルトハイス(SKH55)軸径(Φmm)6.35表面処理TiNコーティング面取角度90°適合被削材種ステンレス、鉄板、鋼板、アルミ板、プラスチック等切刃形状その他販売区分業務用
  • カウンターシンク TRUSCO

    カウンターシンク

    TRUSCO(10件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
    用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
  • 面取りカッタ SK(新潟精機)

    面取りカッタ

    SK(新潟精機)(20件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。
    用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。材質ハイス鋼(SKH)刃数7シャンク径(Φmm)6面取角度90°切刃形状その他
  • No.5007X ステンレス用面取カッター スターエム

    No.5007X ステンレス用面取カッター

    スターエム(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    【金属素材への穴あけ後の面取り・バリ取りに。 ステンレス用面取りカッター!】。金属素材へのドリルで穴あけ後のバリ取り・面取り加工に最適!。穴あきタイプの面取カッターなので、切屑のはけがスムーズ!。材質はHSS-COで高耐久!。加工穴径に合わせて選べる3サイズ。刃先角度:90度
    用途金属素材への穴あけ後のバリ取り・面取り加工に適しています。材質HSS-COシャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤 /インパクトドライバー14.4V以上刃先角度(°)90適正回転数(回転/分)2000以下
  • ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS OSG(オーエスジー)

    ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 面取りカッター NTツール

    面取りカッター

    NTツール(18件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    用途柔らかく、粘りのある材質の加工用面取角度90°切刃形状その他刃角a(°)90
  • No.5007 ハイス六角軸面取カッター スターエム

    No.5007 ハイス六角軸面取カッター

    スターエム(15件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    皿ビスの面取り・バリ取り最適。穴あけ後のバリ取り面取り専用 ハイス鋼で高耐久
    シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)32適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル刃先角度(°)90適正回転数(回転/分)3000以下
  • 六角軸フリードリル SK11

    六角軸フリードリル

    SK11(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    切粉の排出が良く、スピーディな面取り作業が可能です。切れ味が良く、美しく面取りができます。六角軸仕様ですので、インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。
    用途ステンレス・アルミ・樹脂の穴あけ後やパイプ切断後のバリ取り・面取り作業。材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角)角度(°)面取り:90対応機種電気ドリル・充電ドリル・充電インパクトドライバー仕上チタンコーティング切刃形状その他
  • 面取りカッター プラス工具

    面取りカッター

    プラス工具(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミ・非鉄・プラスチック用のテーパーシャンクの面取りカッターです。
    用途アルミ合金の加工
  • カウンターシンク チタンコーティング TRUSCO

    カウンターシンク チタンコーティング

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
    用途面取り。バリ取り。さら座ぐり被削材鉄・鋳物・ステンレス表面処理チタンコーティング面取角度90°刃先角度(°)90
  • コバルトハイス カウンターシンク ノガ

    コバルトハイス カウンターシンク

    ノガ(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    焼入れされた素材をCBN研磨しており、バリのない鋭い刃を形成しています。寸法精度もより高くなっており、長寿命を実現します。また、比較的遅い切削速度で、良好な結果が得られます。
    用途ステンレス鋼等の高クローム合金鋼系に適します材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数3被削材非鉄金属、軽金属、鋼鉄、鋳物先端角(°)90表面処理ノンコーティング切刃形状3枚刃
  • カウンターシンク先端角90° イリックス

    カウンターシンク先端角90°

    イリックス(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。
    用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃先端角(°)90表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他刃先角度(°)90
  • カウンターシンク(TiAlNコーティング) イリックス

    カウンターシンク(TiAlNコーティング)

    イリックス(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    さら座ぐり、面取り、バリ取りに。 びびりがない。 真円加工ができる。 センタリングが抜群。 加工スピードが高い。 長寿命。
    用途機械作業でも 手作業でも!(難削材・SUS用)材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数3先端角(°)90表面処理TiAINシャンク径公差h9切刃形状3枚刃
  • カウンターシンク TRUSCO

    カウンターシンク

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
    用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。表面処理ノンコーティング
  • カウンターシンク6本組 イリックス

    カウンターシンク6本組

    イリックス(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット(6本)
    当日出荷
    びびりがない 真円加工ができる センターリングが抜群 加工スピードが高い。コンパクトなスチールケースに収納しました。
    セット内容刃径(Φmm):6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5×各1本手作業用ハンドル×1本ケース寸法(mm)縦155×横111×高35面取角度90°
  • 六角軸 精密面取りカッター RELIEF

    六角軸 精密面取りカッター

    RELIEF(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    穴フチの面取りやバリ取り、皿ネジ用面取りに便利です。 鉄・ステンレス・非鉄金属に使用可能です。 刃先をシャープに仕上げているので、切削粉のハケがよく、正確できれいな面取りができます。
    用途被削材:鉄、ステンレス、非鉄金属仕様ノンコーティング
  • TERRAX カウンターシンク RUKO

    TERRAX カウンターシンク

    RUKO
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    母材HSS
  • TERRAX カウンターシンクセット RUKO

    TERRAX カウンターシンクセット

    RUKO
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    母材HSS有効刃径(Φmm)6.3-8.3-10.4-12.4-16.5-20.5
  • 六角軸カウンターシンク(先端角90°・チタンコーティング) RUKO

    六角軸カウンターシンク(先端角90°・チタンコーティング)

    RUKO(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    六角軸(6.35mm)シャンク仕様で、作業のセッティングが容易です。バリやビビリを最小限に抑えます。
    用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属。表面処理チタンコーティング
  • ボール盤用カウンタシンク CS-QM YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ボール盤用カウンタシンク CS-QM

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
  • 裏座ぐりミニチャンファー90°刃 カーメックス

    裏座ぐりミニチャンファー90°刃

    カーメックス(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニチャンファー!! スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。
    刃数3先端角(°)90切刃形状3枚刃寸法a(°)90
  • 面取りカッター5枚刃鉄工 BIGMAN(ビッグマン)

    面取りカッター5枚刃鉄工

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    鉄材のネジ穴の面取り・パイプ内径の面取りに。穴あけ後のバリ取りに。
    用途鉄工用(鉄・ステンレス・非鉄金属など)材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合材鉄・ステンレス・非鉄金属面取り角度(°)90
  • ナイスメンG(面取りカッター)セット TRUSCO

    ナイスメンG(面取りカッター)セット

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    チタンコーティングによる長寿命化。ビビリのない美しい面仕上げ。一枚刃でなめらか面上げ。
    トラスコ品番138-4333セット内容NMG-16、NMG-25、NMG-35、マグネットスタンド材質SKH-51(ハイス)質量(g)180被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他
  • カウンターシンク イリックス

    カウンターシンク

    イリックス(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    びびりがない 真円加工ができる センターリングが抜群 加工スピードが高い。
    用途さら座ぐり、面取り、バリ取りに。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数3先端角(°)90面取角度90°シャンク径公差h9切刃形状3枚刃
  • センターフライス EIKO(栄工舎)

    センターフライス

    EIKO(栄工舎)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    右刃・直刃・S軸柄付
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'
  • ソリッド面取りカッター 3枚刃・OKコート 岡崎精工

    ソリッド面取りカッター 3枚刃・OKコート

    岡崎精工(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    面取り専用刃型形状を採用し、バリの少ない高速面取り加工が可能
    刃数3表面処理OKコート プレミアム切刃形状3枚刃
  • タイテックスチタンコーティングカウンターシンク6本セット ワルター

    タイテックスチタンコーティングカウンターシンク6本セット

    ワルター
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。 切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。
    用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃トラスコ品番138-3078セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5質量(g)160先端角(°)90表面処理チタンコーティング切刃形状その他
  • エホート 六角軸コニカルドリルチタン EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸コニカルドリルチタン

    EFFORT(エホート)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス、鉄工、アルミ、真鍮の面取・バリ取りに最適。チタンコーティング仕上により、耐溶着性・耐摩耗性がアップ。シャープな刃先でスムーズな切削が出来ます。鋸刃形状の面取りドリルでは刃先に切粉がコビりつき切削力が低下し、寿命も短くなります。コニカルドリルは面取りする材質が柔らかくても切削した切粉の排出が良いので切削力や寿命が向上します。
    用途ステンレス、鉄工、アルミ、真鍮の面取・バリ取りに。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、真鍮、塩ビ、プラスチックなど仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼(チタンコーティング)刃先角度(°)90
  • [丸軸]ロングカウンターシンク エスコ

    [丸軸]ロングカウンターシンク

    エスコ
    3,250税込3,575
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    HSS(ハイス)。
    用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック刃数3先端角(°)90
  • トグロンハードドリル ショート ALDコーティング イワタツール

    トグロンハードドリル ショート ALDコーティング

    イワタツール
    6,398税込7,038
    1本
    翌々日出荷
    表面処理ALD回転方向右刃
  • [六角軸]カウンターシンクビット エスコ

    [六角軸]カウンターシンクビット

    エスコ
    1,360税込1,496
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック。材質HSS(ハイス)刃数3シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)先端角(°)90
  • カウンターシンク ALPEN

    カウンターシンク

    ALPEN(1件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属仕様ノンコーティング刃数3枚刃先端角(°)90切刃形状3枚刃
  • 六角軸カウンターシンク(先端角90°) RUKO

    六角軸カウンターシンク(先端角90°)

    RUKO
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    六角軸(6.35mm)シャンク仕様で、作業のセッティングが容易です。バリやビビリを最小限に抑えます。
    用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属。表面処理ノンコーティング
  • チタンコーティングカウンターシンク ノガ

    チタンコーティングカウンターシンク

    ノガ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。深く鋭い切れ刃です。
    用途被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼。仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
  • カウンターシンク(DLCコーティング) イリックス

    カウンターシンク(DLCコーティング)

    イリックス(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    さら座ぐり、面取り、バリ取りに。びびりがない。真円加工ができる。センタリングが抜群。加工スピードが高い。長寿命。
    用途機械作業でも 手作業でも!。(アルミ用)面取角度90°シャンク径公差h9
  • TiAlNコート カウンターシンク ノーブランド

    TiAlNコート カウンターシンク

    ノーブランド(4件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    メーカー独自の切刃設計によりビビリがなく美しい仕上面が得られます。ネジ切りした穴の面取り・曲面の穴面取り・穴の拡大・さら座ぐり・穴のバリ取り等もスムーズに加工できます。独特の溝形状によりカール状の切屑がスムーズに排出されます。切れ味が良好でアルミニウム等の軟質材もカエリなく加工できます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途被削材:炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。面取角度90°切刃形状3枚刃

面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります

カッター(カウンターシンク)