絞り込み
ブランド

屋上露出配管用ブロック(ゴムベース付)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。材質(ブロック部)モルタル(ゴムベース)クロロプレンゴム寸法(mm)30×110×3t色(ゴムベース)黒
デーワンブロック(屋上露出配管用ブロック)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から7日以内出荷MKB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。 S-MKB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。 チャンネルをブロック上面から3mm出し、水切りを良くすることで配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。材質(ブロック部)モルタル
ワールドダクター(アングル架台用基礎ブロック)
ネグロス電工¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷アングル配管架台の基礎として、簡単に使用できます。 本体上部の取付金具と附属のボルト類により、アングル材を確実に固定できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、65×65、75×75フランジ厚8mm以下(長穴付きアングル)R45A300、Z-50AG300R、Z-65AG300R材質ブロック部:モルタル本体上部の取付金具、ボルト・ナット類:溶融亜鉛めっき仕上げ
ダクター架台用基礎ブロック
ネグロス電工¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。 附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。 水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。適合(ダクターチャンネル)D1、D20タイプ材質(ブロック部)モルタル(L金具、ボルト、ナット)ステンレス鋼最大積載量(kg)250
デーワンブロック(屋上露出配管用ブロック ゴムベース付き)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。 デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。 S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。材質ブロック部:モルタル
架台用基礎ブロック(ゴムベース付き)
ネグロス電工¥2,198税込¥2,4181個当日出荷門形架台用のベース金具、伸縮自在ベース金具を固定する基礎ブロックです。伸縮自在ベース金具は固定後に高さ調整が可能です。 低重心で安定性に優れています。 ボルト埋め込みタイプのブロックです。ベース金具の固定が容易にできます。 接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にも使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。材質ブロック部:モルタル ※L金具、ボルト・ナットはステンレス鋼製質量(kg)約4.0架台SD-GSC□
ワールドダクター(仮止め用ダクター中ナット)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1袋(20個)当日出荷から16日以内出荷ダクターチャンネルに取り付け後、仮止めできるので中ナットを押さえておく手間が省けます。 仮止めできるので、取り付け後支持間隔に合わせて自由にスライドできます。表面処理電気亜鉛めっき(C)仮止め金具:ステンレス鋼製
タイヤ再生ブロック
ネグロス電工¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷使用済みタイヤをリサイクル処理して再加工した製品です。 モルタル製ブロックのように落としても割れたり欠けたりしません。 本体がゴムで屋上の防水塗膜面を傷付ける恐れがありません。 軽量なので持ち運びが容易です。 本体がゴムで振動を減衰します。 凍結融解しません。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 冷媒管ラック等の設置架台としても使用できます。
ワールドダクター(架台用基礎ブロック)
ネグロス電工¥2,498税込¥2,7481個当日出荷インサート埋込みタイプのブロックです。各種配管架台の基礎として、多用途に使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。材質ブロック部:モルタルボルト・座金:ステンレス鋼製質量(kg)3
ワールドダクター(基礎型枠用ゴムシート)
ネグロス電工¥589~税込¥648~1個当日出荷から4日以内出荷塗膜防水工法など架台を直接施工できない場合にご使用ください。 シンダー工法の伸縮目地部に架台を施工する場合にご使用ください。 位置決めが容易な墨出し線付き。 型枠MK□が、ずれないように凹状になっています。材質エチレンプロピレンゴム色黒
ワールドダクター(架台用基礎ブロック ゴムベース付き)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。 塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にご使用ください。 インサート埋込みタイプのブロックです。各種配管架台の基礎として、多用途に使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。材質ブロック部:モルタルボルト・座金:ステンレス鋼製質量(kg)3
ダクターチャンネル架台用基礎ブロック
ネグロス電工¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。 附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。 水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。適合ダクターチャンネル/D2タイプ材質ブロック部:モルタル ※L金具、ボルト・ナットはステンレス鋼製質量(kg)約3.0
ダクター架台用基礎ブロック(ゴムベース付)
ネグロス電工¥2,798税込¥3,0781個当日出荷接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にご使用ください。 配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。 附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。 水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。適合(ダクターチャンネル)D1、D20タイプ材質(ブロック部)モルタル(L金具、ボルト、ナット)ステンレス鋼(ゴムベース)クロロプレンゴム寸法(mm)(ゴムベース)50×110×3t質量(kg)約3.1色(ゴムベース)黒最大積載量(kg)250
デーワンブロック(デーワンブロック用ゴムベース)
ネグロス電工¥509~税込¥560~1個当日出荷から3日以内出荷デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 デーワンブロックがずれない様に凹状になっています。 デーワンブロックを直列に並べて使う場合にもご使用できます。材質エチレンプロピレンゴム色黒
タイヤ再生ブロック MKBM1RG
ネグロス電工¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷使用済みタイヤをリサイクル処理して再加工した製品です。 モルタル製ブロックのように落としても割れたり欠けたりしません。 本体がゴムのため、屋上の防水塗膜面を傷付ける恐れがありません。 軽量なので持ち運びが容易です。 本体がゴムで振動を減衰します。 凍結融解しません。用途配管架台システムの基礎として使用頂けるブロックです。材質(ブロック部)リサイクルゴムボルト、ナット/ステンレス鋼質量(kg)約0.68最大積載量(kg)100
門形架台用基礎ブロック(ゴムベース付)
ネグロス電工¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷門形架台用のベース金具、伸縮自在ベース金具を固定する基礎ブロックです。伸縮自在ベース金具は固定後に高さ調整が可能です。 低重心で安定性に優れています。 ボルト埋め込みタイプのブロックです。ベース金具の固定が容易にできます。 接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にも使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。適合(架台)SD-GSC□材質(ブロック部)モルタル(ボルト、ナット)ステンレス鋼(ゴムベース)クロロプレンゴム寸法(mm)(ゴムベース)30×230×3t質量(kg)約4色(ゴムベース)黒最大積載量(kg)200
屋上露出配管用ブロック
ネグロス電工¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷MKB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。 チャンネルをブロック上面から3mm出し、水切りを良くすることで配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。材質(ブロック部)モルタル寸法H(mm)100最大積載量(kg)200
デーワンブロック(ブロック用ゴムベース)
ネグロス電工¥129税込¥1421個当日出荷ブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 片面に粘着テープ付きですので、ブロック底面へ離型紙を剥がして簡単に貼り付けができます。適合MKB□、MKBH□NMKBA1材質クロロプレンゴム色黒板厚(mm)3
デーワンブロック(デーワンブロック用プルボックス固定金具)
ネグロス電工¥599税込¥6591個16日以内出荷デーワンブロックに使用して、プルボックスの設置固定が容易に行えます。 プルボックスから電線管をストレートに配管できます。 配管位置に合わせ、プルボックスの上下レベル調整もできます。適合MKB□07MKB□10MKB□13表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ六角M8×20:ステンレス鋼製
デーワンブロック(デーワンブロック用機器設置部材)
ネグロス電工¥499税込¥5491個当日出荷デーワンブロックを設置架台として、各種機器の取り付けが可能です。 エアコン室外機等の据付けをデーワンブロックに行う際に使用してください。適合MKB□表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ全ねじボルト・ナット類:ステンレス鋼製
デーワンブロック(基礎ブロック用ゴムベース)
ネグロス電工¥479~税込¥527~1個翌々日出荷から4日以内出荷基礎ブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 基礎ブロックがずれない様に凹状になっています。材質エチレンプロピレンゴム色黒
ダクターチャンネル架台用基礎ブロック(ゴムベース付き)
ネグロス電工¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にご使用ください。 配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。 附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。 水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。適合ダクターチャンネル/D2タイプ材質ブロック部:モルタル ※L金具、ボルト・ナットはステンレス鋼製質量(kg)約3.1
デーワンブロック用ゴムベース
ネグロス電工¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 デーワンブロックがずれない様に凹状になっています。 デーワンブロックを直列に並べて使う場合にもご使用できます。材質エチレンプロピレンゴム色黒
架台用基礎ブロック(凍害対策品)
ネグロス電工¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷ブロック下部には、四方に墨出位置決め用切り欠きを設けてあります。 持ち運びがしやすいように、側面両側に凹部を設けてあります。 吸水性が無く凍結融解しないので凍害対策に最適です。用途寒冷地に最適な各種架台の基礎として使用頂けるブロックです。材質(ブロック部)レジンコンクリート質量(kg)約17深さ(mm)(インサート)25適合ボルト径M10
デーワンブロック(デーワンブロック用プルボックス固定金具)
ネグロス電工¥659税込¥7251個4日以内出荷デーワンブロックに使用して、プルボックスの設置固定が容易に行えます。 プルボックスから電線管をストレートに配管できます。 配管位置に合わせ、プルボックスの上下レベル調整もできます。適合MKB□10MKB□13表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
ワールドダクター(架台用ベースブロック)
ネグロス電工¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。 ブロック下部には、四方に墨出位置決め用切り欠きを設けてあります。 持ち運びがしやすいように、側面両側に凹部を設けてあります。材質ブロック部:コンクリート質量(kg)19.5
デーワンブロック(ブロック用ゴムベース 仮止め式)
ネグロス電工¥239税込¥2631個3日以内出荷デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 ゴムの弾性を利用してブロック底面へ取り付けるだけなので取り付け位置は自由に調整できます。適合MKB□材質クロロプレンゴム色黒板厚(mm)5
デーワンブロック(デーワンブロック用連結金具)
ネグロス電工¥259税込¥2851個当日出荷デーワンブロック既存サイズを組み合わせ、容易に連結ができます。 連結金具取付範囲でも、ダクタークリップが使用できます。材質ステンレス鋼
デーワンブロック(架台ベースブロック用ゴムベース)
ネグロス電工¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷基礎ブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 基礎ブロックがずれない様に凹状になっています。適合MKBS1-M10MKBS1C-M10材質エチレンプロピレンゴム色黒
『チャンネル金具』には他にこんなカテゴリがあります
- チャンネル金具本体
- チャンネル用配管ブロック
- チャンネル金具用部品