絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- 南電機(6)
- カナフジ電工(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

ワールドダクター(ダクター中ナット)
ネグロス電工(8件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。 D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
レベル調整スペーサー
ネグロス電工(6件のレビュー)¥489~税込¥538~1袋(10個)ほか当日出荷U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
ワールドダクター(ダクタークリップ用保護キャップ)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥879税込¥9671袋(10個)当日出荷取り付けの際は、ねじ側からはめ込んでください。適合ダクターlクリップ材質軟質塩化ビニル
レベル調整スペーサー
ネグロス電工¥439~税込¥483~1袋(10個)当日出荷U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。適合アンカーボルトM16以下板厚(mm)0.5
ワールドダクター(端末保護キャップ(後施工タイプ))
ネグロス電工(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット(20個)ほか当日出荷から16日以内出荷ダクターチャンネルを壁や天井面に固定した後でも取り付けが行えます。 接着剤(G103)を使用して頂くとより強固に取り付けできます。材質軟質塩化ビニル
ワールドダクター(吊りボルト振れ止め金具 片側用)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個ほか当日出荷から4日以内出荷既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。短期許容引張荷重(kN[kgf])(静荷重)784[80]
吊りボルト振れ止め金具
ネグロス電工¥379~税込¥417~1個当日出荷から4日以内出荷既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 吊りボルトにワンタッチで仮止めができます。材質溶融亜鉛めっき鋼板許容静荷重(N[kgf])784[80]
ワールドダクター(防水金属製可とう電線管用ダクタークリップ)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から16日以内出荷ビニル被覆二種金属製可とう電線管(防水金属製可とう電線管[呼び])10、24、30、50、63、76、101の7サイズについて専用のダクタークリップを標準化しました。
吊りボルト振れ止め金具
ネグロス電工¥2,698~税込¥2,968~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷吊りボルトにワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。 ボルト止めのため、確実な固定ができます。 既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 締め付けを充電インパクトドライバーで行えます。材質溶融亜鉛めっき鋼板
配管架台システム(D1仕様) 中間支持金具
ネグロス電工¥529税込¥5821個当日出荷施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げ材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ボルト、座金/ステンレス鋼製
ワールドダクター(吊りボルト振れ止め金具 両側用)
ネグロス電工¥479~税込¥527~1個ほか当日出荷から16日以内出荷既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 両側2方向へ同じ位置より振れ止めができます。
配管架台システム(D1仕様) 連結金具
ネグロス電工¥759税込¥8351個当日出荷ダクターの穴あけ加工を行わないで配管架台の補強ができます。仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げボルト、座金/ステンレス鋼製種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
ワールドダクター(配管用ステンレス鋼管支持金具)
ネグロス電工¥229~税込¥252~1個当日出荷半導体工場などで使用する一般配管用ステンレス鋼鋼管を支持する金具です。適合(ダクターチャンネル)D15、D20、D1、D2、D3タイプ(配管用ステンレス鋼管)Φ6.35~9.52mm(外径)Φ5~10mm
レベル調整スペーサー
ネグロス電工¥889税込¥9781袋(10個)当日出荷方向性のない丸形のため、重ねて使用した際、スペーサーどうしのズレが目立たず、美観に優れています。 太陽光架台で使用頻度の多いM12アンカーボルトでの使用に適しています。従来品よりズレが生じにくく、手直しの手間が省けます。 U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。適合アンカーボルトM12以下材質ステンレス製板厚(mm)1
配管架台システム(D1仕様) ベース金具
ネグロス電工(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。適合(支柱ダクター)SD-D1、SD-D2材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ボルト、座金/ステンレス鋼製
ワールドダクター(樹脂製基礎型枠)
ネグロス電工(3件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から4日以内出荷方向性のない丸形のため作業性、美観ともに良好です。 ワンタッチで組み立てできます。 ベース部に接着剤塗布用の溝と穴を設けてありますので、モルタル施工までの仮止めが行えます。 従来の四角形にくらべ、モルタルが少量で済みます。材質ポリプロピレン色グレー
胴縁用チャンネル支持金具SD
ネグロス電工¥759~税込¥835~1セット当日出荷から4日以内出荷胴縁間で盤やボックスの位置調整や配管施工ができます。SD-DM1Fは露出スイッチボックスや盤などにストレート配管施工ができます。SD-DM1R□はプルボックスや盤などの出っ張りを少なくできます。胴縁に上下並べて取り付けができます。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
産業ガス配管用チャンネル支持
ネグロス電工¥419税込¥4611組(2個)3日以内出荷ダクターチャンネルを天井や壁面から離して固定できる金具です。用途ダクターチャンネルの片側だけの施工はしないでください。両側1組で使用して ください。落下の恐れがあります。タイプ適合ダクターチャンネル:D15タイプ、D20タイプ、D1タイプ、D2タイプ表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
吊りボルト振止金具
ネグロス電工¥589~税込¥648~1個4日以内出荷から16日以内出荷既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 吊りボルトにワンタッチで仮止めができます。許容静荷重(N[kgf])784[80]
貯水槽用配管振れ止め金具
ネグロス電工¥619税込¥6811個当日出荷背面部及び底面部のタップW3/8に市販の羽子板ボルト、バンドを使用することにより、貯水槽等の配管の振れ止めができます。材質ステンレス鋼適合フランジ厚(mm)3~16
ルーパーサドル(ダクターチャンネル用)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1個3日以内出荷から16日以内出荷専用ナットにより、ダクターチャンネルD15、D20タイプ(高さ15mm、20mm)にも使用できます。
ケーブル支持架台 ステンレス
ネグロス電工¥969~税込¥1,066~1個4日以内出荷裏側にリブがあり、ケーブル支持金具が外れにくい構造となっています。 アンカーボルト締め付け後、トンネル湾曲面に沿います。 ケーブル取付位置の墨出しが不要です。 二重落下防止の対策が施されたボルト・ナットを使用しています。 NAS3350及び3354に準じた試験に適合しているゆるみ止めナットを使用しています。用途二重落下防止対策適合ケーブル支持金具:S-K15-1AN、S-K20-1AN、S-K25-1AN、S-K30-1AN、S-K35-1AN、S-K40-1AN、S-K45-1AN適合ドリル径(mm)Φ12.5穿孔深さ(mm)適合コンクリート部:37~40
ダクター端末保護キャップ
ネグロス電工¥1,898税込¥2,0881袋(20個)当日出荷ダクターチャンネルを壁や天井面に固定した後でも取り付けが行えます。 接着剤(G103)を使用して頂くとより強固に取り付けできます。適合D15タイプ材質軟質塩化ビニル色黒
ラックカバー用アース金具
ネグロス電工¥5,898~税込¥6,488~1箱(10個)3日以内出荷カバーどうしの電気的接続を行います。 カバークランプのフックボルトを回避して取り付けができます。用途フックボルトを回避して取付できますのでカバークランプ部にも施工できます。質量(kg)0.05
吊りボルト軽みぞ形鋼支持金具
ネグロス電工¥2,898税込¥3,1881箱(10個)当日出荷施工後もねじを緩めるだけで位置調整が可能です。適合(軽みぞ形鋼)38×12、(吊りボルト)W3/8材質溶融亜鉛めっき鋼板許容静荷重(N[kgf])490[50]
『チャンネル金具』には他にこんなカテゴリがあります
- チャンネル金具本体
- チャンネル用配管ブロック
- チャンネル金具用部品