絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 22(19)
  • 23(10)
  • 24(20)
  • 25(43)
  • 26(10)
  • 27(10)
  • 28(32)
  • 29(8)
  • 30(24)
  • 32(3)
  • 35(4)
  • 40(3)
刃数
  • 5
  • 1(4)
  • 2(334)
  • 3(66)
  • 4(325)
  • 6(107)
  • 8(2)
  • 10(1)
シャンク径(Φmm)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(2)
  • 20(29)
  • 25(47)
  • 32(8)
刃長(mm)
  • 24(1)
  • 30(1)
  • 36(1)
  • 38(8)
  • 43(1)
  • 45(17)
  • 50(7)
  • 55(5)
  • 56(7)
  • 60(3)
  • 67(7)
  • 70(3)
  • 75(7)
  • 90(10)
  • 100(3)
  • 113(1)
  • 115(1)
  • 120(1)
  • 125(3)
  • 150(3)
全長(mm)
  • 104(4)
  • 120(3)
  • 121(4)
  • 122(2)
  • 125(2)
  • 140(13)
  • 141(2)
  • 143(2)
  • 145(3)
  • 150(3)
  • 160(18)
  • 165(5)
  • 166(4)
  • 170(4)
  • 175(2)
  • 200(3)
  • 210(5)
  • 220(2)
  • 230(2)
  • 260(3)
材質
  • コバルトハイス(27)
  • ハイス(7)
  • 粉末ハイス(19)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
表面処理
  • その他(4)
  • チタン系コーティング(2)
  • ノンコーティング(1)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(21)
  • NACHI(不二越)(17)
  • S&K(三興製作所)(8)
  • 三菱マテリアル(5)
  • 日進(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • Niagara Cutter(1)
OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・S&K(三興製作所)・三菱マテリアル・日進・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・Niagara Cutter
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(15)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF

    OSG(オーエスジー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルショート刃シリーズです。
    表面処理TiNコーティング被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)30
  • コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REES OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REES

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    重切削ラフィングエンドミルのショート刃シリーズです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30
  • ラフィングエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ラフィングエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    材質コバルトハイス
  • コバルトハイスエンドミル ラフィング ミディアム EX-REEN OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル ラフィング ミディアム EX-REEN

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    重切削ラフィングエンドミルのミディアム刃シリーズです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30
  • コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ミディアム ファインピッチ EX-TIN-RENF OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ミディアム ファインピッチ EX-TIN-RENF

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルミディアム刃です。 TiNコーティングを施しているため反溶着性、耐摩耗性に優れています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート ファインピッチ WH-RESF OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート ファインピッチ WH-RESF

    OSG(オーエスジー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • ラフィングエンドミル ショート NACHI(不二越)

    ラフィングエンドミル ショート

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 ロングシャンク、ショート刃長タイプです
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準シャンク径公差h7外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
  • コバルトハイスエンドミル ラフィング ロング EX-REEL OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル ラフィング ロング EX-REEL

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    重切削ラフィングエンドミルのロング刃シリーズです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30
  • コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロング ファインピッチ EX-TIN-RELF OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロング ファインピッチ EX-TIN-RELF

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルミディアム刃です。 TiNコーティングを施しているため反溶着性、耐摩耗性に優れています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーティングTiNコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • 粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ショート ファインピッチ VP-RESF OSG(オーエスジー)

    粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ショート ファインピッチ VP-RESF

    OSG(オーエスジー)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングショート刃シリーズです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、耐熱合金:◎
  • コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ショート TFGS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ショート TFGS

    OSG(オーエスジー)
    23,980税込26,378
    1本
    翌日出荷から11日以内出荷
    ねじれ角(°)25表面処理TiNコーティング材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • ラフィングエンドミル ミディアム NACHI(不二越)

    ラフィングエンドミル ミディアム

    NACHI(不二越)
    44,980税込49,478
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 標準シャンク、ミディアム刃長タイプです
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoシャンク径公差h7ねじれ角標準外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
  • コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ミディアム ファインピッチ WH-RENF OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ミディアム ファインピッチ WH-RENF

    OSG(オーエスジー)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
    材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理WXLコーティングコーティングWXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
  • コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート WH-REES OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート WH-REES

    OSG(オーエスジー)
    20,980税込23,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
    材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理WXLコーティングコーティングWXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
  • Nコーティング REαニックエンドミル 5Dタイプ S&K(三興製作所)

    Nコーティング REαニックエンドミル 5Dタイプ

    S&K(三興製作所)
    55,980税込61,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。
    材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Nコーティングねじれ角(°)30
  • Nコーティング REαニックエンドミル 2Dタイプ S&K(三興製作所)

    Nコーティング REαニックエンドミル 2Dタイプ

    S&K(三興製作所)
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。
    材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Nコーティングねじれ角(°)30
  • ラフィングエンドミル ロング NACHI(不二越)

    ラフィングエンドミル ロング

    NACHI(不二越)
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。ロングシャンク、ロング刃長タイプです
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoシャンク径公差h7ねじれ角標準外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
  • AGミル ラフィングショート NACHI(不二越)

    AGミル ラフィングショート

    NACHI(不二越)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差h7外径許容差(mm)±0.1
  • AGミル ラフィングレギュラレングスショート NACHI(不二越)

    AGミル ラフィングレギュラレングスショート

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差h7外径許容差(mm)±0.1
  • AGミル ラフィングロング NACHI(不二越)

    AGミル ラフィングロング

    NACHI(不二越)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準コーティングAG(TiAlN)コートシャンク径公差h7外径許容差(mm)±0.1
  • SG-FAX ラフィングエンドミルファインピッチ レギュラーレングスショート NACHI(不二越)

    SG-FAX ラフィングエンドミルファインピッチ レギュラーレングスショート

    NACHI(不二越)
    34,980税込38,478
    1本
    3日以内出荷
    粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応
    用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金表面処理SG(TiCN)コーティング
  • SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロングシャンク SX形 NACHI(不二越)

    SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロングシャンク SX形

    NACHI(不二越)
    37,980税込41,778
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
    用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
  • SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチミディアム NACHI(不二越)

    SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチミディアム

    NACHI(不二越)
    41,980税込46,178
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
    用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティング
  • 粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ミディアム ファインピッチ VP-RENF OSG(オーエスジー)

    粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ミディアム ファインピッチ VP-RENF

    OSG(オーエスジー)
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングミディアム刃シリーズです。難削材にも効果を発揮します。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
  • 粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ VLS-XPM-RESF OSG(オーエスジー)

    粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ VLS-XPM-RESF

    OSG(オーエスジー)
    31,980税込35,178
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティングねじれ角25°コーティングVコーティング適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
  • ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-10 日進

    ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-10

    日進
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状
    軸径(Φmm)10刃数5全長(mm)75刃長(mm)30表面処理SPWCねじれ角(°)35/45刃径(mm)10
  • ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-12 日進

    ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-12

    日進
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状
    軸径(Φmm)12刃数5全長(mm)75刃長(mm)36表面処理SPWCねじれ角(°)35/45刃径(mm)12
  • ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-8 日進

    ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-8

    日進
    9,198税込10,118
    1本
    3日以内出荷
    最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状
    軸径(Φmm)8刃数5全長(mm)60刃長(mm)24表面処理SPWCねじれ角(°)35/45刃径(mm)8
  • Nコーティング ハイスラフィングエンドミル REαニック S&K(三興製作所)

    Nコーティング ハイスラフィングエンドミル REαニック

    S&K(三興製作所)
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Nコーティングの採用で従来品に比べ1.5倍以上の長寿命を実現します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC)用。表面処理Nコーティング
  • WXLコート ファインピッチ ハイスラフィングエンドミル ショート形(サイレントタイプ) SI-WH-RESF OSG(オーエスジー)

    WXLコート ファインピッチ ハイスラフィングエンドミル ショート形(サイレントタイプ) SI-WH-RESF

    OSG(オーエスジー)
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷
    底刃の不等分割形状、外周刃の不等リード形状で"静かなる重切削"を実現します。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼(~40HRC)・工具鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金仕様ショート/ファインピッチ材質粉末ハイス表面処理WXLコーティングねじれ角(°)25~31.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ロング WH-REEL OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ロング WH-REEL

    OSG(オーエスジー)
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
    材質コバルトハイス(HSS-Co)コーティングWXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇表面処理WXLコーティング
  • コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ロング ファインピッチ WH-RELF OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ロング ファインピッチ WH-RELF

    OSG(オーエスジー)
    34,980税込38,478
    1本
    4日以内出荷
    ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
    材質コバルトハイス(HSS-Co)コーティングWXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇表面処理WXLコーティング
  • コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ミディアム WH-REEN OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ミディアム WH-REEN

    OSG(オーエスジー)
    27,980税込30,778
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
    材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理WXLコーティングコーティングWXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • Nコーティング REαニックエンドミル 4Dタイプ S&K(三興製作所)

    Nコーティング REαニックエンドミル 4Dタイプ

    S&K(三興製作所)
    48,980税込53,878
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。
    材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Nコーティングねじれ角(°)30
  • Nコーティング REαニックエンドミル 3Dタイプ S&K(三興製作所)

    Nコーティング REαニックエンドミル 3Dタイプ

    S&K(三興製作所)
    36,980税込40,678
    1本
    3日以内出荷
    新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。
    材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Nコーティングねじれ角(°)30
  • AGミルラフィングラジアス NACHI(不二越)

    AGミルラフィングラジアス

    NACHI(不二越)
    28,980税込31,878
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • コバルトハイスラフィングエンドミル チャンファー付ファインピッチ Niagara Cutter

    コバルトハイスラフィングエンドミル チャンファー付ファインピッチ

    Niagara Cutter
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    超ファインピッチの刃形状。 センターカット。コーナーチャンファー付ファインピッチ。
    刃径公差(mm)+0.075/0
  • コバルトハイス Tスロットカッタ RF-TSC OSG(オーエスジー)

    コバルトハイス Tスロットカッタ RF-TSC

    OSG(オーエスジー)
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理ノンコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)D≦18:-0.050~-0.16018<D≦30:-0.065~-0.19530<D:-0.080~-0.240
  • コバルトハイスエンドミル ラフアンドフィニッシュ ロング RFEL OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル ラフアンドフィニッシュ ロング RFEL

    OSG(オーエスジー)
    54,980税込60,478
    1本
    4日以内出荷
    ラフアンドフィニッシュエンドミルは、重切削と同時に仕上げ切削も考慮した独特の台形刃形を採用し、。重切削に耐える軸直角ニックと刃先強度を持たせてあります。
    材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理ノンコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC)::〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • コバルトハイスエンドミル ラフアンドフィニッシュ レギュラ RFE OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル ラフアンドフィニッシュ レギュラ RFE

    OSG(オーエスジー)
    28,980税込31,878
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    ラフアンドフィニッシュエンドミルは、重切削と同時に仕上げ切削も考慮した独特の台形刃形を採用し、。重切削に耐える軸直角ニックと刃先強度を持たせてあります。
    材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理ノンコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスエンドミル