絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)(1)
  • NS(日進工具)(1)
  • 日進(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.1(1)
  • 0.15(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.6(1)
  • 0.8(1)
  • 2.5(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 13(1)
刃数
  • 4(3)
刃長(mm)
  • 0.08(1)
  • 0.12(1)
  • 0.15(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.65(1)
  • 0.75(1)
  • 1(1)
  • 1.25(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3.5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 35(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 16(1)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • 超硬合金(1)
コバルトハイス・超硬合金
全長(mm)
  • 35
  • 50(99)
  • 60(154)
  • 65(117)
  • 70(88)
  • 75(131)
  • 80(105)
  • 85(76)
  • 90(130)
  • 95(128)
  • 100(84)
  • 105(68)
  • 110(122)
  • 115(66)
  • 120(76)
  • 125(76)
  • 130(63)
  • 135(60)
  • 140(62)
  • 150(82)
  • 160(68)
表面処理
  • その他(1)
  • ノンコーティング(1)
その他・ノンコーティング
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
0.15(1)
0.2(1)
0.3(1)
0.4(1)
0.6(1)
0.8(1)
2.5(1)
7(1)
8(1)
13(1)
超硬不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角51°) 日進超硬不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角51°)日進
7,298税込8,028
1本
3日以内出荷
NISSINFALCON(R)ショートエンドミル外周・溝加エエンドミルステンレス、耐熱鋼に非常に優れた大変ビビりにくい高送り可能なエンドミルです。特徴1.摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている2.耐熱性能が非常に高い備考1刃当たりの送り量は出来るだけお守りください。周速と送り量は1刃当たりの送り量をベースにしてください。本エンドミルは、外周、溝、どちらにも対応できるエンドミルです。またトロコイド加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、ap ae Dが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。MC加工によるBT40機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。(但し、1刃あたりの送り量は上記切削条件以下になるように設定してください。)Φ12相当の材料が加工できるピーターマン型の自動旋盤をベースに条件出ししております。
用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 ,焼入れ鋼 ?HRc50 ,鋳物 ,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
高能率加工が可能な4枚刃タイプ。表面粗さを向上させる刃形状と高精度コーナRで、高硬度鋼の仕上げ加工を高精度に改善。
用途高硬度鋼(60~70HRC)材質超々微粒子超硬合金刃数4角度(°)【首角】15表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
ナタックエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)ナタックエンドミル4枚刃NACHI(不二越)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
スクエアハイスエンドミル