絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.1(6)
- 0.2(15)
- 0.3(8)
- 0.4(15)
- 0.5(15)
- 0.6(23)
- 0.7(17)
- 0.8(22)
- 0.9(10)
- 1(33)
- 1.2(7)
- 1.5(12)
- 2(9)
- 3(9)
- 4(9)
- 5(9)
- 6(10)
- 7(8)
- 8(10)
- 10(9)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 0.9(1)
- 1.2(1)
- 1.3(2)
- 1.4(1)
- 1.5(3)
- 1.6(1)
- 1.7(1)
- 2(2)
- 3(35)
- 3.5(1)
- 4(40)
- 5(4)
- 6(14)
- 7(7)
- 8(7)
- 10(8)
- 16(3)
- 24(2)
全長(mm)
- 35
- 40(737)
- 45(922)
- 50(1,923)
- 60(1,907)
- 65(747)
- 70(1,623)
- 75(1,401)
- 80(1,579)
- 90(1,480)
- 95(631)
- 100(2,055)
- 110(1,203)
- 115(575)
- 120(950)
- 125(754)
- 130(702)
- 140(736)
- 150(1,202)
- 160(780)
- 200(733)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- CBN焼結体(2)
- DLCコーティング(1)
- PVDコーティング(2)
- その他(4)
- コバルトハイス(5)
- ハイス(40)
- 超硬合金(61)
- 鋼(1)
溝長(mm)
- 0.7(11)
- 1(2)
- 1.1(9)
- 1.3(4)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(2)
- 4(3)
- 6(1)
- 7(2)
- 8(2)
- 8.5(1)
- 10(2)
- 12(2)
- 13(1)
- 15(7)
- 18(3)
- 35(1)
表面処理
- DLCコーティング(1)
- その他(8)
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(17)
- ノンコーティング(13)
- ホモ処理(1)
DLCコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- モノタロウ(4)
- NS(日進工具)(25)
- イワタツール(15)
- 岡部工具(10)
- EIKO(栄工舎)(9)
- OSG(オーエスジー)(7)
- RYOCO(菱高精機)(6)
- グーリング(5)
- 三菱マテリアル(5)
- NACHI(不二越)(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- ユニオンツール(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- 京セラ(2)
- WIDIN(2)
- ATOM(サイトウ製作所)(2)
- アークランドサカモト(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- タンガロイ(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・NS(日進工具)・イワタツール・岡部工具・EIKO(栄工舎)・OSG(オーエスジー)・RYOCO(菱高精機)・グーリング・三菱マテリアル・NACHI(不二越)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・ユニオンツール・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・京セラ・WIDIN・ATOM(サイトウ製作所)・アークランドサカモト・DIJET(ダイジェット工業)・タンガロイ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

センタードリル 60°
(30件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質Hss先端角(°)60コーティング無し販売区分業務用
センタードリル 90°
(6件のレビュー)¥819税込¥9011本当日出荷一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質Hss先端角(°)90コーティング無し販売区分業務用
センタードリル 60° TiAlCNコート
(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質HssE 5%コーティングTiAlCN先端角(°)60販売区分業務用
Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1パック(10本)当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-S
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から7日以内出荷溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
センタードリル 90° TiAlCNコート
(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質HssコーティングTiAlCN先端角(°)90販売区分業務用
コーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から4日以内出荷ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。 溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に柔らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しています。
ショートテーパ-ピンリーマ
EIKO(栄工舎)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から翌々日出荷短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用リーマとなります。用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質HSS刃形1/50テーパー右刃ストレート食付角(°)45°
鉄工用ドリル
アークランドサカモト¥1,698税込¥1,8681セット(2本)翌々日出荷鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。広い用途で使用できる汎用ドリル。コーティング効果で長寿命。用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm
グーリング¥29,980~税込¥32,978~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル ロング TiNコート
グーリング¥57,980税込¥63,7781箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
無限コーティングショートシャンクロングネックボールエンドミル
NS(日進工具)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から3日以内出荷ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)のロングネックボールエンドミルです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング首角γ(°)15加工可能硬度~62HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥3,998~税込¥4,398~1本翌々日出荷高能率加工が可能な4枚刃タイプ。表面粗さを向上させる刃形状と高精度コーナRで、高硬度鋼の仕上げ加工を高精度に改善。用途高硬度鋼(60~70HRC)材質超々微粒子超硬合金刃数4角度(°)【首角】15表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mm
グーリング¥46,980税込¥51,6781箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷鋼、ステンレス鋼に最適な汎用コバルトロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
4枚刃自動旋盤用超硬エンドミル
WIDIN¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から3日以内出荷自動旋盤用にスリムシャンクを採用し、干渉防止に全長35mm~60mmに規格した超硬エンドミルとなります。硬度HRC55までの幅広い材料に高能率加工が可能です。超硬母材に超々微粒子を採用し、耐チッピング性の向上、安定した加工が可能です。用途用途材質超々微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数4枚刃表面処理AlTiNコーティング
4枚刃自動旋盤用超硬エンドミル
WIDIN¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌々日出荷ACE4シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティングとなります。クロムの添加により潤滑性・耐熱性・切屑の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。硬度HRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途用途材質超々微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数4枚刃表面処理AlCrNコーティング
スロッチングエンドミル
EIKO(栄工舎)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から3日以内出荷スクエア 右直刃 2枚刃用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 (ショートシャンクタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷待望のショートシャンクタイプが仲間入り! 焼きばめホルダにFitする全長設計。 新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。 焼入れ鋼などの高硬度鋼(特に50HRC以上)、ハイス鋼に。用途金型製作、部品加工。中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工。材質超硬合金刃数2表面処理TH3コートねじれ角(°)30シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式エンドミル PXAL オイルホール無し(スクエア・コーナラジアス形状)
OSG(オーエスジー)¥43,980~税込¥48,378~1本4日以内出荷大径加工に対応し、高い加工面品位を実現。豊富なヘッドバリエーションで多種多様な加工シーンに対応。非鉄用ヘッドPXALを追加しました。DLC-IGUSSコーティング:コーティング表面の平滑さにより、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮します。また工具の耐久性を向上します。スクエアタイプ、ラジアスタイプ、刃太タイプと豊富なラインナップを取り揃え、様々な加工に対応します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。刃数3ねじれ角(°)45材質XP4625表面処理DLC-IGUSSコーティング
超硬小径オイルホール付きドリル 超硬OHミニステップボーラー WHMB-TH
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥33,980税込¥37,3781本当日出荷から3日以内出荷超硬OHミニステップボーラーは、小径深穴を高能率、高精度に加工できます。小径ドリル専用の新刃形形状:高精度刃形形状により高精度穴加工。大きなオイルホール:大出量クーラントを実現。進化したダブルマージン形状:ガイド性を向上し穴精度向上。新コーティング技術(THコーティング):小径工具用の高硬度被膜を新技術を用いて成膜。用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、プリハードン鋼の小さな穴を高精度に加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコートシャンク径公差h6(0/-0.006)給油方式オイルホール有外径公差(mm)h7(0/-0.01)
超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形(HSK対応) WXL-HS-EBD
OSG(オーエスジー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から4日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
超硬センタードリル A形 強ねじれ60° ALDコーティング
イワタツール¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から翌々日出荷材質超硬表面処理ALD刃数2タイプAtype回転方向右刃センター穴角(°)60
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材












































![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)