絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
表面処理
DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- S&K(三興製作所)(153)
- NACHI(不二越)(115)
- OSG(オーエスジー)(44)
- エスコ(36)
- 三菱マテリアル(34)
- FKD(フクダ精工)(24)
- 日進(21)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
- NS(日進工具)(3)
- ニチアロイ(日本超硬)(3)
- エムーゲ(EMUGE)(3)
- 岡崎精工(2)
- ミスターマイスター(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- ホーザン(1)
- Niagara Cutter(1)
- 大洋ツール(1)
- THECUT(1)
S&K(三興製作所)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・エスコ・三菱マテリアル・FKD(フクダ精工)・日進・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NS(日進工具)・ニチアロイ(日本超硬)・エムーゲ(EMUGE)・岡崎精工・ミスターマイスター・EIKO(栄工舎)・ホーザン・Niagara Cutter・大洋ツール・THECUT
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

2枚刃ロング刃エンドミル
S&K(三興製作所)(4件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
スーパーハードロングエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)65刃長(mm)14シャンク径(Φmm)10ねじれ角標準
3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF
FKD(フクダ精工)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 エキストラロング EXDL
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から8日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ミディアム V-XPM-EDN
OSG(オーエスジー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から翌々日出荷粉末ハイスXPMにVコーティングが施してあります。良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。材質XPM 高級粉末ハイス刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカドねじれ角(°)32外径許容差(mm)0 ~-0.030適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から3日以内出荷使用範囲の広い刃長全長を採用しており、最も汎用性に富んだエンドミルです。用途汎用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数2被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
樹脂加工用バリ低減3枚刃右刃左ねじれスクエアエンドミル
NS(日進工具)¥2,898~税込¥3,188~1本翌々日出荷加工上面のバリを抑制する右刃・左ねじれの側面仕上げ加工用。樹脂加工に特化した刃先形状で、加工面品位が向上。用途樹脂材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理ノンコートねじれ角(°)25
3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF
FKD(フクダ精工)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF
FKD(フクダ精工)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
粉末ハイス Vコート CPM 座ぐり加工用 2刃 ショート VP-ZDS
OSG(オーエスジー)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から8日以内出荷表面処理Vコーティングねじれ角(°)約25外径許容差(mm)0~-0.03適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
AGミル 4枚刃
NACHI(不二越)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。側面加工に適しています材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
2枚刃ロング刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から3日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)8公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
スーパーハードレギュラーシャンクロングエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理ノンコートねじれ角標準
Gスタンダードエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)60シャンク径(Φmm)8表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)0~-0.020シャンク径公差(mm)h7
2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長全長を採用しており、最も汎用性に富んだエンドミルです。用途汎用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数2被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
スパイラル刃チャッキングリーマ
岡崎精工¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から6日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度材質コバルトハイス
コバルトハイススクエアエンドミル 多刃 エキストラロング EXML
OSG(オーエスジー)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4表面処理ノーコティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~+0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 深掘り用 ミディアム DE-XPM-EDN
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から8日以内出荷深彫用のロングシャンク形2枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
AGミル 2枚刃
NACHI(不二越)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプショート表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
2枚刃ロング刃エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
Gスタンダードエンドミル3枚刃
NACHI(不二越)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数3表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)0~-0.02
スーパーハードロングエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準公差(mm)0~-0.020シャンク径公差(mm)h7
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 4刃 ロング EX-TIN-EML
OSG(オーエスジー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から4日以内出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4表面処理TiNコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スーパーハードエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)+0.025~0
Gスタンダードエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)+0.025~0
スーパーハードエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
Gミディアムエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
Gスタンダードエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準公差(mm)0~-0.020シャンク径公差(mm)h7
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-EMS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から4日以内出荷粉末ハイスXPMを母材に採用した4枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4公差0~+0.030コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-EDS
OSG(オーエスジー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から4日以内出荷粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
4枚刃 バイオレットエンドミル ミディアム刃
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から3日以内出荷高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。従来のTiNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり、特にSCM、SUS304、SKD61などの難削材や調質網で威力を発揮します。用途汎用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
エンドミル(2枚刃)
ミスターマイスター¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から5日以内出荷ミスターマイスター・小型工作機械シリーズ・フライス盤用にラインナップしたエンドミルです。材質ハイス刃数2RoHS指令(10物質対応)対応