絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
表面処理
DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- S&K(三興製作所)(153)
- NACHI(不二越)(115)
- OSG(オーエスジー)(44)
- エスコ(36)
- 三菱マテリアル(34)
- FKD(フクダ精工)(24)
- 日進(21)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
- NS(日進工具)(3)
- ニチアロイ(日本超硬)(3)
- エムーゲ(EMUGE)(3)
- 岡崎精工(2)
- ミスターマイスター(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- ホーザン(1)
- Niagara Cutter(1)
- 大洋ツール(1)
- THECUT(1)
S&K(三興製作所)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・エスコ・三菱マテリアル・FKD(フクダ精工)・日進・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NS(日進工具)・ニチアロイ(日本超硬)・エムーゲ(EMUGE)・岡崎精工・ミスターマイスター・EIKO(栄工舎)・ホーザン・Niagara Cutter・大洋ツール・THECUT
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ロング V-XPM-EML
OSG(オーエスジー)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から4日以内出荷粉末ハイスXPMにVコーティングが施してあります。良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.03ねじれ角(°)32適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 スリムシャンク ショート V-SS-XPM-EMS
OSG(オーエスジー)¥6,198~税込¥6,818~1本翌日出荷から4日以内出荷シャンク径を刃径マイナス1mmに設定したスリムシャンクタイプです。突出し長さを自由に調整できます。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.03ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 深掘り用 ショート DE-XPM-EMS
OSG(オーエスジー)¥5,998~税込¥6,598~1本翌日出荷から4日以内出荷深彫用のロングシャンク形4枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。材質高級粉末ハイス(XPM)刃数4コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~+0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Gキー溝用エンドミル 2枚刃
NACHI(不二越)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から4日以内出荷高精度キー溝加工用エンドミルです。 ねじれ角が小さいので通常の2枚刃エンドミルよりも溝面の倒れを小さく抑えることができます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプK式表面処理G(TiN)コートねじれ角弱ねじれエンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.02
2枚刃ロング刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)11公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
2枚刃ロング刃エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から3日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
Sコーティングステンレス溝加工用エンドミル
S&K(三興製作所)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から3日以内出荷Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ステンレスの溝加工に最適です。3mmから設定してあります。材質高コバルトハイス(SKH57)表面処理S(TiCN)コーティング公差(mm)0~-0.04ねじれ角(°)35
SG-FAX エンドミル 4枚刃
NACHI(不二越)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から5日以内出荷粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能 寿命は従来の3倍以上 型用鋼から難削材まで対応用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金刃数4表面処理SG(TiCN)コートねじれ角標準
スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
Gロングエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コートねじれ角標準公差(mm)+0.020~0シャンク径公差(mm)h7
スーパーハードエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)70刃長(mm)18シャンク径(Φmm)10ねじれ角標準
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理ノンコートねじれ角標準
Gスタンダードエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準公差(mm)0~-0.025シャンク径公差(mm)h7
Gスタンダードエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
Gスタンダードエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)65シャンク径(Φmm)10表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準刃長l(mm)14公差(mm)0~-0.020シャンク径公差(mm)h7
Gスタンダードエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)0~-0.020シャンク径公差(mm)h7
粉末ハイススクエアエンドミル XPM ハイヘリックス ショート XPM-EHS
OSG(オーエスジー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から4日以内出荷切れ味の良い強ねじれシリーズです。母材は粉末ハイスXPMを採用しています。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPMねじれ角50ねじれ角(°)50適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、プラスチック:〇
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ショート V-XPM-EDS
OSG(オーエスジー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から4日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPM2枚刃エンドミルです。 良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥3,898~税込¥4,288~1本翌々日出荷高能率加工が可能な4枚刃タイプ。表面粗さを向上させる刃形状と高精度コーナRで、高硬度鋼の仕上げ加工を高精度に改善。用途高硬度鋼(60~70HRC)材質超々微粒子超硬合金刃数4角度(°)【首角】15表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
2枚刃キー溝用エンドミル(N)
三菱マテリアル¥1,998~税込¥2,198~1本翌々日出荷から3日以内出荷キー溝加工専用のエンドミルとなります。プラスとマイナスの外径許容差タイプがあります。用途用途材質コバルトハイス刃数2枚刃ねじれ角(°)15
2枚刃バイオレットショートエンドミル
三菱マテリアル¥2,498~税込¥2,748~1本翌々日出荷高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
GC-NKエンドミルレギュラー刃
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥3,698~税込¥4,068~1本翌々日出荷GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用できる刃長と全長を揃えております。用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/-0.03ねじれ角(°)30
ハイススクエアエンドミル 2枚刃ショート刃
S&K(三興製作所)¥3,798~税込¥4,178~1本翌々日出荷から3日以内出荷溝、側面、穴あけ加工など幅広く活用できます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC)、アルミ合金。刃数2枚刃表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンクエンドミル4枚刃 LS-4LF
FKD(フクダ精工)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から翌々日出荷深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センターカット)リード角右ネジレ30°
ノンコートハイス2枚刃EM (ザ・)カットミル
THECUT¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から3日以内出荷圧倒的コストパフォーマンスを実現材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数2ねじれ角(°)30
エステック2枚刃エンドミル レギュラ刃
S&K(三興製作所)¥4,798~税込¥5,278~1本3日以内出荷から6日以内出荷高級粉末ハイスを採用しています。レギュラ刃長のため、幅広い加工が可能。材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2ねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.03
Cコーティング 4枚刃エンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥4,498~税込¥4,948~1本3日以内出荷から43日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4表面処理Cコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
Cコーティング 2枚刃エンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から43日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2表面処理C(TiN)コーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
4枚刃 シグマリードエンドミル ロング刃
S&K(三興製作所)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から5日以内出荷ΣMのロング刃長です。不等ねじれを採用しているため、側面仕上加工に最適。材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)50~40外径許容差(mm)+0.03~0
2枚刃 ショート刃エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
1枚刃アルミサッシ・木工用エンドミル(1LA)
三菱マテリアル(4件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷1MAより刃長・全長を長くした深彫りタイプです材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数1タイプシャープコーナー刃先形状刃先ピンカドタイプねじれ角(°)25