266件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ステンレスの溝加工に最適です。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC.45HRC)、ニッケル合金、チタン合金用。
仕様●刃径(mm):6●刃長(mm):9●全長(mm):60●刃数:3●表面処理:Sコーティング●原産国:日本●コード番号:323-4221 アズワン品番67-2251-01
1本
8,298 税込9,128
5日以内出荷

Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ステンレスの溝加工に最適です。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC.45HRC)、ニッケル合金、チタン合金用。
仕様●刃径(mm):28●刃長(mm):55●全長(mm):160●刃数:4●表面処理:Sコーティング●原産国:日本●コード番号:322-0084 アズワン品番67-2247-65
1本
37,980 税込41,778
5日以内出荷

Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。
仕様●刃径(mm):12●刃長(mm):30●全長(mm):110●シャンク径(mm):12●刃数(枚):4●表面処理:Sコーティング●刃数:4●原産国:日本●コード番号:323-2600 アズワン品番67-2249-45
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

Nコーティングの採用で従来品に比べ1.5倍以上の長寿命を実現します。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC)用。
仕様●刃径(mm):25●刃長(mm):75●全長(mm):185●刃数:5●表面処理:Nコーティング●原産国:日本●コード番号:324-0551 アズワン品番67-2247-62
1本
35,980 税込39,578
5日以内出荷

Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。
仕様●刃径(mm):17●刃長(mm):55●全長(mm):155●シャンク径(mm):16●刃数(枚):4●表面処理:Sコーティング●刃数:4●原産国:日本●コード番号:323-4223 アズワン品番67-2248-57
1本
21,980 税込24,178
5日以内出荷

Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。
仕様●刃径(mm):9●刃長(mm):25●全長(mm):90●シャンク径(mm):10●刃数(枚):4●首下長(mm):7●表面処理:Sコーティング●刃数:4●原産国:日本●コード番号:323-5784 アズワン品番67-2249-99
1本
9,498 税込10,448
5日以内出荷

Nコーティングの採用で従来品に比べ1.5倍以上の長寿命を実現します。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC)用。
仕様●刃径(mm):6●刃長(mm):12●全長(mm):80●刃数:4●表面処理:Nコーティング●原産国:日本●コード番号:321-8566 アズワン品番67-2250-81
1本
7,998 税込8,798
5日以内出荷

Nコーティングの採用で従来品に比べ1.5倍以上の長寿命を実現します。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC)用。
仕様●刃径(mm):10●刃長(mm):40●全長(mm):120●刃数:4●表面処理:Nコーティング●原産国:日本●コード番号:321-8502 アズワン品番67-2249-73
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ステンレスの溝加工に最適です。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC.45HRC)、ニッケル合金、チタン合金用。
仕様●刃径(mm):10●刃長(mm):20●全長(mm):80●刃数:3●表面処理:Sコーティング●原産国:日本●コード番号:321-8564 アズワン品番67-2249-74
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。
仕様●刃径(mm):45●刃長(mm):70●全長(mm):190●シャンク径(mm):42●刃数(枚):6●表面処理:Sコーティング●刃数:6●原産国:日本●コード番号:323-7424 アズワン品番67-2246-78
1本
92,980 税込102,278
5日以内出荷

Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。
仕様●刃径(mm):15●刃長(mm):40●全長(mm):140●シャンク径(mm):16●刃数(枚):4●首下長(mm):15●表面処理:Sコーティング●刃数:4●原産国:日本●コード番号:323-4279 アズワン品番67-2248-81
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷

Nコーティングの採用で従来品に比べ1.5倍以上の長寿命を実現します。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC)用。
仕様●刃径(mm):12●刃長(mm):48●全長(mm):134●刃数:4●表面処理:Nコーティング●原産国:日本●コード番号:321-8543 アズワン品番67-2249-27
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷

Nコーティングの採用で従来品に比べ1.5倍以上の長寿命を実現します。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC)用。
仕様●刃径(mm):6●刃長(mm):24●全長(mm):92●刃数:4●表面処理:Nコーティング●原産国:日本●コード番号:323-4267 アズワン品番67-2250-76
1本
9,498 税込10,448
5日以内出荷

Pコーティングを施したセミファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。強ねじれと断面形状により切りくず排出性が優れています。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。
仕様●刃径(mm):9●刃長(mm):25●全長(mm):90●刃数:4●表面処理:Pコーティング●原産国:日本●コード番号:323-7406 アズワン品番67-2249-98
1本
8,498 税込9,348
5日以内出荷


底刃の不等分割形状、外周刃の不等リード形状で"静かなる重切削"を実現します。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼(~40HRC)・工具鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金 仕様ショート/ファインピッチ 材質粉末ハイス 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)25~31.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,198 税込9,018
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ATラフィング RQL-AT (ロング刃長)
ドライ切削で抜群の性能!環境配慮型工具!!。驚異の耐熱性と耐摩耗性の新コート・ATコーティング採用。ファインピッチ波刃形:新波刃形の採用により、切削抵抗を低減し、高能率加工を可能にしました。耐熱性の向上でドライ切削では抜群の性能です。切削油を使わないので環境負荷低減に寄与します。(湿式での切削においても従来の粉末ハイスラフィング以上の性能が得られます。)
用途炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金などでの側面・溝 荒加工 材質コバルトハイス 表面処理ATコート ねじれ角(°)30 シャンク径公差h6 関連資料サイズ表(128MB) 標準切削条件表(ドライ切削)(128MB) 標準切削条件表(湿式切削)(128MB)
1本
9,898 税込10,888
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ATラフィング RQR-AT (レギュラー刃長)
ドライ切削で抜群の性能!環境配慮型工具!!。驚異の耐熱性と耐摩耗性の新コート・ATコーティング採用。ファインピッチ波刃形:新波刃形の採用により、切削抵抗を低減し、高能率加工を可能にしました。耐熱性の向上でドライ切削では抜群の性能です。切削油を使わないので環境負荷低減に寄与します。(湿式での切削においても従来の粉末ハイスラフィング以上の性能が得られます。)
用途炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金などでの側面・溝 荒加工 材質コバルトハイス 表面処理ATコート ねじれ角(°)30 シャンク径公差h6 関連資料サイズ表(128MB) 標準切削条件表(ドライ切削)(128MB) 標準切削条件表(湿式切削)(128MB)
1本
7,798 税込8,578
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ATラフィング RQS-AT (ショート刃長)
ドライ切削で抜群の性能!環境配慮型工具!!。驚異の耐熱性と耐摩耗性の新コート・ATコーティング採用。ファインピッチ波刃形:新波刃形の採用により、切削抵抗を低減し、高能率加工を可能にしました。耐熱性の向上でドライ切削では抜群の性能です。切削油を使わないので環境負荷低減に寄与します。(湿式での切削においても従来の粉末ハイスラフィング以上の性能が得られます。)
用途炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金などでの側面・溝 荒加工 材質コバルトハイス 表面処理ATコート ねじれ角(°)30 シャンク径公差h6
1本
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
材質コバルトハイス(HSS-Co) コーティングWXLコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 表面処理WXLコーティング
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
材質コバルトハイス(HSS-Co) 表面処理WXLコーティング コーティングWXLコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ESMラフィングエンドミル
高級粉末ハイス使用高能率加工が可能なコーティングラフィングエンドミル
材質粉末ハイス コートC 刃先形状スクエア ねじれ角30° シャンク径公差h6
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

外径(Φmm)25 柄径(Φmm)25 材質コバルトハイス(HS-Co) 刃長(mm)60 全長(mm)180 刃数4 シャンク径(Φmm)25 刃径(Φmm)25 寸法R(mm)12.5 ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.05
1本
27,980 税込30,778
3日以内出荷

外径(Φmm)50 柄径(Φmm)50.8 材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数6 シャンク径(Φmm)50.8 刃径(Φmm)50 ねじれ角(°)30
1本
66,980 税込73,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能。
材質コバルトハイス(HS-Co) ねじれ角(°)30
1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フラットニックタイプのラフィングエンドミルです。レギュラ刃長のため幅広い加工が可能。
材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数4 ねじれ角(°)30
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラットニックタイプのラフィングエンドミルです。中仕上加工が可能。
材質コバルトハイス(HS-Co) ねじれ角(°)30
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミル。ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能。
材質コバルトハイス(HS-Co) 表面処理Sコーティング ねじれ角(°)30
1本
28,980 税込31,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミル。レギュラ刃長のため幅広い加工が可能。
材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数4 表面処理Sコーティング ねじれ角(°)30
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミル。中仕上加工が可能。
材質コバルトハイス(HS-Co) 表面処理S(TiCN)コーティング ねじれ角(°)30
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。
材質コバルトハイス(HS-Co) 表面処理Nコーティング ねじれ角(°)30
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。
材質コバルトハイス(HS-Co) 表面処理Nコーティング ねじれ角(°)30
1本
6,698 税込7,368
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。
材質コバルトハイス(HS-Co) 表面処理Nコーティング ねじれ角(°)30
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 表面処理C(TiN)コーティング ねじれ角(°)35
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 表面処理C(TiN)コーティング ねじれ角(°)35
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 表面処理C(TiN)コーティング ねじれ角(°)30
1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数4 表面処理C(TiN)コーティング ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.05
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

刃径(Φmm)24 刃長(mm)90 全長(mm)160 シャンク径(Φmm)25 刃数4 材質HSSCO
1本
36,980 税込40,678
7日以内出荷