絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 15(1)
- 16(2)
- 17(1)
- 18(2)
- 20(7)
- 24(1)
- 25(8)
- 28(2)
- 30(1)
- 32(10)
- 35(9)
刃長(mm)
- 32(1)
- 53(2)
- 60(2)
- 75(1)
- 80(8)
- 88(1)
- 100(8)
- 106(4)
- 112(1)
シャンク径(Φmm)
- 16(2)
- 20(6)
- 25(10)
- 32(10)
刃数
- 3(1)
- 4(15)
- 5(1)
- 6(9)
全長(mm)
- 180
- 75(21)
- 80(55)
- 85(21)
- 90(39)
- 95(21)
- 100(41)
- 110(63)
- 120(33)
- 125(49)
- 140(47)
- 145(37)
- 150(26)
- 160(68)
- 165(25)
- 170(20)
- 175(32)
- 185(23)
- 200(45)
- 210(22)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(10)
- チタン系コーティング(9)
- ノンコーティング(1)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- コバルトハイス(8)
- ハイス(10)
- 粉末ハイス(6)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
ブランド
- S&K(三興製作所)(13)
- NACHI(不二越)(7)
- OSG(オーエスジー)(6)
S&K(三興製作所)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフィング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフィングエンドミルと呼ばれます。ラフィングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフィングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。材質は多くはコバルトハイス。炭素鋼や合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金などが加工できます。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
16(2)
17(1)
18(2)
20(7)
24(1)
25(8)
28(2)
30(1)
32(10)
35(9)

コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ミディアム ファインピッチ WH-RENF
OSG(オーエスジー)¥49,980~税込¥54,978~1本当日出荷から4日以内出荷ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理WXLコーティングコーティングWXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
コバルトハイスエンドミル ラフィング エキストラロング EX-REXL
OSG(オーエスジー)¥34,980税込¥38,4781本当日出荷から9日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
AGミル ラフィングショート
NACHI(不二越)¥48,980~税込¥53,878~1本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差h7外径許容差(mm)±0.1
AGミル ラフィングロング
NACHI(不二越)¥49,980~税込¥54,978~1本当日出荷から3日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準コーティングAG(TiAlN)コートシャンク径公差h7外径許容差(mm)±0.1
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチミディアム
NACHI(不二越)¥74,980~税込¥82,478~1本3日以内出荷から4日以内出荷粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティング
粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ミディアム ファインピッチ VP-RENF
OSG(オーエスジー)¥75,980税込¥83,5781本当日出荷から11日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングミディアム刃シリーズです。難削材にも効果を発揮します。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチロング刃
S&K(三興製作所)¥51,980税込¥57,1781本翌々日出荷Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。表面処理Sコーティングねじれ角(°)30°
Nコーティング ハイスラフィングエンドミル REαニック
S&K(三興製作所)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から翌々日出荷Nコーティングの採用で従来品に比べ1.5倍以上の長寿命を実現します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC)用。表面処理Nコーティング
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ミディアム WH-REEN
OSG(オーエスジー)¥54,980~税込¥60,478~1本翌日出荷から4日以内出荷ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理WXLコーティングコーティングWXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
ラフィングボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷外径(Φmm)25柄径(Φmm)25材質コバルトハイス(HS-Co)刃長(mm)60全長(mm)180刃数4シャンク径(Φmm)25刃径(Φmm)25寸法R(mm)12.5ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.05
αフラットニックエンドミル ロング刃
S&K(三興製作所)¥41,980税込¥46,1781本5日以内出荷フラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能。材質コバルトハイス(HS-Co)ねじれ角(°)30
Sコーティングαフラットニックエンドミル ロング刃
S&K(三興製作所)¥63,980税込¥70,3781本3日以内出荷から5日以内出荷Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミル。ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能。材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Sコーティングねじれ角(°)30
Nコーティング REαニックエンドミル 4Dタイプ
S&K(三興製作所)¥31,980税込¥35,1781本3日以内出荷から5日以内出荷新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Nコーティングねじれ角(°)30
Cコーティングαニックエンドミル ロング刃
S&K(三興製作所)¥52,980~税込¥58,278~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Cコーティングねじれ角(°)30
Cコーティング ラフィングボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥51,980~税込¥57,178~1本3日以内出荷から6日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4表面処理C(TiN)コーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.05
粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング 深掘り用 ショート ファインピッチ VP-DE-RESF
OSG(オーエスジー)¥19,980~税込¥21,978~1本翌日出荷から8日以内出荷深彫用のロングシャンク形ラフィングエンドミルです。ねじれ角(°)30材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)刃数4適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
コバルトハイスエンドミル ラフアンドフィニッシュ ロング RFEL
OSG(オーエスジー)¥42,980税込¥47,2781本4日以内出荷から8日以内出荷ラフアンドフィニッシュエンドミルは、重切削と同時に仕上げ切削も考慮した独特の台形刃形を採用し、。重切削に耐える軸直角ニックと刃先強度を持たせてあります。材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理ノンコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC)::〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
AGミル ラフィングミディアム
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1本3日以内出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準コーティングAG(TiAlN)コートシャンク径公差h7外径許容差(mm)±0.1
SG-FAX ラフィングエンドミル ラージピッチミディアム
NACHI(不二越)¥74,980~税込¥82,478~1本3日以内出荷から5日以内出荷・鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工が出来ます。・ラージピットのニック効果により、溝の重切削が可能です材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロング
NACHI(不二越)¥79,980~税込¥87,978~1本当日出荷から3日以内出荷粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチショート
NACHI(不二越)¥69,980~税込¥76,978~1本3日以内出荷から5日以内出荷粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
Sコートファインピッチエンドミルロング刃
S&K(三興製作所)¥57,980税込¥63,7781本3日以内出荷から5日以内出荷Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能です。材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co表面処理Sコーティングねじれ角(°)30