絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(119)
  • 1.5(105)
  • 2(161)
  • 2.5(108)
  • 3(253)
  • 3.5(83)
  • 4(286)
  • 5(268)
  • 6(311)
  • 7(119)
  • 8(308)
  • 9(119)
  • 10(307)
  • 11(91)
  • 12(308)
  • 14(133)
  • 15(88)
  • 16(239)
  • 18(110)
  • 20(235)
刃数
  • 4
  • 1(17)
  • 2(481)
  • 3(197)
  • 5(36)
  • 6(104)
  • 7(13)
  • 8(30)
  • 9(6)
  • 10(16)
  • 11(3)
  • 12(12)
  • 13(1)
  • 14(6)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 20(3)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 40(2)
刃長(mm)
  • 3(81)
  • 4(83)
  • 5(81)
  • 6(150)
  • 8(147)
  • 9(90)
  • 10(166)
  • 12(176)
  • 13(82)
  • 15(195)
  • 16(114)
  • 18(114)
  • 20(213)
  • 22(106)
  • 24(106)
  • 25(171)
  • 30(184)
  • 32(108)
  • 40(159)
  • 50(108)
シャンク径(Φmm)
  • 2(3)
  • 3(24)
  • 4(190)
  • 4.5(3)
  • 5(13)
  • 6(418)
  • 7(10)
  • 8(334)
  • 9(5)
  • 10(340)
  • 11(3)
  • 12(331)
  • 13(2)
  • 14(45)
  • 16(262)
  • 18(26)
  • 20(245)
  • 25(87)
  • 32(38)
  • 42(15)
全長(mm)
  • 40(51)
  • 45(90)
  • 50(233)
  • 57(33)
  • 60(255)
  • 63(39)
  • 65(41)
  • 70(187)
  • 75(177)
  • 80(130)
  • 83(33)
  • 90(161)
  • 100(206)
  • 105(33)
  • 110(115)
  • 120(89)
  • 125(40)
  • 130(43)
  • 140(56)
  • 150(63)
表面処理
  • AlCrNコーティング(34)
  • DLCコーティング(1)
  • その他(171)
  • ダイヤモンドコーティング(9)
  • チタン系コーティング(119)
  • ノンコーティング(23)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • PVDコーティング(14)
  • その他(15)
  • 超硬合金(470)
PVDコーティング・その他・超硬合金
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • 日進(88)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(61)
  • NS(日進工具)(49)
  • グーリング(48)
  • NACHI(不二越)(40)
  • 岡崎精工(39)
  • 三菱マテリアル(29)
  • OSG(オーエスジー)(22)
  • WIDIN(21)
  • タンガロイ(17)
  • イスカル(15)
  • ユニオンツール(15)
  • エスコ(14)
  • S&K(三興製作所)(14)
  • 京セラ(13)
  • 住友電工ハードメタル(13)
  • TOTIME(11)
  • ヤマト(切削工具)(10)
  • アサヒ工具(9)
モノタロウ・日進・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NS(日進工具)・グーリング・NACHI(不二越)・岡崎精工・三菱マテリアル・OSG(オーエスジー)・WIDIN・タンガロイ・イスカル・ユニオンツール・エスコ・S&K(三興製作所)・京セラ・住友電工ハードメタル・TOTIME・ヤマト(切削工具)・アサヒ工具・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(57)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
611件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2(161)
3(253)
4(286)
5(268)
6(311)
8(308)
10(307)
12(308)
16(239)
20(235)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカドモノタロウ(33件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAIN化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)最大穴あけ能力2.5D
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュモノタロウ(45件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て表面処理TiAIN最大穴あけ能力2.5D
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 ギャッシュ 強ねじれ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 ギャッシュ 強ねじれモノタロウ(39件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
刃のネジレを45°にすることにより高硬度材の切削と高送り加工が可能になり剛性も高まりました。また長寿命な加工ができ切削面がきれいに仕上がります。
材質超硬合金刃先形状ギャッシュ当て刃数4ねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02被削材一般鋼・調質鋼・高硬度鋼(~50HRCまで)・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金表面処理TiAlN
UTコート超硬エンドミル C-CES ユニオンツールUTコート超硬エンドミル C-CESユニオンツール(5件のレビュー)
1,584税込1,742
1本
当日出荷から翌々日出荷
コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
Vシリーズ3ミリシャンクエンドミル UTCOAT ユニオンツールVシリーズ3ミリシャンクエンドミル UTCOATユニオンツール(1件のレビュー)
1,032税込1,135
1本
当日出荷から4日以内出荷
従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「Vシリーズ」です。電子回路基板穴あけ用PCBドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3シャンク(h4公差)×全長38mmのコストを抑えたラインナップとなっています。
用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質SuperMG全長(mm)38シャンク径(Φmm)3ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
AlCrNコート4枚刃超硬エンドミル WIDINAlCrNコート4枚刃超硬エンドミルWIDIN
2,298税込2,528
1本
当日出荷から8日以内出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角35゜
超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMS OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMSOSG(オーエスジー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金ねじれ角(°)37・40材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティング外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430 NS(日進工具)無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430NS(日進工具)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質超微粒子超硬
UTコート高能率4枚刃スクエアエンドミル ユニオンツールUTコート高能率4枚刃スクエアエンドミルユニオンツール
1,906税込2,097
1本
当日出荷から翌々日出荷
不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現
用途一般鋼用材質超微粒子合金(SuperMG)表面処理UTCOAT刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金ねじれ角(°)37~40
超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミルTHECUT
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンスを実現。 生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。 TiAlNコートで寿命UP。
材質超微粒子超硬(MG)刃数4表面処理V1(TiAlN)
UTコート高能率超硬エンドミル CZS ユニオンツールUTコート高能率超硬エンドミル CZSユニオンツール
3,024税込3,326
1本
当日出荷から3日以内出荷
独自の底刃形状と不等分割でドリリングが可能。高能率加工用
用途部品加工用、一般鋼用刃数4
超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬スクエアエンドミル 4枚刃 汎用加工用 超ロング刃長 株洲工具超硬スクエアエンドミル 4枚刃 汎用加工用 超ロング刃長株洲工具
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数4表面処理TiAlN コーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
超硬付刃4枚刃ショートエンドミル WIDIN超硬付刃4枚刃ショートエンドミルWIDIN
8,298税込9,128
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数4表面処理ノンコートねじれ角30゜
ダイヤモンドコーティングスクエアエンドミル ユニオンツールダイヤモンドコーティングスクエアエンドミルユニオンツール
9,600税込10,560
1本
当日出荷から翌々日出荷
密着性の高いコーティングで長寿命を実現
用途グラファイト加工用材質微粒子超硬合金(MG)
超硬スクエアエンドミル 4枚刃 高性能汎用加工用 株洲工具超硬スクエアエンドミル 4枚刃 高性能汎用加工用株洲工具
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数4表面処理NaNo TiAlN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼 40HRC~55HRC:◎、ステンレス、チタン合金、耐熱合金:○
無限コーティング4枚刃エンドミル NS(日進工具)無限コーティング4枚刃エンドミルNS(日進工具)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。
用途生材から高硬度材まで幅広く切削できます。刃数4被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能
無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”エンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”エンドミルNS(日進工具)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!ステンレス鋼の側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。耐熱性の高い無限コーティングプレミアムを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。
用途ステンレス鋼/チタン合金/耐熱合金材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃表面処理無限コーティングプレミアム
エポックSUSマルチ EPSM4-PN レギュラー刃 スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSM4-PN レギュラー刃 スクエアタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から3日以内出荷
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)40
超硬防振型エンドミル ロング形 スクエアタイプ AE-VML OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル ロング形 スクエアタイプ AE-VMLOSG(オーエスジー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 AE-VMSシリーズは、工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 ロング形のAE-VMLでは、大きな芯厚により高剛性を実現し、高速側面切削を可能にします。 刃先からシャンクにむけて芯厚が変化するウェブテーパにより、工具剛性が向上し、加工面倒れを防止。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇表面処理DUARISEコーティング外径許容差(mm)0~-0.02コーナR許容差(mm)±0.03関連資料技術情報はこちら(149MB)
SPシリーズ スクエアエンドミル 4枚刃・OKコート 岡崎精工SPシリーズ スクエアエンドミル 4枚刃・OKコート岡崎精工
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質超硬刃数4表面処理OKハードコートねじれ角(°)右30
高硬度用4枚刃ロングネックエンドミル NS(日進工具)高硬度用4枚刃ロングネックエンドミルNS(日進工具)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
微細加工時の工具剛性がアップ!
無限コーティングSC用高能率”Z”エンドミル NS(日進工具)無限コーティングSC用高能率”Z”エンドミルNS(日進工具)
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷
不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。無限コーティングを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。
用途炭素鋼/合金鋼/プリハードン鋼材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃表面処理無限コーティング
ハードマックスコート ロングネックスクエアエンドミル ユニオンツールハードマックスコート ロングネックスクエアエンドミルユニオンツール
2,304税込2,534
1本
当日出荷から翌々日出荷
高精度深リブ加工用ロングネックスクエア
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)RoHS指令(10物質対応)対応
UTコートSUS加工用高能率4枚刃 スクエアエンドミル ユニオンツールUTコートSUS加工用高能率4枚刃 スクエアエンドミルユニオンツール
4,080税込4,488
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス加工に適した工具形状・コーティングを採用し、高能率加工を実現
用途ステンレス加工材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UT刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
HMコート超硬スクエアエンドミル ユニオンツールHMコート超硬スクエアエンドミルユニオンツール(1件のレビュー)
4,738税込5,212
1本
当日出荷から翌々日出荷
浅溝・ネガ刃・45°ねじれの高剛性仕様
用途高硬度・焼き入れ鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃超硬スクエアエンドミル 不等分割 ギガ・セレクションーリミテッド4枚刃超硬スクエアエンドミル 不等分割ギガ・セレクションーリミテッド
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
4枚刃、40度ねじれ、粗びきから仕上げまで非常に汎用性の高いエンドミル 大きなチップポケットで、良好な切り屑排出性を実現 不等分割により、ビビリ防止 刃長は2.5D程度のミディアム刃 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応 抜群のコストパフォーマンス
刃数4枚刃表面処理ALCrN刃先形状ギャッシュランドねじれ角40°シャンク径公差h6コーナーギャッシュランド
超硬防振型エンドミル ショート形 ライトアングルタイプ AE-VMS OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル ショート形 ライトアングルタイプ AE-VMSOSG(オーエスジー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。ライトアングルタイプはギャッシュ当てをしつつも、刃径が変化しない特殊形状により、直角コーナを加工できます。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬刃数4全長(mm)60シャンク径(Φmm)6表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬スクエアエンドミル 4枚刃 高硬度鋼加工用 株洲工具超硬スクエアエンドミル 4枚刃 高硬度鋼加工用株洲工具
1,498税込1,648
1本
当日出荷から55日以内出荷
用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数4表面処理AlTiN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
エムスターハイパワーエンドミル(M) 三菱マテリアルエムスターハイパワーエンドミル(M)三菱マテリアル(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から8日以内出荷
特殊溝形状と強ねじれを採用し、側面・溝加工において重切削が可能です。
用途汎用ハイヘリ刃数4材質極超微粒子超硬合金形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティング刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)45
エポックパワーミル(レギュラー刃長コーナーR付) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパワーミル(レギュラー刃長コーナーR付)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途平面切削・側面切削・溝切削・彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工材質超硬合金(CARBIDE)仕様荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工刃数4表面処理Cコートねじれ角(°)43シャンク径公差(mm)h6
無限コーティング4枚刃ミディアムエンドミル NS(日進工具)無限コーティング4枚刃ミディアムエンドミルNS(日進工具)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。刃径の4倍の側面仕上げ加工に最適です。。
刃数4材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°加工可能硬度~55HRCまで加工可能
無限コーティング4枚刃ピンカドエンドミル MSE430P NS(日進工具)無限コーティング4枚刃ピンカドエンドミル MSE430PNS(日進工具)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
非鉄から鋼材まで使えるピンカドです。タオレの少ない仕上加工ができます。
刃数4材質超微粒子超硬合金
4枚刃自動旋盤用超硬エンドミル WIDIN4枚刃自動旋盤用超硬エンドミルWIDIN
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
ACE4シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティングとなります。クロムの添加により潤滑性・耐熱性・切屑の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。硬度HRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途用途材質超々微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数4枚刃表面処理AlCrNコーティング
無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”ロングネックエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”ロングネックエンドミルNS(日進工具)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から3日以内出荷
不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!ステンレス鋼の側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。耐熱性の高い無限コーティングプレミアムを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。被削材への干渉を防ぐロングネックタイプ、首下長は外径の3倍・4倍・5倍をラインナップ!
用途ステンレス鋼/チタン合金/耐熱合金材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃表面処理無限コーティングプレミアム
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°AlTiNコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°AlTiNコーティング付 4枚刃TOTIME
1,698税込1,868
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// AlTiNコーティングを施したハイヘリカル防振エンドミルです。高リッチにアルミを配合し、耐熱性、耐磨耗性に優れております。超微粒子母材を採用し高品質安価をコンセプトにしております。一般部品加工にはこちらの商品がコスト的にメリットが御座います。
用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|4346ST表面処理AlTiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
UTコート高能率4枚刃ロングネックスクエアエンドミル ユニオンツールUTコート高能率4枚刃ロングネックスクエアエンドミルユニオンツール
2,928税込3,221
1本
当日出荷から翌々日出荷
不等分割・不等リードによりビビリを抑制。ロングネック仕様で深堀りも可能
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UT刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 スクエアタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 スクエアタイプ(2.5D刃長) AE-MS-HOSG(オーエスジー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から5日以内出荷
高硬度材料を高能率かつ安定的に加工する多刃スクエアタイプ・ラジアスタイプの超硬エンドミル。 高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。 不等分割刃がびびりを抑制します。 最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)43外径許容差(mm)0~-0.02材質超硬合金
アクアREVOミル 4枚刃 2.5D Gタイプ NACHI(不二越)アクアREVOミル 4枚刃 2.5D GタイプNACHI(不二越)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から4日以内出荷
合金成分、粒径の最適化により硬さと靭性を両立したエンドミル専用の新超硬素材。不等分割・不等リードを採用することでびびり振動を抑制し、安定、高能率加工を実現。耐熱衝撃性に優れ、ウェット加工にも強い。
刃数4表面処理REVOM
エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-PN 首下5Dc スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-PN 首下5Dc スクエアタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
5,598税込6,158特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工刃数4材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)40関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
...
スクエア超硬エンドミル