絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6.2(23)
  • 6.5(89)
  • 6.6(28)
  • 6.7(28)
  • 6.8(28)
  • 6.9(28)
  • 7(243)
  • 7.1(32)
  • 7.2(32)
  • 7.3(31)
  • 7.4(32)
  • 7.5(106)
  • 7.6(33)
  • 7.7(32)
  • 7.8(33)
  • 7.9(33)
  • 8(709)
  • 8.5(27)
  • 9(32)
  • 10(29)
刃数
  • 1(10)
  • 2(232)
  • 3(122)
  • 4(335)
  • 5(16)
  • 6(66)
  • 7(7)
  • 8(3)
  • 10(8)
  • 11(1)
  • 14(1)
  • 20(2)
  • その他(1)
刃長(mm)
  • 8(25)
  • 10.5(20)
  • 12(92)
  • 14(28)
  • 15(21)
  • 16(107)
  • 17.5(20)
  • 18(43)
  • 19(103)
  • 20(231)
  • 21(21)
  • 22(20)
  • 24(107)
  • 25(50)
  • 26(25)
  • 30(28)
  • 32(52)
  • 35(29)
  • 36(17)
  • 40(72)
シャンク径(Φmm)
  • 8
  • 2(7)
  • 3(137)
  • 4(600)
  • 4.5(6)
  • 5(56)
  • 6(1,073)
  • 7(23)
  • 9(14)
  • 10(909)
  • 11(6)
  • 12(882)
  • 14(135)
  • 15(5)
  • 16(683)
  • 18(95)
  • 20(618)
  • 25(230)
  • 32(113)
  • 42(45)
全長(mm)
  • 45(10)
  • 50(9)
  • 55(7)
  • 58(5)
  • 60(254)
  • 63(86)
  • 64(12)
  • 65(31)
  • 70(130)
  • 75(67)
  • 80(89)
  • 85(5)
  • 90(101)
  • 100(40)
  • 110(17)
  • 120(21)
  • 130(12)
  • 140(6)
  • 150(8)
  • 180(6)
表面処理
  • AlCrNコーティング(32)
  • DLCコーティング(37)
  • その他(190)
  • ダイヤモンドコーティング(15)
  • チタン系コーティング(119)
  • ノンコーティング(62)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • CBN焼結体(1)
  • PVDコーティング(29)
  • その他(28)
  • コバルトハイス(1)
  • サーメット(1)
  • ダイヤモンド(2)
  • 超硬合金(742)
CBN焼結体・PVDコーティング・その他・コバルトハイス・サーメット・ダイヤモンド・超硬合金
ブランド
  • モノタロウ(9)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(71)
  • グーリング(70)
  • 岡崎精工(68)
  • 京セラ(67)
  • NACHI(不二越)(57)
  • 三菱マテリアル(51)
  • OSG(オーエスジー)(47)
  • NS(日進工具)(46)
  • タンガロイ(36)
  • WIDIN(36)
  • 日進(26)
  • 三洋工具(24)
  • S&K(三興製作所)(22)
  • 住友電工ハードメタル(22)
  • TOTIME(18)
  • DIJET(ダイジェット工業)(17)
  • 大見工業(16)
  • ユニオンツール(16)
  • 株洲工具(15)
モノタロウ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・グーリング・岡崎精工・京セラ・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・OSG(オーエスジー)・NS(日進工具)・タンガロイ・WIDIN・日進・三洋工具・S&K(三興製作所)・住友電工ハードメタル・TOTIME・DIJET(ダイジェット工業)・大見工業・ユニオンツール・株洲工具・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(86)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
882件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
6.5(89)
7(243)
7.4(32)
7.5(106)
7.6(33)
7.7(32)
7.8(33)
7.9(33)
8(709)
9(32)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュモノタロウ(51件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金刃先形状刃先ギャッシュ当て刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て最大穴あけ能力2.5D
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカドモノタロウ(33件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAIN化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)最大穴あけ能力2.5D
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュモノタロウ(45件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て表面処理TiAIN最大穴あけ能力2.5D
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカドモノタロウ(36件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃先形状刃先ピンカドタイプ刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAlN最大穴あけ能力2.5D
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 ギャッシュ 強ねじれ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 ギャッシュ 強ねじれモノタロウ(39件のレビュー)
3,098税込3,408
1本
当日出荷
刃のネジレを45°にすることにより高硬度材の切削と高送り加工が可能になり剛性も高まりました。また長寿命な加工ができ切削面がきれいに仕上がります。
材質超硬合金刃先形状ギャッシュ当て刃数4ねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02被削材一般鋼・調質鋼・高硬度鋼(~50HRCまで)・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金表面処理TiAlN
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ピンカド モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ピンカドモノタロウ(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ最大穴あけ能力3D
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ピンカド モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ピンカドモノタロウ(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ最大穴あけ能力2D
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ギャッシュ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ギャッシュモノタロウ(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て最大穴あけ能力2D
UTコート超硬エンドミル C-CES ユニオンツールUTコート超硬エンドミル C-CESユニオンツール(5件のレビュー)
3,034税込3,337
1本
当日出荷から翌々日出荷
コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂加工用超硬エンドミル ユニオンツール樹脂加工用超硬エンドミルユニオンツール(3件のレビュー)
5,808税込6,389
1本
当日出荷から9日以内出荷
ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-NOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から8日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ギャッシュ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ギャッシュモノタロウ(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て最大穴あけ能力3D
超硬スクエアエンドミル 3枚刃 汎用加工用 株洲工具超硬スクエアエンドミル 3枚刃 汎用加工用株洲工具(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数3表面処理TiAlN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
無限リード35エンドミル 2枚刃 NS(日進工具)無限リード35エンドミル 2枚刃NS(日進工具)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
今までのスタンダードでは刃長が足りなく、ロングタイプでは少し長いといった悩みも解消します。 刃長は刃径の3倍でネジレ角35°です。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)35
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 3D刃長タイプ WXL-3D-DE OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 3D刃長タイプ WXL-3D-DEOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から7日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる3D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-NOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
AlCrNコート4枚刃超硬エンドミル WIDINAlCrNコート4枚刃超硬エンドミルWIDIN
5,298税込5,828
1本
当日出荷から8日以内出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角35゜
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DE OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DEOSG(オーエスジー)
8,598税込9,458
1本
当日出荷から8日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる4D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
無限リード30エンドミル 2枚刃 NS(日進工具)無限リード30エンドミル 2枚刃NS(日進工具)(5件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌々日出荷
溝・側面を問わずオールマイティに対応するスタンダードタイプです。 刃長は刃径の2倍でネジレ角は30°です。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
アルミ用高能率重切削エンドミル NS(日進工具)アルミ用高能率重切削エンドミルNS(日進工具)(6件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
突っ込み性能が大幅にアップしました。 切屑排出性を高めた高能率重切削タイプです。
刃数3材質超硬合金ねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
2枚刃MSTARエンドミル(M) 三菱マテリアル2枚刃MSTARエンドミル(M)三菱マテリアル(10件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から8日以内出荷
ミラクルコーティング技術を応用した独自のコーティングです。 汎用2枚刃スクエアエンドミル
用途汎用刃数2材質極超微粒子超硬形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・プリハードン鋼・高硬度鋼・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
AlCrNコート2枚刃超硬エンドミル WIDINAlCrNコート2枚刃超硬エンドミルWIDIN
4,898税込5,388
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)ねじれ角30゜
樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル ロング刃 2枚刃 LV ENDMILL樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル ロング刃 2枚刃LV ENDMILL
6,297税込6,927
1本
当日出荷から5日以内出荷
ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなどねじれ角(°)35表面処理ノンコート
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形ピンカド(3D刃長) AE-TL-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形ピンカド(3D刃長) AE-TL-NOSG(オーエスジー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。 良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。 さらに、直角コーナを加工できるピンカドタイプを追加。 あらゆるニーズにお応えします。 剛性と切れ味を両立した刃先仕様。 良好な切りくず排出性を実現する新溝フォーム。 突込み切削を可能とする中心刃付き。 高剛性でびびりを防止する大きな心厚。 ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。
表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41外径許容差(mm)0~-0.02材質超硬合金被削材銅合金、アルミ合金、プラスチック刃数3
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形ピンカド AE-TS-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形ピンカド AE-TS-NOSG(オーエスジー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。 良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。 さらに、直角コーナを加工できるピンカドタイプを追加。 あらゆるニーズにお応えします。 剛性と切れ味を両立した刃先仕様。 良好な切りくず排出性を実現する新溝フォーム。 突込み切削を可能とする中心刃付き。 高剛性でびびりを防止する大きな心厚。 ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。
表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41外径許容差(mm)0~-0.02材質超硬合金刃数3
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430 NS(日進工具)無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430NS(日進工具)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質超微粒子超硬
アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ)AL2D-2 NS(日進工具)アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ)AL2D-2NS(日進工具)(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から3日以内出荷
あらゆる条件で安定した高能率加工を実現します。2倍刃長で剛性が高く高能率でありコストパフォーマンスに優れています。
刃数2材質超硬合金コーナー形状ピンカドねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02
アルミ専用エンドミル(DLCコーティング) NS(日進工具)アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)NS(日進工具)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。NS(日進工具)独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
刃数2材質超硬合金表面処理DLCコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
UTコート超硬エンドミル CSS ユニオンツールUTコート超硬エンドミル CSSユニオンツール(1件のレビュー)
3,034税込3,337
1本
当日出荷から9日以内出荷
部品加工から金型まで。切りくず排出性を向上させたC-CESの後継モデル
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
UTコート高能率超硬エンドミル CZS ユニオンツールUTコート高能率超硬エンドミル CZSユニオンツール
5,424税込5,966
1本
当日出荷から3日以内出荷
独自の底刃形状と不等分割でドリリングが可能。高能率加工用
用途部品加工用、一般鋼用刃数4
UTコート高能率4枚刃スクエアエンドミル ユニオンツールUTコート高能率4枚刃スクエアエンドミルユニオンツール
4,032税込4,435
1本
当日出荷から翌々日出荷
不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現
用途一般鋼用材質超微粒子合金(SuperMG)表面処理UTCOAT刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金ねじれ角(°)37~40
超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミルTHECUT
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンスを実現。 生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。 TiAlNコートで寿命UP。
材質超微粒子超硬(MG)刃数4表面処理V1(TiAlN)
アルミ専用エンドミル(5倍刃長タイプ)AL5D-2 NS(日進工具)アルミ専用エンドミル(5倍刃長タイプ)AL5D-2NS(日進工具)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。幅広い領域で安定した加工面精度がえられ、高速加工でもビビリが発生しません。
刃数2材質超硬合金コーナー形状ピンカドねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 ショート形 AE-VTS-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 ショート形 AE-VTS-NOSG(オーエスジー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプAE-VTS-Nは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。不等リード・不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。DLCコーティングの耐溶着効果、不等リード・不等分割の防振効果、及びさらい刃の効果により、高能率でも良好な加工面を実現します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティング
超硬スクエアエンドミル 4枚刃 汎用加工用 超ロング刃長 株洲工具超硬スクエアエンドミル 4枚刃 汎用加工用 超ロング刃長株洲工具
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数4表面処理TiAlN コーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMS OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMSOSG(オーエスジー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金ねじれ角(°)37・40材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティング外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
無限エンドミル NS(日進工具)無限エンドミルNS(日進工具)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数2材質超微粒子超硬
...
スクエア超硬エンドミル