絞り込み
ボール半径R(mm)
- 0.1(5)
- 0.15(6)
- 0.2(8)
- 0.25(7)
- 0.3(10)
- 0.35(6)
- 0.4(10)
- 0.45(5)
- 0.5(17)
- 0.55(5)
- 0.6(11)
- 0.7(5)
- 0.75(15)
- 0.8(7)
- 0.9(6)
- 1(14)
- 1.1(4)
- 1.2(4)
- 1.25(6)
- 1.5(8)
- ボール半径R(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(7)
- 4(25)
- 6(8)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.1(4)
- 0.2(7)
- 0.3(7)
- 0.4(10)
- 0.5(8)
- 0.6(13)
- 0.7(7)
- 0.8(14)
- 0.9(7)
- 1(20)
- 1.1(5)
- 1.2(13)
- 1.4(6)
- 1.5(17)
- 1.6(7)
- 1.8(7)
- 2(17)
- 2.5(7)
- 3(11)
- 4(5)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 40
- 45(83)
- 50(222)
- 55(62)
- 60(212)
- 65(47)
- 70(176)
- 75(65)
- 80(180)
- 90(144)
- 100(190)
- 110(105)
- 120(79)
- 125(25)
- 130(36)
- 140(51)
- 150(64)
- 160(40)
- 180(38)
- 200(42)
- 全長(mm)をもっと見る
刃長(mm)
- 0.2(5)
- 0.3(3)
- 0.4(7)
- 0.5(4)
- 0.6(6)
- 0.8(5)
- 1(14)
- 1.1(5)
- 1.2(10)
- 1.5(14)
- 1.6(4)
- 2(12)
- 2.5(11)
- 3(17)
- 4(8)
- 4.5(4)
- 5(9)
- 6(9)
- 8(11)
- 10(5)
- 刃長(mm)をもっと見る
刃数
- 2(25)
- 4(2)
2・4
表面処理
- AlCrNコーティング(1)
- その他(6)
- チタン系コーティング(10)
- ノンコーティング(3)
AlCrNコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- その他(1)
- 超硬合金(29)
その他・超硬合金
ブランド
- ATOM(サイトウ製作所)(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- NS(日進工具)(10)
- OSG(オーエスジー)(2)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- WIDIN(3)
- ユニオンツール(3)
- 三菱マテリアル(2)
- 協和精工(2)
ATOM(サイトウ製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・RYOCO(菱高精機)・WIDIN・ユニオンツール・三菱マテリアル・協和精工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
0.2(8)
0.25(7)
0.3(10)
0.4(10)
0.5(17)
0.6(11)
0.75(15)
0.8(7)
1(14)
1.5(8)
ボール半径R(mm)をもっと見る

超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD
OSG(オーエスジー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から8日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
HMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミル
ユニオンツール(1件のレビュー)¥1,574~税込¥1,731~1本当日出荷から9日以内出荷銅~70HRCの高硬度材の幅広い被削材に対応用途焼き入れ鋼用刃数2
超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形(HSK対応) WXL-HS-EBD
OSG(オーエスジー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から4日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
無限コーティングショートシャンクロングネックボールエンドミル
NS(日進工具)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から3日以内出荷ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)のロングネックボールエンドミルです。材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング首角γ(°)15加工可能硬度~62HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限コーティング ショートシャンク高速・高硬度加工用ボールエンドミル(焼きばめ用)
NS(日進工具)¥2,898~税込¥3,188~1本翌々日出荷から3日以内出荷ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)です。高速・高硬度加工用に設計されたボールエンドミルです。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角25°加工可能硬度~65HRCまで加工可能
高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル焼きばめチャック対応ショートシャンクタイプ
NS(日進工具)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷高精度仕様且つ高硬度材に特化した新コーティングと、最適化された切れ刃形状で驚異の高精度直彫加工を実現しました。全長も焼きばめホルダーに最適化されています。用途被削材:高硬度鋼。材質超々微粒子超硬合金刃数2角度(°)【首】15表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角30コーティング無限コーティングプレミアムPlus
ミニジャンボボールエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドボールエンドミル用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼材質R78=鋳物用刃数2R公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30
AlTiNコート高硬度用超硬2枚刃ボールエンドミル
WIDIN¥6,298税込¥6,9281本翌々日出荷高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。用途調質鋼・工具鋼・合金鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数2表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
AlTiNコート高硬度用超硬2枚刃ネック付ボールエンドミル
WIDIN¥7,298~税込¥8,028~1本翌々日出荷高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。用途調質鋼・工具鋼・合金鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数2表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
AlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミル
WIDIN¥3,898~税込¥4,288~1本翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル焼きばめチャック対応ショートシャンクタイプ
NS(日進工具)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷高精度仕様且つ高硬度材に特化した新コーティングと、最適化された切れ刃形状で驚異の高精度直彫加工を実現しました。全長も焼きばめホルダーに最適化されています。用途被削材:高硬度鋼。材質超々微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角30
無限コーティング ショートシャンクボールエンドミル MSB230SF
NS(日進工具)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷低速から高速まで精密3次元加工に対応します。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、銅。金型および部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金シャンク径d(Φmm)4
無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル
NS(日進工具)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から翌々日出荷70HRCの高硬度鋼でも長寿命で安定した切削性能を実現!新たに無限コーティングプレミアムPlusの採用により耐酸化性・耐摩耗性が向上。R精度は±0.003mmでシャンク径公差は-0.001mmから-0.003mmの高精度仕様となります。用途高硬度鋼45HRC~70HRC材質超々微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
超硬ミニチュアボールエンドミル
協和精工¥7,898~税込¥8,688~1本翌々日出荷小径サイズで揃えていますので超精密加工に最適です。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長L(mm)40表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
超硬ロングボールエンドミル
協和精工¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷刃長が刃径の3倍~最大12倍までラインナップ。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
2枚刃ボールエンドミル ABES
ATOM(サイトウ製作所)¥8,498~税込¥9,348~1本翌々日出荷一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能で、高精度、高品位な仕上げ面を実現します。材質超微粒子超硬合金刃数2公差R:±0.01刃径公差+0~-0.02ねじれ角(°)30
HMコート高硬度用超硬ボールエンドミル
ユニオンツール¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から翌々日出荷銅~70HRCの高硬度材の幅広い被削材に対応用途焼き入れ鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
HMコート4枚刃超硬ボールエンドミル
ユニオンツール¥3,226~税込¥3,549~1本当日出荷から翌々日出荷高能率加工用ショートシャンクボール用途焼き入れ鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数4質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュアボールエンドミル AMBES
ATOM(サイトウ製作所)¥8,998~税込¥9,898~1本翌々日出荷切れ刃の面相度の良さが高品位な仕上げ面を実現します。 刃径公差:+0/-0.01 R公差:±0.005用途樹脂/アルミニウム合金/ステンレス鋼/銅合金の加工材質超微粒子刃数2全長(mm)40シャンク径(Φmm)3
超硬ミニボールエンドミル 2枚刃
NACHI(不二越)¥7,798~税込¥8,578~1本3日以内出荷から5日以内出荷超硬ソリッドタイプの小径ボールエンドミルです。精密金型や精密部品のr加工や微小加工に適しています材質超硬合金刃数2全長(mm)40表面処理ノンコートねじれ角標準エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃シャンク径公差(mm)-0.002~-0.008
無限コーティング ショートシャンクボールエンドミル(焼きばめ用)
NS(日進工具)¥2,598税込¥2,8581本3日以内出荷ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)のボールエンドミルです。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°加工可能硬度~55HRCまで加工可能