無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高能率加工用小径3枚刃ロングネックボールエンドミルMRBSH330

無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高能率加工用小径3枚刃ロングネックボールエンドミルMRBSH330 - NS(日進工具)

中心刃形状を最適化し、高い切込みと高い送りを可能とした高能率3枚刃ボールエンドミルです。

用途
被削材:高硬度鋼。
材質
超々微粒子超硬合金
刃数
ZEFP:3枚
コーティング
無限コーティングプレミアムPlus
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
ボール半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82606740MRBSH330 R0.5X2.5X0.75688-1547450.754RE:R0.5
5,700
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82603766MRBSH330 R0.75X4X1.1688-1533451.14RE:R0.75
6,500
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
返品不可
82605148MRBSH330 R1X4X1.5688-1517451.54RE:R1
5,100
3,500
3,850(税込)
取扱停止中
返品不可
82605270MRBSH330 R3X10X6688-15416566RE:R3
8,800
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする