絞り込み
ブランド
ボール半径R(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
0.6・1・1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10・12・15・16・18・20・25・30・40・50・刃長(mm)をもっと見る
刃数
1・2・3・4・5・6・8
表面処理
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
CBN焼結体・DLCコーティング・PVDコーティング・その他・セラミックス・ダイヤモンド・超硬合金
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
556件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール半径R(mm)から絞り込む
ワンカットボールエンドミル DIJET(ダイジェット工業)ワンカットボールエンドミルDIJET(ダイジェット工業)
8,198税込9,018
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質超硬合金刃数2
エポック パナシア ボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック パナシア ボールエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,198税込9,018
1本
当日出荷から3日以内出荷
PNコーティングと新形状の相乗効果で高切り込み条件で安定した加工が可能です。
エポックCBNエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックCBNエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
22,980税込25,278
1本
翌日出荷から6日以内出荷
材質超硬合金(CARBIDE)刃数2シャンク径(Φmm)4
エポック TH スーパーハードボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック TH スーパーハードボールMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
材質超硬刃数2表面処理THコート
エポックDLCコートエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックDLCコートエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数2
エポックHDコートエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックHDコートエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質超硬合金(CARBIDE)刃数2表面処理HDコーティング
エポック.シュリンクマスターボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック.シュリンクマスターボールMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,698税込10,668
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
材質超硬刃数2表面処理THコート
エポック TH ハードボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック TH ハードボールMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,898税込9,788
1本
3日以内出荷
材質超硬刃数2表面処理THコート
ソリッドボールエンドミル イスカルソリッドボールエンドミルイスカル
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
刃数4材質IC900
スタビライザーGPボールエンドミル Niagara CutterスタビライザーGPボールエンドミルNiagara Cutter
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
スタビライザーHTボールエンドミル Niagara CutterスタビライザーHTボールエンドミルNiagara Cutter
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
CVDダイヤモンドコーティング超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ボールエンド Niagara CutterCVDダイヤモンドコーティング超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ボールエンドNiagara Cutter
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
センターカット。 刃径公差±0.025mm、シャンク径公差ISO h6
用途炭素繊維・複合材 グラファイト グリーンセラミック用刃数4表面処理CVDダイヤモンドコーティング刃径公差(mm)+/-0.025
CVDダイヤモンドコーティング超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 ボールエンド Niagara CutterCVDダイヤモンドコーティング超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 ボールエンドNiagara Cutter
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
センターカット。 刃径公差±0.025mm、シャンク径公差ISO h6
用途炭素繊維・複合材 グラファイト グリーンセラミック用刃数2表面処理CVDダイヤモンドコーティング刃径公差(mm)+/-0.025
高硬度用超硬ソリッドボールエンドミル(HRC62) Niagara Cutter高硬度用超硬ソリッドボールエンドミル(HRC62)Niagara Cutter
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
7°の抜き勾配角。AlTiNコーティング。
用途外形加工、複雑な形状の粗加工、仕上げ加工用 HRC62まで用刃数2材質超硬表面処理AlTin刃径公差(mm)+0/-0.025
高硬度用超硬ソリッドボールエンドミル(HRC52) Niagara Cutter高硬度用超硬ソリッドボールエンドミル(HRC52)Niagara Cutter
8,898税込9,788
1本
4日以内出荷
7°の抜き勾配角。AlTiNコーティング。
用途外形加工、複雑な形状の粗加工、仕上げ加工用 HRC52まで用刃数2材質超硬表面処理AlTin刃径公差(mm)+0/-0.025
超微細加工用ボールエンドミル「マイクロボール」 NS(日進工具)超微細加工用ボールエンドミル「マイクロボール」NS(日進工具)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
世界初!Rサイズ0.005より標準化を実現。微細加工の分野に、さらなる領域を拓きます。 世界最小ボールエンドミル”マイクロボール”が微細加工の領域を拡げます。 NS独自のR部形状を採用し、良好な仕上面が得られます。
刃数1材質極超微粒子超硬合金全長(mm)45シャンク径(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)0
高硬度用3枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)高硬度用3枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から3日以内出荷
高硬度用無限コーティングプレミアムを採用、高硬度用材における長寿命を可能にしました。 独自の3枚刃形状と不等分割の採用ビビリの少ない高能率加工が可能です。
刃数3材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)45
バイオレットコーティング高硬度ボールエンドミル 三菱マテリアルバイオレットコーティング高硬度ボールエンドミル三菱マテリアル
4,498税込4,948
1本
翌日出荷から8日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
銅電極加工用2枚刃CRNロングネックボールエンドミル 三菱マテリアル銅電極加工用2枚刃CRNロングネックボールエンドミル三菱マテリアル
6,498税込7,148
1本
6日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
銅電極加工用2枚刃CRNボールエンドミル(M) 三菱マテリアル銅電極加工用2枚刃CRNボールエンドミル(M)三菱マテリアル
8,598税込9,458
1本
翌日出荷から6日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
超硬ボールエンドミル フェニックス ディープフィーダー PHX-DBT OSG(オーエスジー)超硬ボールエンドミル フェニックス ディープフィーダー PHX-DBTOSG(オーエスジー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から11日以内出荷
刃数3材質超硬合金関連資料技術情報はこちら(149MB)
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具)無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)NS(日進工具)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
刃径(Φmm)3.5シャンク径(Φmm)6材質超微粒子超硬合金刃長(mm)2.8刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)3.35加工可能硬度~62HRCまで加工可能R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)1.75ねじれ角(°)30
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具)無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)NS(日進工具)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃径(Φmm)2.5シャンク径(Φmm)4材質超微粒子超硬合金刃長(mm)2.3刃数2首角γ(°)12首下径d2(mm)2.4加工可能硬度~62HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005ボール半径R(mm)1.25ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
ミラクルラッシュボールエンドミル(SRF型) 三菱マテリアルミラクルラッシュボールエンドミル(SRF型)三菱マテリアル
14,980税込16,478
1本
翌日出荷から7日以内出荷
刃数2
CoroMill(R) 216 ボールエンドミル サンドビックCoroMill(R) 216 ボールエンドミルサンドビック
44,980税込49,478
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
超硬ボールエンドミル WXSコート 3刃 高能率 FXS-EBT OSG(オーエスジー)超硬ボールエンドミル WXSコート 3刃 高能率 FXS-EBTOSG(オーエスジー)
8,798税込9,678特価
1本
当日出荷
中心まで3枚の刃で構成されるボール形状により、テーブル送り50%アップの高能率加工が可能です。
刃数3材質超硬合金(CARBIDE)表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.015ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~60HRC:◎、~65HRC:〇)関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬ロングネックスクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-LN-EBD OSG(オーエスジー)超硬ロングネックスクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-LN-EBDOSG(オーエスジー)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。アルミ合金などの形状加工での高速化を実現するとともに、良好な仕上げ面が得られます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6表面処理DLCコーティングR公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬ボールエンドミル 2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用 CAP-EBD OSG(オーエスジー)超硬ボールエンドミル 2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用 CAP-EBDOSG(オーエスジー)
8,798税込9,678特価
1本
当日出荷
銅、アルミ合金、プラスチック用ボールエンドミル。切れ味がよく切りくずの排出も良好です。
用途◎銅合金◎アルミ合金◎プラスチックシュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。ねじれ角(°)30材質超硬合金コーナR許容差(mm)±0.01刃数2表面処理ノンコーティング適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~65HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:◎、アルミ合金:◎、プラスチック:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
GS MILL ハードボール NACHI(不二越)GS MILL ハードボールNACHI(不二越)
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
高硬度材金型の超高速仕上げ加工に最適です。
材質超硬合金刃数2表面処理GS(TiAlN)コートねじれ角標準R公差(mm)0.003~-0.007シャンク径公差(mm)0~-0.005
銅加工用ロングネック ボール NACHI(不二越)銅加工用ロングネック ボールNACHI(不二越)
4,798税込5,278
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
銅電極の微細加工に最適。
ねじれ角標準エンドミルの形状・刃数ボールエンドミル2枚刃材質超硬合金表面処理CrNコート刃数2
超硬ミニボールエンドミル 2枚刃 NACHI(不二越)超硬ミニボールエンドミル 2枚刃NACHI(不二越)
5,198税込5,718
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
超硬ソリッドタイプの小径ボールエンドミルです。精密金型や精密部品のr加工や微小加工に適しています
材質超硬合金刃数2全長(mm)40表面処理ノンコートねじれ角標準エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃シャンク径公差(mm)-0.002~-0.008
モールドマイスターボール NACHI(不二越)モールドマイスターボールNACHI(不二越)
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
精密金型の磨きレス加工に最適。
材質超硬合金刃数2表面処理XS(TiAIN)コートねじれ角標準エンドミルの形状・刃数ボールエンドミル2枚刃R公差(mm)±0.003刃径公差(mm)±0.006R精度(μm)±3R精度範囲(°)180
アンカーV ボール NACHI(不二越)アンカーV ボールNACHI(不二越)
5,898税込6,488
1本
4日以内出荷
汎用超硬ボールエンドミルです。金型などの輪郭加工に適しています。
材質超硬合金刃数2ねじれ角標準
エポック精密小径ボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック精密小径ボールエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,498税込9,348
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途溝切削・彫込み加工・曲面加工・R加工・細部加工シャンク径(Φmm)6材質超硬合金(CARBIDE)全長(mm)50仕様仕上げ加工表面処理Cコート片角θ15度ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005刃径公差(mm)0~-0.015刃先R公差(mm)±0.007
エポック精密小径ボールエンドミル(ショートネック) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック精密小径ボールエンドミル(ショートネック)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,598税込9,458
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
用途溝切削・彫込み加工・曲面加工・R加工・細部加工材質超硬合金(CARBIDE)全長(mm)50仕様仕上げ加工表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005刃径公差(mm)0~-0.015刃先R公差(mm)±0.007
エポックペンシルロングネックボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックペンシルロングネックボールエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工・取りのこし加工・玉ブチ加工材質超硬合金(CARBIDE)仕様仕上げ加工表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02刃先R公差(mm)±0.02
エポックペンシルネックボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックペンシルネックボールエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
用途彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工・取りのこし加工・玉ブチ加工・細部加工材質超硬合金(CARBIDE)仕様仕上げ加工・リブ細部加工表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.01刃先R公差(mm)±0.01
エポックファインボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックファインボールエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,198税込10,118
1本
翌日出荷から6日以内出荷
用途曲面加工材質超硬合金(CARBIDE)仕様仕上げ加工刃数2表面処理Cコーティングねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5刃径公差(mm)0~-0.01刃先R公差(mm)±0.005
Xsミルジオボール NACHI(不二越)XsミルジオボールNACHI(不二越)
7,398税込8,138
1本
3日以内出荷
金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。
刃数2材質超硬合金表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)±0.01
銅電極・アルミ・プラ用深彫りボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)-DHB NS(日進工具)銅電極・アルミ・プラ用深彫りボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)-DHBNS(日進工具)
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷
非常にシャープな刃先を持ち、非鉄加工に抜群の性能を発揮します。
刃数2材質極超微粒子超硬合金ねじれ角25°
ボール超硬エンドミル