絞り込み
ボール半径R(mm)
- 4(1)
- 4.5(2)
- 5(2)
シャンク径(Φmm)
- 9
- 0.5(1)
- 3(57)
- 4(310)
- 5(21)
- 6(392)
- 7(2)
- 8(247)
- 10(242)
- 11(2)
- 12(227)
- 14(24)
- 15(1)
- 16(121)
- 18(18)
- 20(103)
- 25(48)
- 32(15)
- 40(1)
- 42(3)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 8(1)
- 9(2)
- 10(2)
全長(mm)
- 67(1)
- 100(2)
- 140(1)
- 200(1)
刃長(mm)
- 11(1)
- 14(1)
- 15(2)
- 20(1)
刃数
- 2(3)
- 4(2)
2・4
表面処理
- AlCrNコーティング(1)
- チタン系コーティング(1)
AlCrNコーティング・チタン系コーティング
材質
- 超硬合金(5)
超硬合金
ブランド
- イスカル(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
イスカル・DIJET(ダイジェット工業)・NACHI(不二越)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
4(1)
4.5(2)
5(2)

エポックパナシアボール
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷高切込み荒加工で良好な仕上げ加工面。幅広い被削材の加工が可能。材質超硬刃数2種類ロングシャンク表面処理PN刃先形状ボールシャンク径公差(mm)h5