絞り込み
ボール半径R(mm)
- 0.5(15)
- 0.75(9)
- 1(20)
- 1.25(7)
- 1.5(25)
- 2(29)
- 2.5(22)
- 3(27)
- 3.5(9)
- 4(30)
- 4.5(10)
- 5(28)
- 5.5(8)
- 6(26)
- 7(10)
- 8(15)
- 8.5(7)
- 9(10)
- 10(14)
- 12.5(7)
- ボール半径R(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(8)
- 4(44)
- 5(6)
- 6(55)
- 7(1)
- 8(54)
- 9(2)
- 10(50)
- 12(49)
- 14(10)
- 16(27)
- 18(8)
- 20(25)
- 25(13)
- 40(1)
- 50(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(14)
- 1.5(9)
- 2(19)
- 2.5(9)
- 3(28)
- 4(30)
- 5(22)
- 6(32)
- 7(13)
- 8(36)
- 9(13)
- 10(34)
- 11(11)
- 12(33)
- 14(16)
- 16(24)
- 17(9)
- 18(16)
- 20(21)
- 25(13)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 50(27)
- 55(6)
- 60(25)
- 63(5)
- 70(17)
- 75(17)
- 80(16)
- 83(6)
- 85(6)
- 90(13)
- 92(4)
- 100(26)
- 104(4)
- 105(3)
- 110(12)
- 115(4)
- 140(3)
- 150(10)
- 180(6)
- 250(4)
- 全長(mm)をもっと見る
刃長(mm)
- 3(17)
- 4(17)
- 5(13)
- 6(23)
- 8(22)
- 10(19)
- 12(28)
- 14(10)
- 15(13)
- 16(19)
- 18(13)
- 20(23)
- 22(10)
- 24(9)
- 25(13)
- 30(19)
- 32(10)
- 38(9)
- 40(12)
- 50(9)
- 刃長(mm)をもっと見る
刃数
- 4
- 1(2)
- 2(369)
- 3(43)
- 3.00E+00(1)
- 5(2)
- 6(3)
- 8(1)
表面処理
- AlCrNコーティング(5)
- AS(1)
- DLCコーティング(2)
- その他(19)
- ダイヤモンドコーティング(4)
- チタン系コーティング(24)
- ノンコーティング(2)
AlCrNコーティング・AS・DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- その他(1)
- 超硬合金(69)
その他・超硬合金
ブランド
- NS(日進工具)(16)
- 日進(13)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(11)
- グーリング(9)
- 三菱マテリアル(6)
- EIKO(栄工舎)(6)
- イスカル(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- 京セラ(4)
- TOTIME(4)
- サンドビック(3)
- Niagara Cutter(3)
- WIDIN(3)
- S&K(三興製作所)(2)
- ユニオンツール(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- PROCHI(プロチ)(1)
- ATOM(サイトウ製作所)(1)
- マパール(1)
- ブランドをもっと見る
NS(日進工具)・日進・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・グーリング・三菱マテリアル・EIKO(栄工舎)・イスカル・OSG(オーエスジー)・京セラ・TOTIME・サンドビック・Niagara Cutter・WIDIN・S&K(三興製作所)・ユニオンツール・DIJET(ダイジェット工業)・PROCHI(プロチ)・ATOM(サイトウ製作所)・マパール・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
0.5(15)
1(20)
1.5(25)
2(29)
2.5(22)
3(27)
4(30)
5(28)
6(26)
8(15)
ボール半径R(mm)をもっと見る

4枚刃 超硬ボールエンドミル
PROCHI(プロチ)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌日出荷良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)35
超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃
TOTIME¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードボールエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。用途SUS併用△材質超硬合金形状ボール刃数4シリーズエンドミル|30B4F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)30
超硬ボールエンドミル 4枚刃 高硬度鋼加工用
株洲工具¥20,980税込¥23,0781本4日以内出荷用途曲面加工、ポケット加工、R溝加工材質超硬刃数4タイプ2表面処理AlTiN コーティングねじれ角(°)35適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○刃径公差(mm)0~-0.020
4枚刃ボールエンドミル ロングFIREコート
グーリング¥14,980~税込¥16,478~1本4日以内出荷から9日以内出荷生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア・コーナラジアス形状 PXVC (不等リード・4枚刃・強ねじれ・オイルホール無し)
OSG(オーエスジー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXVC (不等リード 4枚刃 強ねじれ スクエア・コーナラジアス形状):突出しの長い加工において、安定した加工が可能。用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金(湿式):溝、側面、掘り込み、平面、形状削り加工仕様オイルホールなし形状スクエア・コーナラジアス形状タイプ不等リード・強ねじれ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長3DCタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,198~税込¥9,018~1本当日出荷から3日以内出荷高硬度鋼加工用4枚刃ボールエンドミルにTH3コーティングを適用し進化。 高硬度鋼の加工で更なる長寿命な加工を実現。 4枚刃にて高能率加工を実現。 先端部特殊刃形で切削性能を向上。 TH3コーティングの効果で高硬度鋼の加工で長寿命。 不等分割の効果で4枚刃でも振動を抑制可能。 広いチップポケットで切りくず排出性を向上。 高能率側面切削に対応。用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(55HRC~)の荒加工~中仕上げ加工材質超硬合金表面処理TH3コートシャンク径公差h5ねじれ角(°)40
CVDダイヤモンドコーティング超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ボールエンド
Niagara Cutter¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷センターカット。 刃径公差±0.025mm、シャンク径公差ISO h6用途炭素繊維・複合材 グラファイト グリーンセラミック用刃数4表面処理CVDダイヤモンドコーティング刃径公差(mm)+/-0.025
難削材加工用多機能ワイドボールエンドミル VQ4WB
三菱マテリアル¥17,980~税込¥19,778~1本翌日出荷から5日以内出荷アンダーカット・内曲面形状等の5軸加工に最適。裏バリ取り・アンダーカット・内曲面形状等の5軸加工に最適な多機能ワイドボールエンドミルです。ボール有効範囲『280°』とワイドな切れ刃で5軸加工での内面形状加工やアンダカット加工、穴加工後の背面バリ取りなどに対応した多機能化を実現。 独自の(Al,Cr)N系コーティングの採用による耐溶着性、耐摩耗性の向上で炭素鋼から難削材まで幅広い被削材で工具寿命を向上。部品加工での穴背面バリ取り専用端数径サイズもラインナップ。(Φ1.3/1.8/2.8/3.8/4.8)。4枚刃の採用で従来2枚刃に比べて高送り高能率と工具寿命を大幅向上。用途バリ取り(面取り)加工、内面形状加工、アンダーカット(テーパー穴)加工、R溝加工材質極超微粒子超硬刃数4表面処理VQ(スマートミラクルコーティング)首テーパ半角(°)12半径許容差(mm)±0.01
ボールエンドミル SPBFL4-5R
日進¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷圧倒的剛性!!。耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度材でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)100刃長(mm)10被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎首径(mm)Φ9.9有効長(mm)50ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)5R
ボールエンドミル SPBFL4-4R
日進¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷圧倒的剛性!!。耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度材でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)85刃長(mm)8被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎首径(mm)Φ7.9有効長(mm)40ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)4R
ボールエンドミル SPBF4-6R
日進¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷圧倒的剛性!!。耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度材でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)12被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)6R
ボールエンドミル SPBF4-5R
日進¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷圧倒的剛性!!。耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度材でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)75刃長(mm)10被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)5R
ボールエンドミル SPBF4-4R
日進¥8,398税込¥9,2381本3日以内出荷圧倒的剛性!!。耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度材でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)60刃長(mm)8被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)4R
ボールエンドミル SPBF4-3R
日進¥5,798税込¥6,3781本3日以内出荷圧倒的剛性!!。耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度材でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)60刃長(mm)6被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)3R
ボールエンドミル SPBFL4-4R
日進¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度罪でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)85刃長(mm)8首径(mm)Φ7.9有効長(mm)40表面処理SPWCボール径(Φmm)4R
ボールエンドミル SPBF4-3R
日進¥5,798税込¥6,3781本3日以内出荷耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度罪でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)60刃長(mm)6表面処理SPWCボール径(Φmm)3R
ボールエンドミル SPBF4-6R
日進¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度罪でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)12表面処理SPWCボール径(Φmm)6R
ボールエンドミル SPBF4-4R
日進¥8,398税込¥9,2381本3日以内出荷耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度罪でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)60刃長(mm)8表面処理SPWCボール径(Φmm)4R
ボールエンドミル SPBFL4-5R
日進¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度罪でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)100刃長(mm)10首径(mm)Φ9.9有効長(mm)50表面処理SPWCボール径(Φmm)5R
ボールエンドミル SPBF4-5R
日進¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度罪でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)75刃長(mm)10表面処理SPWCボール径(Φmm)5R
ボールエンドミル G-Mold 65 B ロング 4枚刃
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷金型加工用の標準タイプのボールエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
ボールエンドミル G-Mold 65 B レギュラ 4枚刃
グーリング¥9,898~税込¥10,888~1本4日以内出荷金型加工用の標準タイプのボールエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
ボールエンドミル G-Mold 55 B ロング 4枚刃
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷金型加工用の標準タイプのボールエンドミルです。55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
ボールエンドミル G-Mold 55 B レギュラ 4枚刃
グーリング¥9,898~税込¥10,888~1本4日以内出荷金型加工用の標準タイプのボールエンドミルです。55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
ペンシルネック2枚刃ボールエンドミル ショートFIREコート
グーリング¥10,980~税込¥12,078~1本4日以内出荷から9日以内出荷剛性の高いペンシルネックのため、突出し量を長くしても良好な切削が可能です。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
ステンレス用4枚刃ボールエンドミル レギュラnanoAコート
グーリング¥9,798~税込¥10,778~1本20日以内出荷ステンレス加工に最適な不等リードボールエンドミルです。用途ステンレス、特殊合金、耐熱合金用。
4枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコート
グーリング¥8,798~税込¥9,678~1本翌々日出荷から9日以内出荷生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
4枚刃ボールエンドミル セミロングダイヤモンドコート
グーリング¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から20日以内出荷グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。用途グラファイト、プラスチック用。
ダイヤモンドコート4枚刃超硬ボールエンドミル
WIDIN¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から翌々日出荷グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。用途グラファイト・アルミ合金材質超硬K種刃数4表面処理ダイヤモンドコートねじれ角30゜
AlTiNコート高硬度用超硬4枚刃テーパーネックボールエンドミル
WIDIN¥7,198~税込¥7,918~1本翌々日出荷高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。用途調質鋼・工具鋼・合金鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+HHコートねじれ角15゜
AlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミル
WIDIN¥4,598~税込¥5,058~1本翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
高硬度鋼用超硬ボールエンドミル AE-BM-H(4枚刃)
OSG(オーエスジー)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から翌々日出荷高硬度鋼の荒~中荒加工に対応します。強いスパイラルカーブで切削抵抗を低減し、安定した長寿命加工を実現します。高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREY(デューロレイ)を採用しています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金材質超硬合金(Carbide)刃数4シャンク径(Φmm)6表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)40
超硬ソリッドエンドミル EB-A4 エコシリーズ
イスカル¥6,398~税込¥7,038~1個ほか4日以内出荷から29日以内出荷エコシリーズタイプの4枚刃ボールエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°水素フリーDLCコーティング付 4枚刃
TOTIME¥9,598~税込¥10,558~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 水素フリーDLCコーティング付のアルミ用防振型ボールエンドミルです。水素フリーDLCの硬度は約5000HVをマークしており、表面に滑り性をもたせアルミの高速加工に最適です。より切れ味を持たせハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたボールエンドミルです。アルミには抜群の威力を発揮いたします。シリーズ内2枚刃、3枚刃、4枚刃からお選び下さい。用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状ボール刃数4全長(mm)75シリーズエンドミル|4346BTALHDC表面処理水素フリーDLCコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃
TOTIME¥7,598税込¥8,3581本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 防振スクエアエンドミルの4346MTのボールバージョン。CGコーティングは硬度4200HV、耐熱温度1100°をマークしており多層コーティングで表面に滑り性をもたせステンレス、鋼全般に使用できます。より切れ味を持たせハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたボールエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ボール刃数4全長(mm)75シリーズエンドミル|4346BMT表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
4枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングテーパ刃ボールエンドミル DLC4LATB
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷耐折損性を向上させた高剛性設計により、アルミニウム合金インペラの高能率加工を実現します。クーラント供給が不十分な場合や高速切削加工時の被削材の溶着を抑制します。独自開発のDLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。低い摩擦係数により、切削抵抗の低減が可能です。用途アルミインペラの高能率加工材質超極微粒子超硬刃数4表面処理DLCコーティングねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応