絞り込み
ボール半径R(mm)
  • 0.1(11)
  • 0.15(10)
  • 0.2(15)
  • 0.25(21)
  • 0.3(14)
  • 0.4(10)
  • 0.425(1)
  • 0.45(5)
  • 0.475(1)
  • 0.5(33)
  • 0.55(1)
  • 0.6(3)
  • 0.65(1)
  • 0.75(10)
  • 0.9(1)
  • 1(7)
  • 1.25(6)
  • 1.5(27)
シャンク径(Φmm)
  • 3(12)
  • 4(77)
  • 6(52)
  • 8(1)
  • 10(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.2(8)
  • 0.3(8)
  • 0.4(14)
  • 0.5(20)
  • 0.58(1)
  • 0.6(13)
  • 0.66(1)
  • 0.74(1)
  • 0.8(9)
  • 0.85(1)
  • 0.9(6)
  • 0.95(1)
  • 1(35)
  • 1.06(1)
  • 1.2(3)
  • 1.3(2)
  • 1.5(15)
  • 2(9)
  • 2.5(8)
  • 3(24)
全長(mm)
  • 20(1)
  • 35(3)
  • 38(3)
  • 40(11)
  • 45(27)
  • 50(58)
  • 55(8)
  • 57(1)
  • 60(29)
  • 65(13)
  • 70(17)
  • 75(4)
  • 80(15)
  • 90(6)
  • 100(3)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 140(1)
  • 150(1)
刃長(mm)
  • 2.5
  • 0.6(85)
  • 1(95)
  • 1.5(137)
  • 2(142)
  • 3(199)
  • 4(172)
  • 5(148)
  • 6(214)
  • 8(203)
  • 10(194)
  • 12(206)
  • 14(88)
  • 15(136)
  • 16(112)
  • 18(101)
  • 20(176)
  • 25(100)
  • 30(151)
  • 40(111)
刃数
  • 2(95)
  • 3(8)
  • 4(4)
2・3・4
表面処理
  • AlCrNコーティング(6)
  • DLCコーティング(4)
  • その他(28)
  • クロム系コーティング(1)
  • ダイヤモンドコーティング(3)
  • チタン系コーティング(32)
  • ノンコーティング(5)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • CBN焼結体(1)
  • その他(2)
  • 超硬合金(108)
CBN焼結体・その他・超硬合金
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ATOM(サイトウ製作所)(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(4)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(25)
  • NACHI(不二越)(9)
  • NS(日進工具)(40)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • RYOCO(菱高精機)(1)
  • S&K(三興製作所)(2)
  • THECUT(1)
  • TRUSCO(2)
  • WIDIN(4)
  • エスコ(1)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(2)
  • サンドビック(1)
  • ユニオンツール(9)
  • 三菱マテリアル(2)
  • 京セラ(2)
  • 協和精工(3)
モノタロウ・ATOM(サイトウ製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・EIKO(栄工舎)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・RYOCO(菱高精機)・S&K(三興製作所)・THECUT・TRUSCO・WIDIN・エスコ・ギガ・セレクションーリミテッド・サンドビック・ユニオンツール・三菱マテリアル・京セラ・協和精工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
116件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
0.1(11)
0.15(10)
0.2(15)
0.25(21)
0.3(14)
0.4(10)
0.5(33)
0.75(10)
1(7)
1.5(27)
  • 超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃 モノタロウ

    超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃

    モノタロウ(10件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷
    安心の国内メーカー製。 AlCrN系コーティング採用で耐摩耗性が向上します。 深リブタイプのため、深彫加工時の工具干渉を避けることが出来ます。
    用途深彫加工に。材質超硬刃数2枚刃表面処理AlCrNコーティングねじれ角30θ販売区分業務用
  • 超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD OSG(オーエスジー)

    超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 樹脂用ボールエンドミル NS(日進工具)

    樹脂用ボールエンドミル

    NS(日進工具)(2件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
    材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
  • 樹脂加工用超硬ボールエンドミル ユニオンツール

    樹脂加工用超硬ボールエンドミル

    ユニオンツール(2件のレビュー)
    ¥4,147~税込¥4,562~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
    用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2質量(g)884被削材アルミ合金、銅、樹脂表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD OSG(オーエスジー)

    超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 超硬ロングネックボールエンドミル(2枚刃) TRUSCO

    超硬ロングネックボールエンドミル(2枚刃)

    TRUSCO
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚
  • アルミ用ボールエンドミル NS(日進工具)

    アルミ用ボールエンドミル

    NS(日進工具)(2件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    NS独自の刃形状により、コーナー部や側面加工時のビビリを抑制します!
    材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)25
  • 無限コーティングプレミアム高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230 NS(日進工具)

    無限コーティングプレミアム高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230

    NS(日進工具)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高硬度鋼用の無限コーティングプレミアムと独自の刃先形状により耐チッピング性に優れ、びびり振動を抑制することにより仕上げ加工面が向上!65HRCまでの高硬度鋼に対応!
    用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角(°)30
  • ロングネックボールハード(高硬度用) NS(日進工具)

    ロングネックボールハード(高硬度用)

    NS(日進工具)(3件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上します。 65HRCまでの高硬度材に対応。
    材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
  • 銅電極加工用ロングネックボールエンドミル NS(日進工具)

    銅電極加工用ロングネックボールエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    銅電極の加工に特化したロングネックボールエンドミル。切削性の高さと鋭い刃形状、DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
    用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
  • アルミ用ボールエンドミル(DLCコーティング) NS(日進工具)

    アルミ用ボールエンドミル(DLCコーティング)

    NS(日進工具)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    NS独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
    用途曲面加工材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)25
  • 高硬度用2枚刃ボールエンドミル MRBH230 NS(日進工具)

    高硬度用2枚刃ボールエンドミル MRBH230

    NS(日進工具)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数2
  • HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VHSLB ユニオンツール

    HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VHSLB

    ユニオンツール
    ¥960~税込¥1,056~
    1本
    当日出荷
    電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
    用途対応被削材:プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金用。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H

    OSG(オーエスジー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。 高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。 中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。 強バックテーパにより点での切削となりびびりが抑制され、欠け防止、加工面精度が向上します。 優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。 コーティング表面の平滑化処理により、加工面精度が向上。(R0.3以上)
    材質超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h4
  • 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)-MRB230 NS(日進工具)

    無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)-MRB230

    NS(日進工具)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数2
  • 超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-EBD OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-EBD

    OSG(オーエスジー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。アルミ合金などの形状加工での高速化を実現するとともに、良好な仕上げ面が得られます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎
  • 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具)

    無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)

    NS(日進工具)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
    材質超微粒子超硬合金刃数2刃長(mm)2.5シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)3表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)2.85加工可能硬度~62HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005ボール半径R(mm)1.5ねじれ角(°)30
  • 超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-ATH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。進化した耐熱コーティングATHコーティング:THコーティングの硬度と耐酸化性をさらに改善。高硬度材切削加工の長寿命化、高能率化が可能になりました。(結晶粒子がさらに微細化したSi系ナノコンポジットコーティングです)。高硬度材料(55HRC以上)の切削加工に良好な性能を発揮します。冷間ダイス鋼、高速度鋼、工具鋼。ドライでもウェットでも長寿命。
    用途合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金、グラファイトの荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬刃数2表面処理ATHコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
  • 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具)

    無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)

    NS(日進工具)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
    材質超微粒子超硬合金刃数2首角γ(°)12加工可能硬度~62HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
  • MPXコーティング SUS420用ロングネックボールエンドミル NS(日進工具)

    MPXコーティング SUS420用ロングネックボールエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    翌々日出荷
    SUS420J2 52HRC相当専用小径ボールエンドミルとなりまして従来比2倍以上の驚異的な寿命を実現
    用途材質シャンク径(Φmm)4表面処理MPXコーティング首角θ12R公差(mm)±0.003ねじれ角(°)30
  • 樹脂用超硬リブ用ボールエンドミル 協和精工

    樹脂用超硬リブ用ボールエンドミル

    協和精工
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    翌々日出荷
    刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。深い加工用に首下を長くとりました。
    用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)表面処理ノンコート
  • HMGコート2枚刃高硬度材加工用ロングネックボール ユニオンツール

    HMGコート2枚刃高硬度材加工用ロングネックボール

    ユニオンツール
    ¥1,843~税込¥2,027~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    新コーティングHMGCOATを採用。HARDMAX よりも耐摩耗性に優れる高硬度皮膜です。耐欠損性を高めた新形状を採用し、高精度外径公差、R 精度、シャンク径公差も実現しました。
    刃数2被削材焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼表面処理HMG COATねじれ角(°)30
  • 超硬ボールエンドミル(2枚刃) TRUSCO

    超硬ボールエンドミル(2枚刃)

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。生材~中硬度材加工において安定した耐摩耗性と優れた面精度、高いコストパフォーマンスを実現しました。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
  • UTコート高送り3枚刃ロングネックボールエンドミル ユニオンツール

    UTコート高送り3枚刃ロングネックボールエンドミル

    ユニオンツール
    ¥3,029税込¥3,332
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    加工面に困ったらこのロングネックボール。高能率加工用不等分割3枚刃
    用途一般鋼用刃数3表面処理UT
  • HMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミル ユニオンツール

    HMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミル

    ユニオンツール(1件のレビュー)
    ¥2,059~税込¥2,265~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    銅~70HRCの高硬度材の幅広い被削材に対応
    用途焼き入れ鋼用刃数2
  • 高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBE-ATH (ストレートタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBE-ATH (ストレートタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!。新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!。耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)。高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬刃数3表面処理ATHコートねじれ角(°)40シャンク径公差(mm)h5
  • 超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PN

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)。HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬刃数2表面処理PNコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
  • 高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長3DCタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長3DCタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度鋼加工用4枚刃ボールエンドミルにTH3コーティングを適用し進化。 高硬度鋼の加工で更なる長寿命な加工を実現。 4枚刃にて高能率加工を実現。 先端部特殊刃形で切削性能を向上。 TH3コーティングの効果で高硬度鋼の加工で長寿命。 不等分割の効果で4枚刃でも振動を抑制可能。 広いチップポケットで切りくず排出性を向上。 高能率側面切削に対応。
    用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(55HRC~)の荒加工~中仕上げ加工材質超硬合金表面処理TH3コートシャンク径公差h5ねじれ角(°)40
  • 高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。 焼入れ鋼などの高硬度鋼(特に50HRC以上)、ハイス鋼に。
    用途金型製作、部品加工。中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工。材質超硬合金刃数2表面処理TH3コート
  • SAコーティング 超硬2枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所)

    SAコーティング 超硬2枚刃ボールエンドミル

    S&K(三興製作所)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。高速加工も可能。焼きばめシステム対応。
    材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SA(TiAlN)コーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
  • 無限コーティング テーパーボールEM MTB230 NS(日進工具)

    無限コーティング テーパーボールEM MTB230

    NS(日進工具)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数2
  • MSPlusエンドミル 三菱マテリアル

    MSPlusエンドミル

    三菱マテリアル
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質極超微粒子超硬刃数2
  • エポッククアトロハイハードボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポッククアトロハイハードボール

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬合金刃数4表面処理ATHコート
  • 無限コーティングショートシャンクロングネックボールエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングショートシャンクロングネックボールエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)のロングネックボールエンドミルです。
    材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング首角γ(°)15加工可能硬度~62HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
  • 銅電極加工用2枚刃CRNボールエンドミル(M) 三菱マテリアル

    銅電極加工用2枚刃CRNボールエンドミル(M)

    三菱マテリアル
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1本
    翌日出荷から9日以内出荷
    材質極超微粒子超硬刃数2
  • 超硬ボールエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 DIA-EBD OSG(オーエスジー)

    超硬ボールエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 DIA-EBD

    OSG(オーエスジー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    アルミの高速加工はもちろん、アルミのドライ切削も可能です。さらにグラファイト切削にも可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎
  • エポック精密小径ボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック精密小径ボールエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途溝切削・彫込み加工・曲面加工・R加工・細部加工仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)全長(mm)50シャンク径(Φmm)6表面処理Cコート片角θ15度ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005刃径公差(mm)0~-0.015刃先R公差(mm)±0.007
  • 無限コーティング ロングボールエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティング ロングボールエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ロングボールエンドミルに、無限コーティングを採用しました。サイズはR0.5~R5です。ロングシャンクを生かした加工が可能です。
    材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°加工可能硬度~55HRCまで加工可能R公差(mm)±0.01
  • 無限コーティング ショートシャンク高速・高硬度加工用ボールエンドミル(焼きばめ用) NS(日進工具)

    無限コーティング ショートシャンク高速・高硬度加工用ボールエンドミル(焼きばめ用)

    NS(日進工具)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)です。高速・高硬度加工用に設計されたボールエンドミルです。
    材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角25°加工可能硬度~65HRCまで加工可能
  • 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具)

    無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)

    NS(日進工具)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
    材質超微粒子超硬合金刃数2刃径(Φmm)0.6表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)0.56加工可能硬度~62HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005ボール半径R(mm)0.3ねじれ角(°)30
ボール超硬エンドミル