絞り込み
ボール半径R(mm)
  • 0.075(2)
  • 0.1(5)
  • 0.15(14)
  • 0.2(14)
  • 0.25(4)
  • 0.3(24)
  • 0.4(22)
  • 0.45(6)
  • 0.5(1)
  • 1.5(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3(5)
  • 4(76)
  • 6(16)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.1(1)
  • 0.15(2)
  • 0.2(6)
  • 0.3(14)
  • 0.4(15)
  • 0.5(3)
  • 0.6(22)
  • 0.8(19)
  • 0.9(6)
  • 1(2)
全長(mm)
  • 35(9)
  • 38(2)
  • 40(6)
  • 42(1)
  • 45(23)
  • 50(51)
  • 55(1)
  • 60(8)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 100(1)
刃長(mm)
  • 0.6
  • 1(95)
  • 1.5(136)
  • 2(142)
  • 2.5(117)
  • 3(199)
  • 4(172)
  • 5(148)
  • 6(214)
  • 8(206)
  • 10(195)
  • 12(207)
  • 14(90)
  • 15(136)
  • 16(112)
  • 18(102)
  • 20(176)
  • 25(100)
  • 30(153)
  • 40(111)
刃数
  • 2(76)
  • 4(1)
2・4
表面処理
  • AlCrNコーティング(2)
  • DLCコーティング(4)
  • HMGコート(1)
  • その他(19)
  • クロム系コーティング(1)
  • ダイヤモンドコーティング(3)
  • チタン系コーティング(23)
  • ノンコーティング(5)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・HMGコート・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • CBN焼結体(1)
  • DLCコーティング(1)
  • その他(1)
  • ダイヤモンド(1)
  • 超硬合金(77)
CBN焼結体・DLCコーティング・その他・ダイヤモンド・超硬合金
ブランド
  • LV ENDMILL(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(15)
  • NACHI(不二越)(5)
  • NS(日進工具)(36)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • TRUSCO(1)
  • WIDIN(2)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(1)
  • ユニオンツール(4)
  • 三菱マテリアル(7)
  • 京セラ(2)
  • 住友電工ハードメタル(1)
  • 協和精工(4)
LV ENDMILL・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・TRUSCO・WIDIN・ギガ・セレクションーリミテッド・ユニオンツール・三菱マテリアル・京セラ・住友電工ハードメタル・協和精工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
86件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
0.075(2)
0.1(5)
0.15(14)
0.2(14)
0.25(4)
0.3(24)
0.4(22)
0.45(6)
0.5(1)
1.5(1)
  • 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル

    NS(日進工具)(4件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    低速から高速までの精密3次元加工に対応します。
    材質超微粒子超硬合金刃数2加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
  • 超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD OSG(オーエスジー)

    超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD

    OSG(オーエスジー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 樹脂用ボールエンドミル NS(日進工具)

    樹脂用ボールエンドミル

    NS(日進工具)(2件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
    材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
  • 超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD OSG(オーエスジー)

    超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 超硬ロングネックボールエンドミル(2枚刃) TRUSCO

    超硬ロングネックボールエンドミル(2枚刃)

    TRUSCO
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚
  • 高硬度用2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)

    高硬度用2枚刃ボールエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    スタンダードタイプの高硬度用ボールエンドミル。仕上げ加工に最適です。 65HRCまでの高硬度材に対応。
    材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
  • アルミ用ボールエンドミル NS(日進工具)

    アルミ用ボールエンドミル

    NS(日進工具)(2件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    NS独自の刃形状により、コーナー部や側面加工時のビビリを抑制します!
    材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)25
  • 無限コーティングプレミアム高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230 NS(日進工具)

    無限コーティングプレミアム高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230

    NS(日進工具)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高硬度鋼用の無限コーティングプレミアムと独自の刃先形状により耐チッピング性に優れ、びびり振動を抑制することにより仕上げ加工面が向上!65HRCまでの高硬度鋼に対応!
    用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角(°)30
  • ロングネックボールハード(高硬度用) NS(日進工具)

    ロングネックボールハード(高硬度用)

    NS(日進工具)(3件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上します。 65HRCまでの高硬度材に対応。
    材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
  • 銅電極加工用ロングネックボールエンドミル NS(日進工具)

    銅電極加工用ロングネックボールエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    銅電極の加工に特化したロングネックボールエンドミル。切削性の高さと鋭い刃形状、DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
    用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
  • アルミ用ボールエンドミル(DLCコーティング) NS(日進工具)

    アルミ用ボールエンドミル(DLCコーティング)

    NS(日進工具)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    NS独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
    用途曲面加工材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)25
  • 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)-MRB230 NS(日進工具)

    無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)-MRB230

    NS(日進工具)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数2
  • 高硬度用2枚刃ボールエンドミル MRBH230 NS(日進工具)

    高硬度用2枚刃ボールエンドミル MRBH230

    NS(日進工具)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数2
  • 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。 高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。 中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。 強バックテーパにより点での切削となりびびりが抑制され、欠け防止、加工面精度が向上します。 優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。 コーティング表面の平滑化処理により、加工面精度が向上。(R0.3以上)
    材質超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h4
  • MSPlusエンドミル 三菱マテリアル

    MSPlusエンドミル

    三菱マテリアル
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質極超微粒子超硬刃数2
  • 超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-ATH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。進化した耐熱コーティングATHコーティング:THコーティングの硬度と耐酸化性をさらに改善。高硬度材切削加工の長寿命化、高能率化が可能になりました。(結晶粒子がさらに微細化したSi系ナノコンポジットコーティングです)。高硬度材料(55HRC以上)の切削加工に良好な性能を発揮します。冷間ダイス鋼、高速度鋼、工具鋼。ドライでもウェットでも長寿命。
    用途合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金、グラファイトの荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬刃数2表面処理ATHコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
  • 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具)

    無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)

    NS(日進工具)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
    材質超微粒子超硬合金刃数2首角γ(°)12加工可能硬度~62HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
  • MPXコーティング SUS420用ロングネックボールエンドミル NS(日進工具)

    MPXコーティング SUS420用ロングネックボールエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    翌々日出荷
    SUS420J2 52HRC相当専用小径ボールエンドミルとなりまして従来比2倍以上の驚異的な寿命を実現
    用途材質シャンク径(Φmm)4表面処理MPXコーティング首角θ12R公差(mm)±0.003ねじれ角(°)30
  • 超硬テーパーネックボールエンドミル 協和精工

    超硬テーパーネックボールエンドミル

    協和精工
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    翌々日出荷
    首部をテーパーにして有効長を長くしました。深彫り加工などに最適です。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート首部勾配1°(両角)
  • 樹脂用超硬リブ用ボールエンドミル 協和精工

    樹脂用超硬リブ用ボールエンドミル

    協和精工
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1本
    翌々日出荷
    刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。深い加工用に首下を長くとりました。
    用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)表面処理ノンコート
  • 高硬度材加工用(微細加工)ソリッドボールエンドミル 2KMB(標準タイプ) 京セラ

    高硬度材加工用(微細加工)ソリッドボールエンドミル 2KMB(標準タイプ)

    京セラ
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    京セラ独自技術のコーティングMEGACOAT HARD EX で「長寿命」「高品位」「安定加工」を実現。合金工具鋼はもちろん、ステンレス系やハイス系など、多様な高硬度材に対応。(~70HRC)。新コーティング MEGACOAT HARD EX と独自形状により、光沢のある美しい仕上げ面を実現。後工程の作業時間を削減。Sを描く切れ刃で高品位:優れた切れ味を実現、高品位な仕上げ面と高い耐摩耗性。大きな芯厚で高剛性:高い工具剛性を確保、安定加工を実現。強バックテーパで低抵抗:点切削によりびびりを抑制、仕上げ面品位向上、倒れを低減。こだわりの刃先形状で安定加工:刃先強度と低抵抗を両立、安定加工と高品位な仕上げ面を実現。
    用途プリハードン鋼、焼入れ鋼(~70HRC)の微細加工材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT HARD EXシャンク径公差(mm)h5刃先R公差(mm)±0.005
  • 銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-N OSG(オーエスジー)

    銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-N

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    銅電極用DLC超硬エンドミルAE-LNBD-Nは、銅電極加工に最適な鋭い切れ刃形状と優れたボールR精度により、バリのない美しい銅電極を削り出します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。h4(0/-0.004)に対応した優れたシャンク精度。外周部ティアドロップ形状:強バックテーパにより点での切削となり、びびりが抑制され欠け防止、加工面精度の向上につながります。
    用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)30
  • 超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PN

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)。HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬刃数2表面処理PNコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
  • 高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。 焼入れ鋼などの高硬度鋼(特に50HRC以上)、ハイス鋼に。
    用途金型製作、部品加工。中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工。材質超硬合金刃数2表面処理TH3コート
  • 超硬 WXコート 2刃 ペンシルネックボールエンド形 WXL-PC-EBD OSG(オーエスジー)

    超硬 WXコート 2刃 ペンシルネックボールエンド形 WXL-PC-EBD

    OSG(オーエスジー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30
  • テーパーネックボールEM MRBTN230 NS(日進工具)

    テーパーネックボールEM MRBTN230

    NS(日進工具)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数2
  • 無限コーティングショートシャンクロングネックボールエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングショートシャンクロングネックボールエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)のロングネックボールエンドミルです。
    材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング首角γ(°)15加工可能硬度~62HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
  • エポック精密小径ボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック精密小径ボールエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥9,598税込¥10,558
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途溝切削・彫込み加工・曲面加工・R加工・細部加工仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)全長(mm)50シャンク径(Φmm)6表面処理Cコート片角θ15度ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005刃径公差(mm)0~-0.015刃先R公差(mm)±0.007
  • 無限コーティング ショートシャンク高速・高硬度加工用ボールエンドミル(焼きばめ用) NS(日進工具)

    無限コーティング ショートシャンク高速・高硬度加工用ボールエンドミル(焼きばめ用)

    NS(日進工具)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)です。高速・高硬度加工用に設計されたボールエンドミルです。
    材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角25°加工可能硬度~65HRCまで加工可能
  • ペンシルディープボール・エボリューション MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ペンシルディープボール・エボリューション

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    首部テーパ半角、首下長さのバリエーションが追加
    材質超硬刃数2種類ペンシルネック表面処理ATH刃先形状ボールねじれ角30°シャンク径公差(mm)h5
  • 高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230 NS(日進工具)

    高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230

    NS(日進工具)
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷
    高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、びびりを抑えることにより仕上げ面が向上します。65HRCまでの高硬度鋼に対応可能です。
    用途被削材:調質鋼、高高度鋼、チタン合金。金型および部品の切削加工。刃数ZEFP:2枚ねじれ角(°)30
  • 無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高精度加工用2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高精度加工用2枚刃ボールエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    翌々日出荷
    スタンダードタイプの高硬度鋼加工用ボールエンドミル。プレス型や鍛造型など70HRCまでの高硬度鋼加工に最適。
    用途高硬度鋼材質超々微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
  • AlTiNコート高硬度用超硬2枚刃ネック付ボールエンドミル WIDIN

    AlTiNコート高硬度用超硬2枚刃ネック付ボールエンドミル

    WIDIN
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    翌々日出荷
    高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
    用途調質鋼・工具鋼・合金鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数2表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
  • AlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミル WIDIN

    AlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミル

    WIDIN
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    翌々日出荷
    耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
  • 銅電極用DLC超硬エンドミル 高精度仕上げ用 ロングネックボールタイプ AE-LNBD-N OSG(オーエスジー)

    銅電極用DLC超硬エンドミル 高精度仕上げ用 ロングネックボールタイプ AE-LNBD-N

    OSG(オーエスジー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    バリのない美しい銅電極を削り出します。ボール部が高品位な加工を実現します。独自のDLCコーティングで銅電極加工を一新します。
    用途被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック材質超硬合金(Carbide)刃数2枚角度(°)首:15表面処理DLC-IGUSS底刃ボールねじれ角(°)30
  • テーパーネックボールエンドミル MRBTN230 NS(日進工具)

    テーパーネックボールエンドミル MRBTN230

    NS(日進工具)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    首下部をテーパーにし、工具剛性を高めています。従来品に比べ、切り込み量を大きく取ることができます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼。材質超微粒子超硬合金シャンク径d(Φmm)4首角θ30´
  • グラファイト加工用 三菱マテリアル

    グラファイト加工用

    三菱マテリアル
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    グラファイト加工用のロングネックエンドミルです。
    用途被削材:グラファイト刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理ダイアモンドコーティング
  • 高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル焼きばめチャック対応ショートシャンクタイプ NS(日進工具)

    高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル焼きばめチャック対応ショートシャンクタイプ

    NS(日進工具)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    高精度仕様且つ高硬度材に特化した新コーティングと、最適化された切れ刃形状で驚異の高精度直彫加工を実現しました。全長も焼きばめホルダーに最適化されています。
    用途被削材:高硬度鋼。材質超々微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角30
  • 汎用 三菱マテリアル

    汎用

    三菱マテリアル
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用2枚刃ショート刃長ボールエンドミルです。炭素鋼から焼入鋼まで幅広い被削材で優れた性能を発揮します。
    用途被削材:鋼刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)6
  • 無限コーティング 超ロングテーパネックボールエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティング 超ロングテーパネックボールエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1本
    3日以内出荷
    更に深部の加工に対応。L/Dは最大80倍。加工面の傾斜角と同じ角度の首角が使えます。
    用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
ボール超硬エンドミル